カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(148)
- 2~3未満(125)
- 3~4未満(119)
- 4~5未満(99)
- 5~6未満(161)
- 10~20未満(332)
- 20~30未満(297)
- 30~40未満(362)
- 50~60未満(371)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(894)
- 200~300未満(710)
- 300~400未満(123)
- 500~600未満(661)
- 1000~2000未満(626)
- 2000~3000未満(256)
- 3000~4000未満(104)
- 5000~6000未満(130)
- 10000~20000未満(130)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(331)
- エスコ(153)
- ケニス(52)
- サンプラテック(100)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(221)
- 大阪ケミカル(109)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PPバイアル瓶 PV-4 白
三商¥32,980税込¥36,2781セット(500個)6日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)16口内径×胴径×全長(mm)13.7×24.9×54.3
PP滅菌瓶 広口
三商¥389~税込¥428~1個4日以内出荷から10日以内出荷パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。目盛有
スリムラインストレージボトル
三商¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。材質(キャップ・液切リング)PPねじ規格GL-45
ガロン瓶用コネクターキャップ
三商¥8,998税込¥9,8981個当日出荷M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)付属品PS製カバーキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
SGボトル45mm用穴あきキャップ
三商¥5,498税込¥6,0481個当日出荷SGボトルねじ規格45用の穴アキキャップにPPホースコネクターをセットしています。※。キャップ開閉時に、ホースがよじれません。ねじ規格45材質(キャップ)フェノール材質(Oリング)フッ素ゴムコネクタ外径Φ6mm×2材質(コネクタ)PP
EPAバイアル I-CHEM
三商¥44,980~税込¥49,478~1セット(72個)当日出荷から6日以内出荷飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです種別クラス200厚さ(mm)セプタム:3.18容量(mL)40セプタムPTFE/シリコン
穴明キャップ GL-14
三商¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷種別GL14材質(キャップ)PPS(ポリフェニリンサルファイト)材質(ノズル)PFA(4ふっ化エチレン)材質(Oリング)FEPノズル径(Φmm)8
共通摺合せ試薬瓶
三商¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から6日以内出荷ブロー成形品で安定感のある形状です。耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せで、ころがりにくい八角形です。
SG(ガラス)ボトル 白
三商¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。材質硬質1級ガラス容量(mL)2000外径×高さH(Φmm×mm)141×250口内径(Φmm)31.5ねじ規格45
ふらん瓶立て
三商¥9,098税込¥10,0081個4日以内出荷SANSYOふらん瓶100・102ml用。インキュベーションから洗浄、保管までご使用できます。材質SUS304角穴(mm)57外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×131×66配列2×5
PFA細口ボトル
ニチアス¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷から7日以内出荷酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
セキュリーポット M1-104シリーズ
竹本容器¥2,198~税込¥2,418~1パック(10個)5日以内出荷開封が一目で分かる安心・安全の容器です。広口タイプのセキュリティボトルです材質本体・蓋/ポリプロピレン
Jボトル 角型広口 滅菌済
ニッコー¥43,980~税込¥48,378~1ケース(200本)ほか12日以内出荷から63日以内出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル角型 広口
Jボトル 角型細口
ニッコー¥139税込¥1531本当日出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル角型 細口
サンプルパック M1-132シリーズ
アズワン¥329税込¥3621個当日出荷耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-3Aの高さが同じになり整理保管に便利です容量(mL)500アズワン品番61-3518-31
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら