絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: びん/容器類

3,753件中 1,321~1,360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付 DURAN

    耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付

    DURAN
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    5日以内出荷から32日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPPSU(ポリフェニルスルフォン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PPSU(ポリフェニルスルフォン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
    材質キャップ:PPSU(ポリフェニルスルフォン)、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:PTFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
  • 標準規格瓶 細口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷から23日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • Jボトル 角型広口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル 角型広口 遮光 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル角型広口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型広口滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(50本)ほか
    16日以内出荷から48日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル角型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • JPボトル滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(200本)
    33日以内出荷
    ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
    用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~98
  • ストレージボトル 角型 コーニング

    ストレージボトル 角型

    コーニング
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(24個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
    仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
  • UG軟膏壷 アズワン

    UG軟膏壷

    アズワン
    1箱(100個)ほか
    取扱停止中
    可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。
    仕様丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)色(本体)黒
  • 細口丸型容器 BOLL

    細口丸型容器

    BOLL
    ¥209~税込¥230~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    幅広い用途に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミクロバイアル(オーバーキャップタイプ) マルエム[理化学・容器]

    ミクロバイアル(オーバーキャップタイプ)

    マルエム[理化学・容器]
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1ケース(100本)
    翌々日出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)目盛なし
  • 角型褐色試薬瓶 HDPE NALGENE(ナルゲン)

    角型褐色試薬瓶 HDPE

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(6本)
    61日以内出荷
    省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。米国薬局方(USP23.661)の光透過性基準に準拠。
    TGK品番656-22-04-09材質HDPE、(キャップ)PP容量(mL)1000滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
  • スナップ管 マルエム[理化学・容器]

    スナップ管

    マルエム[理化学・容器]
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(50本)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    仕様オーバーキャップ付(コルク栓別売)材質本体/硼硅酸ガラス、オーバーキャップ/PE(ポリエチレン)キャップ形式差込み式
  • セキュリティーボトル 丸型 アズワン

    セキュリティーボトル 丸型

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥11,800~税込¥12,980~
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
    材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • アイボーイ細口びん(γ線滅菌済) アズワン

    アイボーイ細口びん(γ線滅菌済)

    アズワン
    ¥239税込¥263
    1本
    翌々日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
    仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
  • 広口 1.5mLラベル付バイアルのみ 大阪ケミカル

    広口 1.5mLラベル付バイアルのみ

    大阪ケミカル
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    寸法(mm)12×32H容量(mL)1.5適合キャップ10-425セプタム黄PTFE/シリコン
  • バイアル瓶用 キャップ パッキン マルエム[理化学・容器]

    バイアル瓶用 キャップ パッキン

    マルエム[理化学・容器]
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷
    材質(本体)シリコン栓No.No.2~8用耐熱温度(℃)150材質(表面)四フッ化エチレンアズワン品番5-112-05
  • 標本瓶(デュラン) DURAN

    標本瓶(デュラン)

    DURAN
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷
    熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
    材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
  • 保存容器(茶色透明摺り) アズワン

    保存容器(茶色透明摺り)

    アズワン
    ¥15,444~税込¥16,988~
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    仕様茶色透明摺材質硼珪酸ガラス-1摺合せ中栓15/22、外栓24/15
  • 凍結アンプル管(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]

    凍結アンプル管(硼珪酸ガラス)

    マルエム[理化学・容器]
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(50本)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    衝撃に強い硼珪酸ガラス使用。
    材質硼珪酸ガラス
  • ホルダー付きスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]

    ホルダー付きスクリュー管瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品サンプルケース仕様ホルダーサイズ:280×155×85mm材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き) 三田理化工業

    ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き)

    三田理化工業
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1箱(5本)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。
    付属品フリップキャップ(Φ19.5mm)材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴムキャップ口内径:12.5mm口形状クリンプ口
  • スクリューキャップ(オープンホール) 大阪ケミカル

    スクリューキャップ(オープンホール)

    大阪ケミカル
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(12個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PF(フェノール樹脂)
  • ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き DURAN

    ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
    材質ETFE材質(本体)硼珪酸ガラスキャップ色赤材質(パッキン)PTFE張り
  • サンプラ(R)PPボトル細口 サンプラテック

    サンプラ(R)PPボトル細口

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1ケース(400本)
    当日出荷
    パッキン不要、中栓なし。作業性に優れたワンタッチボトル。低コストなボトル。
    材質PP
  • PEねじ蓋容器 Kartell(カルテル)

    PEねじ蓋容器

    Kartell(カルテル)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
  • 角型びん 細口 TGK(東京硝子器械)

    角型びん 細口

    TGK(東京硝子器械)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)色白色目盛なし
  • 遠心びん 平底ねじ蓋付 PP TGK(東京硝子器械)

    遠心びん 平底ねじ蓋付 PP

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    仕様キャップ:PP製
  • PE広口びん KIMURA

    PE広口びん

    KIMURA
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(40本)ほか
    12日以内出荷
    仕様中栓なし、パッキンなし材質ソフトロン
  • Fine ガス洗浄瓶 透明共通摺り合せ 中管のみ(ムエンケ式) TGK(東京硝子器械)

    Fine ガス洗浄瓶 透明共通摺り合せ 中管のみ(ムエンケ式)

    TGK(東京硝子器械)
    ¥16,929~税込¥18,622~
    1本
    4日以内出荷
    種別ムエンケ式
  • プライヤー P-2 NEG(日電理化硝子)

    プライヤー P-2

    NEG(日電理化硝子)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    薬品をこぼすことなく安全に取外せます。バイアルびんのシールを外すための、手動式脱機です。
    用途小・中・大兼用V-2~V-100用TGK品番717-04-41-02型式P-2適合バイアル瓶小・中・大兼用V-2~V-100用
  • プライヤー P-1 NEG(日電理化硝子)

    プライヤー P-1

    NEG(日電理化硝子)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    薬品をこぼすことなく安全に取外せます。バイアルびんのシールを外すための、手動式脱機です。
    用途大・特大兼用5~1000ml用TGK品番717-04-41-01型式P-1適合バイアル瓶大・特大兼用5~1000ml用
  • 高耐圧チューブ 大阪ケミカル

    高耐圧チューブ

    大阪ケミカル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
    外径(Φmm)26.0
  • フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) NEG(日電理化硝子)

    フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥889~税込¥978~
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
  • NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子)

    NEGバキュームバイアル SVF

    NEG(日電理化硝子)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1ケース(50本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
  • ガスクロバイアル用 キャップ(メラミン樹脂穴あき) NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル用 キャップ(メラミン樹脂穴あき)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質メラミン樹脂
  • バキュームバイアル用 キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル用 キャップ(メラミン樹脂)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質メラミン樹脂
  • μインサート 06090866 大阪ケミカル

    μインサート 06090866

    大阪ケミカル
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(100本)
    当日出荷
    ※LaPaクリンプバイアルにもセット可能。
    参照型番5181-3377品名と仕様2.0mlマイクロインサート脚なし 平底型 クリアーガラス スプリングフリー
  • 細口試薬びん PP製 TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん PP製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥255~税込¥281~
    1本
    4日以内出荷
びん/容器類