絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピッチ、遠沈管、沈澱管、遠心管とは、遠心分離機を使った実験や検査などに使用する容器です。ガラス製やプラスチック製のものがあり、液体同士を分離したり、液体と固体に分けたりします。化学薬品に耐性のあるタイプ、耐衝撃性・強度に優れたタイプ、耐寒性・耐熱性のあるタイプなどがあります。容器には目盛りがついているもの、書き込みがしやすいもの、少しの回転でキャップがしっかり閉まるものなどがあるので、使用用途や回転数などに合わせて選びます。
482件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コニカルチューブ Kartell(カルテル)

    コニカルチューブ

    Kartell(カルテル)(16件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷
    オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
    材質ポリプロピレン
  • ビオラモ 遠沈管Ⅱ アズワン

    ビオラモ 遠沈管Ⅱ

    アズワン
    ¥8,190~税込¥9,009~
    1箱(18本×8袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
    仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
  • 遠沈管(自立タイプ) レオナ

    遠沈管(自立タイプ)

    レオナ(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50本)
    当日出荷
    スカート付きなので自立します。
    材質PP容量(mL)50高さ(mm)118目盛(mL)2.5耐熱温度(℃)120外径(mm)29
  • 遠沈管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(50本)
    当日出荷
    漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
    材質(本体)PP規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free滅菌放射線照射済材質(キャップ)HDPE最大遠心力(xg)13000
  • ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(10袋×20本)ほか
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
    仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー材質本体/PP、キャップ/HDPE滅菌γ線滅菌済耐熱温度(℃)‐80~+121遠心強度20000G
  • 遠沈管(EOG滅菌付)自立型 TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付)自立型

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25本)
    当日出荷
    EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
    トラスコ品番246-0831形状自立型容量(mL)50高さ(mm)116材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)2.51袋入数(個)25外径(Φmm)30アズワン品番65-1986-99
  • 遠沈管 ECK アズワン

    遠沈管 ECK

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥4,490~税込¥4,939~
    1ケース(100本)
    当日出荷
    仕様γ線滅菌済材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
  • 遠沈管 100mL (レーザーマーカー目盛付、バルク包装) 2355-100シリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管 100mL (レーザーマーカー目盛付、バルク包装) 2355-100シリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(80本)
    当日出荷
    開閉しやすい高さのキャップ。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。保管に便利なジッパー付パッケージ。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
    材質(本体/CAP)PP/HDPE寸法(mm)45×104容量(mL)100アズワン品番65-1701-18遠心強度(許容)3000×g
  • ビオラモ遠沈管 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1ケース(10袋×20本)
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
    用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済材質本体/PP、キャップ/HDPE寸法(mm)Φ30×75容量(mL)25アズワン品番4-792-01遠心強度4000G15mL
  • 遠沈管 BioLite

    遠沈管

    BioLite(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(500個)
    当日出荷
    低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
    材質(本体)PP製滅菌放射能(γ線)滅菌済材質(キャップ)HDPE製
  • 遠沈管 ラック付 レオナ

    遠沈管 ラック付

    レオナ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    γ線滅菌済。ラック付きタイプの遠沈管です
  • 遠沈管 アズワン

    遠沈管

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥14,751~税込¥16,226~
    1箱(80個)ほか
    当日出荷
    γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
    目盛あり滅菌滅菌済み材質(キャップ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度9400×G
  • 遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(25本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
    形状コニカル型材質(本体)ポリプロピレン
  • コニカルチューブ(遠心分離用) FALCON

    コニカルチューブ(遠心分離用)

    FALCON
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(48本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
    滅菌γ線滅菌済
  • 遠沈管 コーニング

    遠沈管

    コーニング
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1ケース(25本×12ラック)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
    仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
  • 遠沈管 100mL レーザーマーカー目盛付、バルク包装 2355-100シリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管 100mL レーザーマーカー目盛付、バルク包装 2355-100シリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(30本)
    当日出荷
    材質(本体/CAP)PP/HDPE寸法(mm)45×104容量(mL)100遠心力(xg)3000
  • ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワン

    ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ

    アズワン
    ¥1,160~税込¥1,276~
    1袋(20本)ほか
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 読み取りやすい白色目盛付きです。 25mLタイプもあります!
    仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~121強度(g)(耐遠心)20000
  • コニカルチューブ(ラック付) Kartell(カルテル)

    コニカルチューブ(ラック付)

    Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷
    オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
    仕様ラック材質(ポリスチレン)材質ポリプロピレン滅菌滅菌済
  • ビオラモ遠沈管 25mL VIO-25Bシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管 25mL VIO-25Bシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(20本)
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
    仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR容量(mL)25(バルクパック)目盛刻印寸法(Φ×mm)30×75耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番4-792-03遠心強度(耐)4000G
  • 遠沈管 Mini レーザーマーカー目盛付 IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管 Mini レーザーマーカー目盛付

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    容量(mL)25
  • 透明スピッチ アズワン

    透明スピッチ

    アズワン
    ¥3,040税込¥3,344
    1袋(100本)
    当日出荷
    定番商品をリーズナブルな価格でお届けします。
    種別Φ16×100容量(mL)10アズワン品番1-7520-11
  • 遠心管 WATSON

    遠心管

    WATSON(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10袋×48本)ほか
    翌々日出荷
    キャップの突起によるシーリングポイント(閉め過ぎ、液漏れの恐れをお知らせています)
  • 遠沈管 ナリカ

    遠沈管

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥1,300~税込¥1,430~
    1組(10本)ほか
    当日出荷
    ●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●液漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用し、上部への書き込みも容易です。
    材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
  • 遠沈管 Mini (レーザーマーカー目盛付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管 Mini (レーザーマーカー目盛付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(150本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(本体/CAP)PP/HDPE寸法(mm)29×75容量(mL)25
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(500本)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    仕様半透明材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可最大遠心力(G)20000脆化温度(℃)0℃最高使用温度(℃)135℃柔軟性硬質
  • サンプラ(R)  エコノスピッツPS サンプラテック

    サンプラ(R) エコノスピッツPS

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(1000本)
    当日出荷
    本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリスチレン製です。
    容量(mL)10全高(mm)106胴径(Φmm)15
  • 遠心瓶(PPCO) Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶(PPCO)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
    仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
  • 遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型 TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
    形状コニカル型容量(mL)15高さ(mm)122材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)0.5外径(Φmm)17
  • ねじ口遠沈管 キャップ付 三商

    ねじ口遠沈管 キャップ付

    三商(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別丸底
  • ラウンド(丸底)チューブ FALCON

    ラウンド(丸底)チューブ

    FALCON
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(1000本)ほか
    翌々日出荷から88日以内出荷
    研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。 ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。 ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。 メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
  • 遠沈管 ECK(コニカル型) アズワン

    遠沈管 ECK(コニカル型)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥20,600~税込¥22,660~
    1ケース(500本)
    当日出荷
    γ線滅菌済、書き込みスペース付き
    タイプコニカル型材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
  • スピッチ エムアイケミカル

    スピッチ

    エムアイケミカル(4件のレビュー)
    ¥35税込¥39
    1個
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)100容量(mL)10材質(キャップ)PE(ポリエチレン)胴径(Φmm)16
  • 遠沈管 バルク包装 IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管 バルク包装

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(200個)ほか
    4日以内出荷
    漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。 印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。 レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。 エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
  • 遠沈管 滅菌済 レオナ

    遠沈管 滅菌済

    レオナ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    γ線滅菌済
  • 梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製) NALGENE(ナルゲン)

    梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製)

    NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様オートクレーブ可材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • PS透明スピッチ エムアイケミカル

    PS透明スピッチ

    エムアイケミカル
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)長さ(mm)100容量(mL)10目盛なし材質(キャップ)PE胴径(Φmm)16
  • 遠心沈殿管(丸底) NEG(日電理化硝子)

    遠心沈殿管(丸底)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
    用途遠心分離材質強化硬質ガラス品名丸型遠沈管
  • 遠沈管 メタルフリータイプ(バルク) ラブコン

    遠沈管 メタルフリータイプ(バルク)

    ラブコン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷
    チューブ、キャップは、クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。一般的な trace metalの含有率が、1ppb(10億分の1)以下のレベルであることがICP-MS検査によって実証されています。※検査に含まれるmetalは、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、アルミニウム、シリコン、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、リン、コバルト、クロム、カリウム、リチウム、鉛です。チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer)です。チューブ本体に白い大きなドット状の書きこみ用スペースがあり、チューブ内の確認が容易に行えます。容量目盛りが黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。キャップは書き込みやシールが可能なフラットキャップです。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
  • ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン(遠心式フィルタユニット)

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(25個)ほか
    翌日出荷から22日以内出荷
    超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
  • 自立式遠沈管 アズワン

    自立式遠沈管

    アズワン
    ¥37,620~税込¥41,382~
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。 C-571はγ線滅菌済み。
    容量(mL)50材質(本体)PP(ポリプロピレン)1目盛(mL)5目盛あり胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115材質(フタ)PE(ポリエチレン)遠心強度3000×G
スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管