絞り込み
ブランド
石英製品とは、石英 (SiO2:二酸化ケイ素)から作られたガラスを使った製品。石英ガラスは普通のガラスよりも透明度が高く、光の透過性、耐熱性や耐寒性に大変優れているのが特徴です。急激な温度や熱の変化にも影響されにくい素材。高温で加熱し続けたり、溶接したりしても、高い精度を長期間にわたって保つことができます。石英ガラスはビーカー、フラスコ、時計皿などの他、半導体製品の装置や発光ダイオード製造の装置などにも使用されています。

石英ガラス板
ケニス¥6,798~税込¥7,478~1個(5枚)ほか当日出荷熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質合成石英ガラス厚さ(mm)1.0耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99%以上
石英セル 2面透明
三商¥7,398税込¥8,1381個欠品中ES石英硝子は純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。ガラスのフタ付。エアーブランク測定値をすべての製品に添付しています。材質ES石英ガラスタイプ標準光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
石英ウール コース
三商¥3,498税込¥3,8481セット(10g)当日出荷石英ガラスウールは、透明石英ガラスの微細な繊維からなり、他のウールに比べて繊維の太さが均一で、極めて純度が高く、耐薬品性、耐熱性に優れています。断熱材、ダストチューブ用等。糸の太さ4~9μm
石英セル 2面透明
三商¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から11日以内出荷高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。板厚(mm)1.25
石英セル スクリューキャップ付 全面透明
三商¥40,980税込¥45,0781個(3.5mL)当日出荷高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。寸法(mm)10×10×58(光路長×光路幅×高さ)容量(mL)3.5規格全面透明材質(キャップ)ポリプロピレンセプタムシリコン
Fine合成石英セル 角底 二面透明 IL10×IW10×H45
TGK(東京硝子器械)¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷材質合成石英寸法(mm)光路長×光路幅×高さ:IL10×IW10×H45
アズラボ石英マッチングセル QMCシリーズ
アズワン¥15,130税込¥16,6431箱(2個)当日出荷精密接合仕上げですので、光路長のバラつきが少なく接合面が丈夫です。 セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。 接着剤不使用です。仕様(光路距離)10mm材質石英ガラス容量3.5mLタイプ2面透明サイズ(mm)45×12.5×12.5アズワン品番3-573-02誤差(マッチング)1%以内(420nm)
Fine合成石英セル 角底 五面透明 IL10×IW10×H45
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質合成石英寸法(mm)光路長×光路幅×高さ:IL10×IW10×H45
石英セル 2面透明 マイクロ
三商¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ES石英硝子は純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。ガラスのフタ付。エアーブランク測定値をすべての製品に添付しています。材質ES石英ガラスタイプマイクロ光路長×光路幅×高さH(mm)10×2×45
石英セル2面透明 セミマイクロ
三商¥15,980税込¥17,5781個欠品中ES石英硝子は純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。ガラスのフタ付。エアーブランク測定値をすべての製品に添付しています。材質ES石英ガラスタイプセミマイクロ光路長×光路幅×高さH(mm)10×4×45
石英ウール ファイン
三商¥6,298税込¥6,9281セット(10g)当日出荷石英ガラスウールは、透明石英ガラスの微細な繊維からなり、他のウールに比べて繊維の太さが均一で、極めて純度が高く、耐薬品性、耐熱性に優れています。ガスクロ用充填材、フィルター用等。糸の太さ2~6μm
標準石英セル 2個マッチング
三商¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ES石英硝子は純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。ガラスのフタ付。エアーブランク測定値をすべての製品に添付しています。光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
アズラボ石英マッチングセル
アズワン¥31,700税込¥34,8701箱(4個)当日出荷精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。用途ブランクマッチング仕様光路距離(mm):10、マッチング誤差(nm):1%以内(420)材質石英ガラス寸法(mm)45×12.5×12.5タイプ2面透明アズワン品番3-573-01
V字管(石英ガラス)
climbing(クライミング)¥14,980税込¥16,4781個31日以内出荷融点の高い食塩の融解塩電解に使用するV字管です。材質石英ガラス長さ(mm)165×165口外径(Φmm)16耐熱温度(℃)800
光学結晶 CaF2
ジーエルサイエンス¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷から31日以内出荷メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。 また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
三商 石英セル 2面透明10×10×45
三商¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。寸法(mm)10×10×45(光路長×光路幅×高さ)容量(mL)3.5板厚(mm)1.25
三商 石英セル 全面透明10×10×45
三商¥25,980税込¥28,5781個当日出荷高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。寸法(mm)(光路長×光路幅×高さ)10×10×45容量(mL)3.5板厚(mm)1.25
アズラボガラスマッチングセル GMCシリーズ
アズワン¥5,790税込¥6,3691箱(2個)当日出荷精密接合仕上げですので、光路長のバラつきが少なく接合面が丈夫です。 セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。仕様(光路距離)10mm材質硼珪酸ガラス容量3.5mLタイプ2面透明サイズ(mm)45×12.5×12.5アズワン品番3-574-02誤差(マッチング)1%以内(420nm)