絞り込み
直径(Φmm)
容量(mL)
ブランド
- DURAN(2)
- HARIO(2)
- Kartell(カルテル)(3)
- LLG Labware(1)
- PYREX(パイレックス)(1)
- SIMAX(1)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- アズワン(7)
- キクスイ(1)
- ケニス(3)
- コクゴ(1)
- コーニング(1)
- ナリカ(5)
- マルミヤセラミックス(2)
- 三商(9)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
蒸発皿/時計皿とは、化学実験などで使われる器具です。蒸発皿はガラス製や陶器製で、底がやや深くなっている皿です。水溶液を入れて加熱し、水分を蒸発させて固体を取り出す実験などで主に使用されています。底が平らになっているタイプと、丸くなっているタイプがあります。一方、時計皿は円形のガラス皿で、中央部分がわずかに窪んでいます。反応や蒸発実験などに使用する他、ほこりや乾燥を防ぐためにビーカーなどのフタとしても利用されます。
「直径(Φmm)」から絞り込む

時計皿
DURAN¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。 化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20~300℃)
結晶皿
DURAN¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷仕様スパウト付材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格DIN 12 338/12 337規格適合オートクレーブの可否可(121℃)
MT印 蒸発皿 平底
マルミヤセラミックス¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷酸・アルカリに安定で、恒量性があります。 MT印の下の刻印ナンバーは、ランダムに入れたものになります。 ※複数購入の場合同じ番号に当たる可能性もございます。