絞り込み
ブランド
液量計とは、液体の体積を求める時に使用する器具です。材質はガラス製のものが多いですが、ポリエチレンや樹脂製のものも見られます。容器には目盛りがあり、主に口部分には注ぎ口がついています。形は円筒状のもの、円錐形のものなどがあります。円錐形を使用する場合は、下にいくほど目盛りが細かくなっているタイプが多く、そのため少量の液体の際にも相対的な精度が落ちにくくなっています。より精度を求める場合は、メスシリンダーを使います。

メートルグラス(PP)
AZ(エーゼット)(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷目盛が刻印されているので、消えにくいです。材質PP容量(mL)100高さ(mm)1401目盛(mL)5目盛あり
液量計 円錐型
Kartell(カルテル)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 170℃までの熱に耐えます。仕様オートクレーブ可能材質PMP(ポリメチルペンテン)
イモフコーン
Kartell(カルテル)¥12,980税込¥14,2781個欠品中ガラスのような透明度で、目盛りは刻込みです。※ラックは別売です。仕様PE製ボタン状の栓付き。TGK品番198-19-83-01寸法(mm)125×480H品番1055容量(L)1
アロー メートルグラス 円錐型 ハイグラス製
arrow(アロー)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷形状円錐型容量(mL)200目盛(mL)10口内径×口外径×全高(mm)約70×約75×約190
イモフコーン用ラック #1056
Kartell(カルテル)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷イモフコーンが2本立てられます。組立ては簡単です。TGK品番198-19-83-11寸法(mm)150×300×294H品番1056
液量計(円錐形・ハイグラス)
アズワン¥6,138税込¥6,7521個当日出荷材質硼珪酸ガラス容量(mL)2001目盛(mL)10全高(mm)190±10線膨張係数35×10^-7/℃外径(mm)Φ175±10アズワン品番1-2072-06体積許容誤差(mL)±2
液量計 円錐形・ハイグラス JCSS校正付
アズワン¥16,980~税込¥18,678~1個15日以内出荷※ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。材質硼珪酸ガラス線膨張係数35×10^-7/℃校正証明書JCSS校正
液量計 円錐型 白目盛
TGK(東京硝子器械)¥2,079~税込¥2,287~1本8日以内出荷濃い色の薬液または低照度の条件下での測定も、白色ガラスカラー印刷のため目盛が読み取り易い。 強い光を嫌う薬液では、薄暗くした研究室でも目盛が読み取りできます。材質1級硬質ガラス JR1
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら