絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: びん/容器類

3,750件中 1,281~1,320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップ管(本体のみ) マルエム[理化学・容器]

    スナップ管(本体のみ)

    マルエム[理化学・容器]
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1ケース(50本)ほか
    6日以内出荷
    色透明
  • サンプル管瓶 本体のみ マルエム[理化学・容器]

    サンプル管瓶 本体のみ

    マルエム[理化学・容器]
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1ケース(50本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • スクリューカップ マルエム[理化学・容器]

    スクリューカップ

    マルエム[理化学・容器]
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(50個)ほか
    翌々日出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
  • ギヤーパッキン マルエム[理化学・容器]

    ギヤーパッキン

    マルエム[理化学・容器]
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1ケース
    当日出荷
  • キャップ マルエム[理化学・容器]

    キャップ

    マルエム[理化学・容器]
    ¥849~税込¥934~
    1ケース(100個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • フランびん用ゴムカラー SIBATA(柴田科学)

    フランびん用ゴムカラー

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    BODフランびん、均量フランびん 100mL用のゴムカラーです。
    カラー仕様ゴムカラー
  • VCV-30/50/70用PPキャップ NEG(日電理化硝子)

    VCV-30/50/70用PPキャップ

    NEG(日電理化硝子)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    用途VCV-30/50/70用TGK品番0717-04-10-57
  • PMP-700 No.1(N) TAKEMOTO

    PMP-700 No.1(N)

    TAKEMOTO
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    安定感があり、シンプルな容器です。 幅広い用途にお使いいただけます。
    トラスコ品番772-5787材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)86色透明容量(mL)745高さ(mm)164質量(g)54奥行(mm)86
  • PEPI-100 No.1(N) ミラーマット並 TAKEMOTO

    PEPI-100 No.1(N) ミラーマット並

    TAKEMOTO(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
    トラスコ品番772-5825材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)40色透明容量(mL)115高さ(mm)114質量(g)14.5奥行(mm)40
  • PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ TAKEMOTO

    PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ

    TAKEMOTO
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    安定感があり、シンプルな容器です。 幅広い用途にお使いいただけます。
    トラスコ品番772-5949材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)67色透明容量(mL)543高さ(mm)169質量(g)42奥行(mm)67
  • OCT-100 No.1(N) TAKEMOTO

    OCT-100 No.1(N)

    TAKEMOTO
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    手にフィットし持ちやすいスプレーボトルです。
    トラスコ品番772-5892材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)52色透明容量(mL)110高さ(mm)111質量(g)16.2奥行(mm)38
  • バイアル Thermo Fisher Scientific

    バイアル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    容量(mL)20
  • PFAバイアル エーケーコーポレーション

    PFAバイアル

    エーケーコーポレーション
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
  • インピンジャー サビレックス

    インピンジャー

    サビレックス
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • バイアル用樹脂脚付インサート アズワン

    バイアル用樹脂脚付インサート

    アズワン
    ¥10,890税込¥11,979
    1個
    当日出荷
    容量(μL)250型番250-IPアズワン品番2-866-14
  • ジャム瓶 アズワン

    ジャム瓶

    アズワン
    ¥17,325~税込¥19,058~
    1箱(48個)ほか
    7日以内出荷
  • 密閉容器 アズワン

    密閉容器

    アズワン
    ¥6,790税込¥7,469
    1個
    翌々日出荷
  • グッドボーイ褐色瓶 アズワン

    グッドボーイ褐色瓶

    アズワン
    ¥950~税込¥1,045~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
  • ネジ口瓶丸白 DURAN

    ネジ口瓶丸白

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    色青蓋
  • 規格瓶用 赤キャップ SEKIYA

    規格瓶用 赤キャップ

    SEKIYA
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(285個)
    4日以内出荷
    適合本体PS-No.04キャップ色赤
  • ねじ口びん液切リング 水キャップ用 DURAN

    ねじ口びん液切リング 水キャップ用

    DURAN
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(16個)
    当日出荷
    ●ユーティリティねじ口ボトル専用の液切リングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    材質ポリプロピレン型式GL-45アズワン品番61-4412-48
  • ねじ口びん水キャップ DURAN

    ねじ口びん水キャップ

    DURAN
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ●ユーティリティねじ口ボトル専用のスクリューキャップです。●パッキンを使用しないで試料の保存が可能です。●一般的なねじ口びん用キャップと違い、少ない回転でキャップを閉められるので迅速な試験操作に適しています。
    材質ポリプロピレン型式GL-45アズワン品番61-4412-47
  • ねじ口びん4ポートキャップスペアパーツセット DURAN

    ねじ口びん4ポートキャップスペアパーツセット

    DURAN
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    ●HPLC4ポートねじ口キャップ用のスペアパーツです。 ・黒キャップ、セプタム、シリコンリング3.2mm、シリコンリング1.6mm(各4個)のセットです。
    セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
  • メンブレンフィルターセット ねじ口びん4ポートキャップ用 DURAN

    メンブレンフィルターセット ねじ口びん4ポートキャップ用

    DURAN
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷
    ●HPLC4ポートねじ口キャップ用のメンブレンフィルターと黒キャップのセットです。 ・フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。
    材質PBT/EPDM/PP
  • メンブレンフィルターセット ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN

    メンブレンフィルターセット ねじ口びん2.3ポートキャップ用

    DURAN
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    欠品中
    ●HPLC2,3ポートねじ口キャップ用のメンブレンフィルターと赤キャップのセットです。●フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。
    材質PBT/EPDM/バイトン
  • メンブレンフィルター ねじ口びん用 DURAN

    メンブレンフィルター ねじ口びん用

    DURAN
    ¥5,098税込¥5,608
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    ●HPLCねじ口キャップ用のメンブレンフィルターです。●フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。
    材質PBT
  • HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 DURAN

    HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付

    DURAN
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1箱(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
    材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム口内径(Φmm)30
  • ねじ口びん白キャップ DURAN

    ねじ口びん白キャップ

    DURAN
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ねじ口びん専用のスクリューキャップです。・キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。・ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。
  • 液切リング 広口ねじ口びん青キャップ用 GLS-80 DURAN

    液切リング 広口ねじ口びん青キャップ用 GLS-80

    DURAN
    ¥8,198税込¥9,018
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    材質ポリプロピレン型式GLS-80ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140℃
  • 青キャップ GL-18 広口ねじ口びん4ポートキャップ用 DURAN

    青キャップ GL-18 広口ねじ口びん4ポートキャップ用

    DURAN
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。GL18規格のねじ口ポートです。
  • 耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付 DURAN

    耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付

    DURAN
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。液切りリング付(ポリプロピレン製)です。
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付

    DURAN
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付

    DURAN
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • ねじ口びんパッキン 黒キャップ用 SI DURAN

    ねじ口びんパッキン 黒キャップ用 SI

    DURAN
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ●カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。
    用途黒キャップGL-25用材質シリコンゴム、片面PTFE張り
  • 細口バイアル用マイクロインサート 大阪ケミカル

    細口バイアル用マイクロインサート

    大阪ケミカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック(100本)
    当日出荷
    GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
    TGK品番149-04-34-29種別0.1mL樹脂脚付インサート材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン寸法(mm)Φ12×32容量(mL)-材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32キャップタイプ-材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-1388-07
  • 洗浄びん円筒フィルター付 1000ml SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん円筒フィルター付 1000ml

    SIBATA(柴田科学)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    外径(Φmm)[ゴム止め]8
  • 洗浄びん ウォルター SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん ウォルター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    32日以内出荷
    一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
    種別ウォルター
  • 洗浄びん 85GP250 セット SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん 85GP250 セット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    32日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
    容量(mL)250トラスコ品番107-0216材質(本体)ガラスフィルター13×22mm摺合せ34/32
  • 耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付 DURAN

    耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付

    DURAN
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    5日以内出荷から32日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPPSU(ポリフェニルスルフォン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PPSU(ポリフェニルスルフォン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
    材質キャップ:PPSU(ポリフェニルスルフォン)、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:PTFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
  • 標準規格瓶 細口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷から23日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
びん/容器類