カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(148)
- 2~3未満(125)
- 3~4未満(119)
- 4~5未満(99)
- 5~6未満(161)
- 10~20未満(332)
- 20~30未満(297)
- 30~40未満(362)
- 50~60未満(371)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(894)
- 200~300未満(710)
- 300~400未満(123)
- 500~600未満(661)
- 1000~2000未満(626)
- 2000~3000未満(256)
- 3000~4000未満(104)
- 5000~6000未満(130)
- 10000~20000未満(130)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(331)
- エスコ(153)
- ケニス(52)
- サンプラテック(100)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(221)
- 大阪ケミカル(109)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![広口スクリュー管 透明 200mL HS-200 1箱 20本入 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
広口スクリュー管 透明 200mL HS-200 1箱 20本入
マルエム[理化学・容器]¥21,980税込¥24,1781箱(20本)4日以内出荷口径が広いので試料の出し入れが容易です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PPハイシート容量(mL)200本体寸法(mm)Φ53×135アズワン品番69-8921-56
GL14スクリュージョイントセット
アイシス¥7,798~税込¥8,578~1セット6日以内出荷適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットで、GLオスネジに取り付けて半硬質・硬質チューブを接続します。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットですが、適用チューブ外径3mm未満用はバイトン製Oリングも付属。スペアキャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)(室温時)1ねじ規格GL14
アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 1箱 100本入
アズワン¥13,980税込¥15,3781箱(100本)翌々日出荷石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しい容器です。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です(121℃・20分)。材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
ガラス広口規格瓶
三商¥14,980税込¥16,4781箱(120本)8日以内出荷材質本体:ソーダガラス、キャップ:P.P、中栓:PE容量(mL)134質量(g)95全高(mm)95.5口内径(Φmm)31.9胴径(Φmm)51.5
ハイパック 本体 S-62用
千羽鶴印(エンテック)¥699税込¥7691個33日以内出荷ハイパックS-62用本体のみ仕様●材質:ポリプロピレン(耐熱温度/120℃、耐冷温度/-41℃)●外径:158mm×H110mm●内径:130mm×H108mmアズワン品番65-5789-19
ハイパック 蓋 S-25用
千羽鶴印(エンテック)¥639税込¥7031個33日以内出荷ハイパックS-25用蓋のみ仕様●材質:EVA樹脂(耐熱温度/60℃、耐冷温度/-34℃)●外寸:200mm×135mm×H7mmアズワン品番65-5788-84
ミニバキュームチューブ
大阪ケミカル¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷バキュームリアクション(加水分解)チューブは高耐圧製のガラスチューブと不活性で高真空シールを 形成するテフロンプランジャープラグとから出来ています。 このチューブはペプチドやタンパク質の加水分解、試料濃縮、ヒドラジン分解等、 高真空環境下での分解に最適です。 黒いキャップはDELRIN~R(アセタール樹脂)製です。品名ミニバキュームチューブ
サンプル瓶 差込式
NEG(日電理化硝子)¥6,898~税込¥7,588~1パック(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
むかでグロメットGK型
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個5日以内出荷接着剤を使用せず、作業が簡単に短時間で行えます。ただし、曲げRは10mm以上としてください。後付けや現場での対応が可能です。内曲げ、外曲げが可能です。ラジオペンチ等で簡単に切断できます。トラスコ品番131-8072材質ステンレス鋼(SUS304)最大適合板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.8
フッ素樹脂(PFA) 計量瓶
フロンケミカル¥20,980~税込¥23,078~1個95日以内出荷本体容器を握ると液が上部の計量部に入り、手をはなすと容量以外の液は本体に戻ります。◎貴重な試料をムダなく繰り返し計量できます。
フッ素樹脂(PFA) ガス洗浄瓶
フロンケミカル¥25,980~税込¥28,578~1個34日以内出荷PFAガス洗浄瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。フィルター穴径(μm)PTFEフィルター:約5~10
PFA回転成形大型広口瓶
フロンケミカル¥319,800~税込¥351,780~1個32日以内出荷半導体及び液晶産業界において高く評価されています、スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器です。◎金属溶出が大幅に低減されているため、高純度薬液に対応できます。◎接液面である内面平滑性が従来品に比べ、飛躍的に向上しております。◎継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。◎PVC/SUS外装材を圧力保護用として外部に組み込むことにより、加圧使用ができます。◎その他サイズは別途ご相談ください。材質:本体/PFA、キャップ/PTFE、パッキン/ePTFE
酸洗浄PFA細口ボトル(クリーンパック)
フロンケミカル¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。また、表面に付着しているパーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。◎目盛付き。◎耐熱温度:-200~+260℃。工程:「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」。◎作業環境:クリーンルームclass1000
酸洗浄PFA広口ボトル(クリーンパック)
フロンケミカル¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。また、表面に付着しているパーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。◎目盛付き。◎耐熱温度:-200~+260℃。工程:「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」。◎作業環境:クリーンルームclass1000
規格瓶 広口 茶褐色
アズワン¥9,798税込¥10,7781箱(40本)当日出荷仕様250mL 1箱 40本入 ※オートクレーブ不可 ※広口 ※SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品もございます。材質本体/ソーダ石灰ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/PE(ポリエチレン)色茶褐色容量(mL)250アズワン品番2-4999-60口内径×胴径×高さ(mm)Φ33×Φ65×123.6mm
規格瓶 広口 茶褐色
アズワン¥7,998税込¥8,7981箱(24本)当日出荷仕様570mL 1箱 24本入 ※オートクレーブ不可 ※広口材質本体/ソーダ石灰ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/PE(ポリエチレン)色茶褐色容量(mL)570アズワン品番2-4999-71口内径×胴径×高さ(mm)Φ41×Φ83.5×153.5mm
【滅菌個包装】グッドボーイ EOG滅菌個包装
アズワン¥189~税込¥208~1個翌々日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質本体・フタ/PP色透明容量(L)1滅菌EOG滅菌耐熱温度(℃)98
【洗浄+AC滅菌】アイボトルNEO 茶褐色
アズワン¥13,980税込¥15,3781個21日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP規格DIN/ISO 4796ねじ口規格(GL)GL45オートクレーブの可否121℃
【洗浄+AC滅菌】アイボトルNEO
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1個21日以内出荷から23日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP規格DIN/ISO 4796ねじ口規格(GL)GL45オートクレーブの可否121℃
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![広口スクリュー管 透明 200mL HS-200 1箱 20本入 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)