カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(14)
- 1~2未満(32)
- 2~3未満(36)
- 3~4未満(50)
- 4~5未満(19)
- 5~6未満(58)
- 8~9未満(14)
- 10~20未満(84)
- 20~30未満(60)
- 30~40未満(55)
- 40~50未満(6)
- 50~60未満(56)
- 70~80未満(2)
- 100~200未満(51)
材質
- ガラス(49)
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(331)
- エスコ(153)
- ケニス(52)
- サンプラテック(100)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(221)
- 大阪ケミカル(110)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る

ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
NEG(日電理化硝子)¥8,598~税込¥9,458~1組(50個)ほか当日出荷から翌日出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
ねじ口瓶 白蓋TF付
NEG(日電理化硝子)¥5,890~税込¥6,479~1パック(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
目盛付バイアル 茶
NEG(日電理化硝子)¥2,998~税込¥3,298~1ケース(5本)当日出荷から6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥2,998~税込¥3,298~1ケース(5本)3日以内出荷から4日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
ねじ口びん 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥8,898~税込¥9,788~1箱(50本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50組)ほか翌々日出荷から5日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10
NEG(日電理化硝子)¥8,598税込¥9,4581箱(50本)当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP色透明容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45アズワン品番3-3640-12
バイアル瓶 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥6,998~税込¥7,698~1箱(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など材質強化硬質ガラス色無色底形状平底口形状ゴム栓口
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~1箱(50組)ほか3日以内出荷から5日以内出荷低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)
NEG(日電理化硝子)¥889~税込¥978~1袋(25個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1ケース(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
シリンジバイアル 茶色 SY-07 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)1.5穴径(Φmm)キャップ:5肉厚(mm)t0.9寸法(Φ×高さH)(mm)11.75×32口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
サンプル瓶 透明 差込式 PS-1A 200入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱4日以内出荷ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色透明容量(mL)1肉厚(mm)t0.8寸法(Φ×高さH)(mm)8×35口内径(Φmm)4.2ポリ栓色乳白色入数200本
バイアル瓶 透明 V-100 瓶のみ 25入
NEG(日電理化硝子)¥10,980税込¥12,0781箱4日以内出荷ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など仕様底型:平底色無色容量(mL)100肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)40×128口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)50口外径(Φmm)19.7口形状ゴム栓口入数25本
サンプル瓶 白 差込式 PS-50A 50入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×75肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)25.7ポリ栓色エンジ
サンプル瓶 白 差込式 PS-30A 50入
NEG(日電理化硝子)¥10,980税込¥12,0781箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)20.8ポリ栓色イエロー
サンプル瓶 白 差込式 PS-20A 50入
NEG(日電理化硝子)¥8,598税込¥9,4581箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)19.4ポリ栓色グリーン
サンプル瓶 白 差込式 PS-15A 50入
NEG(日電理化硝子)¥7,398税込¥8,1381箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)25×50肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ
サンプル瓶 白 差込式 PS-10A 50入
NEG(日電理化硝子)¥7,598税込¥8,3581箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ
ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥17,980~税込¥19,778~1箱(50本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
EPAバイアル 強化硬質
NEG(日電理化硝子)¥42,980税込¥47,2781ケース(50本)3日以内出荷水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した、40ml容量の穴あきキャップねじ口瓶。パッキングは、0.25mm厚のPTFEシートを貼った3mm厚のシリコ-ンゴム製。容量(mL)40口内径×外径×高さ(mm)17.5×27.5×95