カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(148)
- 2~3未満(124)
- 3~4未満(119)
- 4~5未満(99)
- 5~6未満(162)
- 10~20未満(334)
- 20~30未満(298)
- 30~40未満(363)
- 50~60未満(375)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(906)
- 200~300未満(721)
- 300~400未満(123)
- 500~600未満(671)
- 1000~2000未満(634)
- 2000~3000未満(260)
- 3000~4000未満(105)
- 5000~6000未満(132)
- 10000~20000未満(133)
- 20000~30000未満(85)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(129)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(335)
- エスコ(154)
- ケニス(52)
- サンプラテック(99)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(220)
- 大阪ケミカル(109)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

白キャップ
NEG(日電理化硝子)¥2,698税込¥2,9681袋(50個)3日以内出荷仕様ねじ口びん用TGK品番717-04-06-19材質ポリプロピレン樹脂製適合管びんS-3、S-5、SV-5、SV-8用
ユーティリティねじ口ボトル
DURAN¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。色茶
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート
アイシス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)接続チューブ:8~10ポート数2接続口(mm)外径/Φ10.8、内径/Φ7アズワン品番1-7395-03オートクレーブの可否可
広口瓶 KAUTEX(R)
KAUTEX¥389~税込¥428~1本翌々日出荷目盛が青文字で見やすいです。中栓なしでも密閉度が高いボトルです。洗浄しても落ちにくい耐久インクを使用しています。キャップは力を入れずに開けやすいグリップ形状です。仕様オートクレーブ可(121℃)種別KAUTEX材質PP(ポリプロピレン)
ハイベッセル容器
アズワン1個取扱停止中頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、 キャップ/PP(ポリプロピレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
ポリパック
瑞穂化成工業¥289税込¥3181個欠品中口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等仕様中栓付トラスコ品番836-6419材質ポリエチレン(PE)容量(mL)150内径(Φmm)57寸法H(mm)81寸法W(mm)67耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)57口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
ポリパック
瑞穂化成工業¥499税込¥5491個当日出荷口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等仕様中栓付トラスコ品番836-6420材質ポリエチレン(PE)容量(mL)470内径(Φmm)89寸法H(mm)100寸法W(mm)99耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)89口内径×胴径×高さ(mm)89×99×100
ポリカーボネート大型瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷から8日以内出荷ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。 質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。 口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。 炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。 食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。 ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。口内径(Φmm)95
ポリ滴瓶(遮光タイプ)
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781組(10個)翌日出荷紫外線に敏感な物質の保管に適しています。容量(mL)15材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/PP胴径×全高(Φmm×mm)24.5×74.5
ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
Nalgene活栓付透明丸型瓶
Thermo Fisher Scientific¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)66
PFAボトル細口(中栓なし)
ケニス¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から5日以内出荷高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
Φ23x50mm/5ml ガラス容器(アルミキャップ)
エスコ¥365税込¥4021個翌日出荷仕様フタはねじ式エスコ品番EA508AR-5材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス容量(mL)5000高さ(mm)50胴径(Φmm)23
Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-34B材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)310高さ(mm)98内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
Φ55x67mm/0.10L 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-3B材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン容量(mL)100高さ(mm)67内径(Φmm)39胴径(Φmm)55
Φ100x188mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)
エスコ1個取扱停止中仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-7B材質ポリエチレン容量(mL)1000内径(Φmm)44寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×188
Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)
エスコ¥20,200税込¥22,2201個翌日出荷持ち運びに便利な取手付。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13B材質ポリエチレン容量(mL)20000高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
Φ61.5x127.5mm/0.25L 細口ポリ容器
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-132材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)250高さ(mm)127.5質量(g)31胴径(Φmm)61.5
500ml PET容器(12個)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個当日出荷仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-116材質PET容量(mL)500質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-2B材質ポリエチレン寸法(mm)55×55×128容量(mL)250内径(Φmm)【ふた】30目盛間隔50mL
封印ボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥119~税込¥131~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70![ドロップパイアルSタイプ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985638-220209-02.jpg)
ドロップパイアルSタイプ
マルエム[理化学・容器]¥6,498~税込¥7,148~1ケース(20本)ほか6日以内出荷から9日以内出荷セット内容本体(硼珪酸ガラス)、スポイド天然ゴムグレー、ホールキャップPP白、ガラススポイド先曲りの組み合わせ材質硼珪酸ガラス 日本電気硝子製
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![PET-Vバイアル マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19956038-200124-18.jpg)





![スポイト瓶用 ガラススポイト マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18259118-260908-02.jpg)
















![スケアースポイド瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26986548-220209-02.jpg)
![ドロップパイアルSタイプ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985638-220209-02.jpg)
![角型規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985105-220209-02.jpg)
![フロー瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26984764-220209-02.jpg)