絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: びん/容器類

3,750件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着セプタム付スクリューキャップ ケニス

    圧着セプタム付スクリューキャップ

    ケニス
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1組(100個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1.3寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
  • セプタム付スクリューキャップ ケニス

    セプタム付スクリューキャップ

    ケニス
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1組(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン口形状ねじ口キャップ色青
  • スクリューキャップチューブ WATSON

    スクリューキャップチューブ

    WATSON
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    2つのシールポイントでしっかりシーリングされ、Oリングレスでも高い気密性でサンプルの漏れ・蒸発を防ぎます。 再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。
    形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
  • ポリ角型規格瓶(中栓付) 瑞穂化成工業

    ポリ角型規格瓶(中栓付)

    瑞穂化成工業
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷
    正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。
    用途液体の保存・保管等材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光・PET広口瓶 PLCシリーズ Qorpak

    遮光・PET広口瓶 PLCシリーズ

    Qorpak
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    材質ボトル/PET、キャップ/PP、ライナー/PEフォーム
  • 石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入 アズワン

    石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入

    アズワン
    ¥23,900税込¥26,290
    1箱(10本)
    当日出荷
    SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。
    材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン容量(mL)1.5規格(キャップ)9-425耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120アズワン品番4-3935-01口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
  • TOCバイアル瓶用 赤キャップ セプタム付 100個入 Quality Environmental Containers

    TOCバイアル瓶用 赤キャップ セプタム付 100個入

    Quality Environmental Containers
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52構成赤キャップ(セプタム付)アズワン品番4-4813-11
  • TOCバイアル瓶 セプタム付 72本入 Quality Environmental Containers

    TOCバイアル瓶 セプタム付 72本入

    Quality Environmental Containers
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(72本)
    当日出荷
    バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
    材質バイアル/硼珪酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52容量(mL)40クラス(洗浄)レベル2
  • 広口T型瓶 透明塩ビ製・青色目盛り線付 アズワン

    広口T型瓶 透明塩ビ製・青色目盛り線付

    アズワン
    ¥366税込¥403
    1本
    当日出荷
    見やすい青色目盛線付きです。
    材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
  • 秤量瓶 褐色 Borosil

    秤量瓶 褐色

    Borosil
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス色(本体)褐色
  • オーバーフロー防止機構付きバキュームボトル ポリカーボネート製 Rocker

    オーバーフロー防止機構付きバキュームボトル ポリカーボネート製

    Rocker
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    機械的強度に優れたポリカーボネート製バキュームボトルです。 オーバーフロー防止機構により、液体のポンプへの侵入を防止します。
    材質ポリカーボネート容量(L)1.2外径(Φmm)6(吸引対象接続部(黒キャップ部))、9(ポンプ接続部)耐熱温度(℃)130アズワン品番4-3533-01
  • ガラススポイト(丸形用) ナリカ

    ガラススポイト(丸形用)

    ナリカ
    ¥520~税込¥572~
    1セット(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    丸形スポイトびん(注文コード:50455546、50455555、50455564、50455607、50455616、50455625)の補充部品です。無色・茶色共通部品です。対応容量をご確認の上、お買い求めください。
    材質ガラス
  • ねじ口びん液切リング 白キャップ用 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん液切リング 白キャップ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ口びん用スペアパーツです。PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
  • シリコンパッキン センサー用 穴なし SIBATA(柴田科学)

    シリコンパッキン センサー用 穴なし

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
    用途カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。材質シリコン
  • ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ガス洗浄びん 中管 市瀬式 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん 中管 市瀬式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 洗浄びん 中管 ウォルター式 SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん 中管 ウォルター式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷
    一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
    タイプ白キャップ付
  • アルミシール Aタイプ NEG(日電理化硝子)

    アルミシール Aタイプ

    NEG(日電理化硝子)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類Aタイプ(バイアルびん用/低アルカリびん用)
  • メラミン穴開キャップ NEG(日電理化硝子)

    メラミン穴開キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    タイプメラミン樹脂(穴あき)
  • シリコーンゴムパッキン NEG(日電理化硝子)

    シリコーンゴムパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シリコン
  • マース容器 TGK(東京硝子器械)

    マース容器

    TGK(東京硝子器械)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/ポリエチレン ,キャップ/ポリプロピレン
  • 角型びん 細口 白 PE製 TGK(東京硝子器械)

    角型びん 細口 白 PE製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥149~税込¥164~
    1本
    4日以内出荷
    材質PEタイプPE製 細口(中栓付き)
  • 広口瓶 PE製 茶褐色 三宝

    広口瓶 PE製 茶褐色

    三宝
    ¥129~税込¥142~
    1本
    4日以内出荷
    中栓付き。
    材質PE
  • PE広口びん CH-1000 75入 TGK(東京硝子器械)

    PE広口びん CH-1000 75入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱
    12日以内出荷
    箱入りです
    材質PE寸法(mm)フタ外径:約89 、 フタ内径:約87容量(L)1本体寸法(mm)98×166
  • 細口びん PP製 白 目盛付 Kartell(カルテル)

    細口びん PP製 白 目盛付

    Kartell(カルテル)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷
    オートクレーブ可。 内容識別タグを取付けられます。 中栓なし 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
    材質PP
  • バイアルのみ TGK(東京硝子器械)

    バイアルのみ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容量(mL)2.0
  • 1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみ TGK(東京硝子器械)

    1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(100個)ほか
    8日以内出荷
    容量(mL)1.5種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
  • バイアル瓶アダプター マルエム用 石井理化機器製作所

    バイアル瓶アダプター マルエム用

    石井理化機器製作所
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです。
    材質パッキン:フッ素ゴムタイプマルエム対応共通15/25口形状ねじ口
  • バイアル瓶アダプター 日電用 石井理化機器製作所

    バイアル瓶アダプター 日電用

    石井理化機器製作所
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです。
    材質パッキン:フッ素ゴム全長(mm)50タイプ日電理化硝子対応共通15/25口形状ねじ口
  • 高気密保存バイアル ジーエルサイエンス

    高気密保存バイアル

    ジーエルサイエンス
    ¥15,690~税込¥17,259~
    1個
    3日以内出荷
    揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
  • Φ33x 68mm/  30ml 細口ポリ容器 エスコ

    Φ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器

    エスコ
    ¥80税込¥88
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)約7.5胴径(Φmm)33
  • Φ52.5x95.5mm/120ml ポリ容器(押込フタ式) エスコ

    Φ52.5x95.5mm/120ml ポリ容器(押込フタ式)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)51胴径(Φmm)52.5
  • Φ28.0x63.5mm/ 25ml ポリ容器(押込フタ式) エスコ

    Φ28.0x63.5mm/ 25ml ポリ容器(押込フタ式)

    エスコ
    ¥140税込¥154
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)27胴径(Φmm)28
  • Φ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    ¥2,310税込¥2,541
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン容量(L)5内径(Φmm)85胴径(Φmm)170
  • Φ126x245mm/2L 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ126x245mm/2L 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    ¥950税込¥1,045
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン容量(L)2内径(Φmm)85胴径(Φmm)126
  • Φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    ¥135税込¥149
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリエチレン内径(Φmm)35.5胴径(Φmm)48.5
  • ハミルトン プランジャーASSY 1050用 大阪ケミカル

    ハミルトン プランジャーASSY 1050用

    大阪ケミカル
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷
  • 11mmΦ用脱機プライヤー型 大阪ケミカル

    11mmΦ用脱機プライヤー型

    大阪ケミカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    タイプ11mmΦ用型式DK-11
  • 穴無青蓋 セプタム付貯蔵用 大阪ケミカル

    穴無青蓋 セプタム付貯蔵用

    大阪ケミカル
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    仕様入数単位:本 穴無青キャップ セプタム付 貯蔵用参照型番CS09RW-STキャップタイプ9-425入数100セプタム赤PTFE/白シリコン
びん/容器類