23ページ目: びん/容器類

3,749件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSメディアバイアル マルエム[理化学・容器]

    TSメディアバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1ケース(40本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
  • セントバイアルG マルエム[理化学・容器]

    セントバイアルG

    マルエム[理化学・容器]
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1ケース(100本)
    6日以内出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
  • アプリケーターSS250 No.1(N)バラ TAKEMOTO

    アプリケーターSS250 No.1(N)バラ

    TAKEMOTO
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    液量調整に便利な目盛付ボトルです。
    トラスコ品番772-5809材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)57色透明容量(mL)331高さ(mm)189質量(g)32奥行(mm)57
  • PM-1000No.1(N)厚紙並ベ 5・6番型 TAKEMOTO

    PM-1000No.1(N)厚紙並ベ 5・6番型

    TAKEMOTO
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    高粘度の吐出が可能なボトルです。
    トラスコ品番772-5965材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)109色透明容量(mL)1132高さ(mm)151質量(g)77.5奥行(mm)109
  • バイアル瓶用ボトル締機 アズワン

    バイアル瓶用ボトル締機

    アズワン
    ¥36,630税込¥40,293
    1個
    当日出荷
    用途締める容量(mL)ボトル締機20用型番20-AJRCアズワン品番2-869-12
  • バイアル用平底インサート アズワン

    バイアル用平底インサート

    アズワン
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    当日出荷
    GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。インサートで少量サンプル(300μL、250μL)に対応できます。
    容量(μL)300型番300-Iアズワン品番2-866-13
  • バイアルSCC アズワン

    バイアルSCC

    アズワン
    ¥5,080~税込¥5,588~
    1個(10本×5袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • PFAボトル(中栓付) アズワン

    PFAボトル(中栓付)

    アズワン
    ¥6,560~税込¥7,216~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ広口
  • PFAボトル(中栓付) アズワン

    PFAボトル(中栓付)

    アズワン
    ¥3,620~税込¥3,982~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ細口
  • 広口ボトル VITLAB

    広口ボトル

    VITLAB
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 規格瓶用 中栓 SEKIYA

    規格瓶用 中栓

    SEKIYA
    ¥709~税込¥780~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PE色白
  • ねじ口びんパッキン DURAN

    ねじ口びんパッキン

    DURAN
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
    ねじ規格GL-45
  • ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付 DURAN

    ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付

    DURAN
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1箱(4個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラスねじ規格GL-45
  • ねじ口びん液切リング 白キャップ用 DURAN

    ねじ口びん液切リング 白キャップ用

    DURAN
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    ●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
  • ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

    DURAN
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • KUBIREボトル サンプラテック

    KUBIREボトル

    サンプラテック
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    小さな手でも持ちやすいKUBIREがついた洗浄瓶&ボトル!ハンドリング性が良く、手にピッタリフィット!滑って落としたりする危険性を軽減します。小さな容量のボトルに小分けする際も安心です。ジャバラノズルとビー玉おもりを採用。360°どんな角度からでも使用可能で、最後まで薬液を無駄にしません。
    トラスコ品番483-6383容量(L)1
  • ねじ口洗浄びん フィルター付 1L SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん フィルター付 1L

    SIBATA(柴田科学)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
  • フィルターユニット付試薬瓶 100 SIBATA(柴田科学)

    フィルターユニット付試薬瓶 100

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    5日以内出荷
    ファーメンター用ねじ口びんにディスポタイプの無菌フィルターをセットしたものです。ジャーファーメンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。
  • PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPクリアジャー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(120本)
    当日出荷
    粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器使用温度範囲(℃)0~70材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE色(本体)透明口タイプ広口
  • 標準規格瓶 広口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(75本)ほか
    12日以内出荷から47日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(75本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(40本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • Jボトル丸型広口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型広口滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(100本)ほか
    12日以内出荷から48日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • PPボトル細口ビン BeHAUS

    PPボトル細口ビン

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    翌々日出荷
    キャップ内のリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
    材質ポリプロピレン
  • PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]

    PPバイアル瓶

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(400本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    目盛なし
  • カラーシリコンWキャップ TGK(東京硝子器械)

    カラーシリコンWキャップ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)
    10日以内出荷
  • 保存瓶 フタつまみ付き DURAN

    保存瓶 フタつまみ付き

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷
    熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
    材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
  • ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)用 オプション アズワン

    ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)用 オプション

    アズワン
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷
    用途硬質チューブ用
  • ガス洗浄瓶(ムインケ式) climbing(クライミング)

    ガス洗浄瓶(ムインケ式)

    climbing(クライミング)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    種別ムインケ式材質硼珪酸ガラス-1
  • バイアル瓶用 ゴム栓(ブチルゴム) マルエム[理化学・容器]

    バイアル瓶用 ゴム栓(ブチルゴム)

    マルエム[理化学・容器]
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質ブチルゴム
  • 広口ガラスボトル アズワン

    広口ガラスボトル

    アズワン
    ¥4,208~税込¥4,629~
    1ケース(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用) アズワン

    ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)

    アズワン
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    当日出荷
    PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
    用途硬質チューブ用付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)ポート数4耐熱温度(℃)+110RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
  • 中ぶた 大阪ケミカル

    中ぶた

    大阪ケミカル
    ¥1,386~税込¥1,525~
    1箱(12個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シリコンゴム(PTFE加工)
  • ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン耐温度性(℃)-80~+121
  • 細口びん TGK(東京硝子器械)

    細口びん

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン樹脂)色茶褐色
  • 広口びん TGK(東京硝子器械)

    広口びん

    TGK(東京硝子器械)
    ¥300~税込¥330~
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
  • 角型びん Kartell(カルテル)

    角型びん

    Kartell(カルテル)
    ¥109~税込¥120~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    目盛付き。
    材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
  • ポリ滴びん TGK(東京硝子器械)

    ポリ滴びん

    TGK(東京硝子器械)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    二重びん
    容量(mL)30仕様シリコンスポイト1mL付き材質PP(ポリプロピレン樹脂)タイプゴム帽タイプ
  • ドロッパーボトル 5色Cap×5 TGK(東京硝子器械)

    ドロッパーボトル 5色Cap×5

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1ケース(5色×5個)
    8日以内出荷
    試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
    材質本体/チップ:LDPE・キャップ:PP色(本体)ナチョラル(半透明)
  • 広口試薬瓶 PTFE TGK(東京硝子器械)

    広口試薬瓶 PTFE

    TGK(東京硝子器械)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    4日以内出荷
    耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
    仕様250℃まで連続仕様可能。
びん/容器類