19ページ目: びん/容器類

3,749件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sievers バイアル VEOLIA

    Sievers バイアル

    VEOLIA
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    他社の TOC 計でも利用可能です。 ダンボールを持ち込むことができない現場でも使用できるポリプロピレンケース入のバイアルセットです。TOC 10 ppb未満の洗浄保証付のため容器由来の汚染を気にせずに低濃度域の TOC を正確に測定することができます。ペーパーフリーパッケージ。 Sievers純正( TOC 10 ppb 未満洗浄保証付) 他社の TOC 計でも利用可能です。
    容量(mL)40材質(本体)透明 ホウケイ酸ガラス 、タイプ1口内径×外径×高さ(mm)17×27.5×95セプタムシリコーン/テフロン
  • PE広口瓶 サンプラテック

    PE広口瓶

    サンプラテック
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(400本)
    当日出荷
    サンプラテックのPE瓶は汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。出し入れがし易く、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です。5L、10Lについては運搬しやすい取手付きも用意しております。5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。各寸法は参考値となります。全高はキャップを取り付けた状態のものになります。
    用途運搬、保管に最適です。トラスコ品番816-2595材質ポリエチレン
  • 広口ポリ容器 (中蓋付き) エスコ

    広口ポリ容器 (中蓋付き)

    エスコ
    ¥115税込¥127
    1個
    翌々日出荷
    中ブタ付き。フタはねじ式。高品質のポリエチレン容器。
    材質ポリエチレン寸法(mm)37.5×77 (H)容量(mL)50内径(Φmm)28.5
  • 蓋つきプラスチック容器 ボール型 アーテック[学校教材・教育玩具]

    蓋つきプラスチック容器 ボール型

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥155税込¥171
    1個
    3日以内出荷
    かわいいボール型のプラスチック容器。かわいい丸型デザインのプラスチック容器です。容量200mlで、色水やラメ、ビーズを入れると簡単にスノードームやオブジェが作れます。軽くて扱いやすいので、子どもの工作やイベントワークショップにもぴったりです。シールを貼ってデコレーションすれば、オリジナルのインテリア小物としても楽しめます。材質:PET。サイズ:94×94×108mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)94×94×108適合年齢(歳)6歳
  • ニューカップ マルエム[理化学・容器]

    ニューカップ

    マルエム[理化学・容器]
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1組(100個)
    翌々日出荷
    材質PP入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュー管(透明) マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管(透明)

    マルエム[理化学・容器]
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1組(100本)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    液体用のサンプル管です。蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
    材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PP パッキン/PPハイシート色透明色(本体)透明RoHS指令(10物質対応)対応パッキンあり
  • インサート ケニス

    インサート

    ケニス
    ¥13,980税込¥15,378
    1組(100本)
    当日出荷
    仕様●参考P/N(Agilent):5181-1270●参考P/N(Waters):WAT094170材質ガラス形状脚付容量(mL)0.1タイプインサート大きさ5.7×29mm入数100本
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥609税込¥670
    1個(1個)
    翌日出荷
    気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。
    仕様収納可能な瓶:500mL材質本体・蓋/PP 中栓/PE容量(mL)1000寸法底径×全高:87Φ×210mm
  • Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥159~税込¥175~
    1本(1本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
  • 軽量規格瓶 褐色 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶 褐色

    マルエム[理化学・容器]
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1ケース(50本)ほか
    翌々日出荷から18日以内出荷
    サイズが豊富な小型試料瓶です。
    材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • 軽量規格瓶 透明 0612シリーズ マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶 透明 0612シリーズ

    マルエム[理化学・容器]
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1ケース(50本)ほか
    翌々日出荷から18日以内出荷
    サイズが豊富な小型試料瓶です。
  • サンプラベッセル No.3 PE製 77Φ×76H 210mL サンプラテック

    サンプラベッセル No.3 PE製 77Φ×76H 210mL

    サンプラテック
    ¥289税込¥318
    1個
    43日以内出荷
    フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
    材質PE容量(mL)210摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×76口内径(Φmm)73呼称No.3
  • ハイベッセル容器 近畿容器

    ハイベッセル容器

    近畿容器
    ¥239~税込¥263~
    1個
    翌々日出荷
    頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(50組)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
  • ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱 コダマ樹脂

    ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱

    コダマ樹脂
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(4本)ほか
    16日以内出荷から24日以内出荷
    半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器。原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)。改ざん防止(ロックキャップ)機能付き
    仕様最内層:フッ素樹脂色青
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン
    ¥1,970~税込¥2,167~
    1個
    14日以内出荷から23日以内出荷
    オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
  • タフボーイ mm アズワン

    タフボーイ mm

    アズワン
    ¥359~税込¥395~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐久ボトル、タフボーイ!。肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
    材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)115
  • PFA点滴瓶 BZHシリーズ アズワン

    PFA点滴瓶 BZHシリーズ

    アズワン
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1本
    翌々日出荷
    ノズルの先端にキャップが付属しています。
    材質PFA
  • 平型軟膏壺 D-6 30個入 シントー化学

    平型軟膏壺 D-6 30個入

    シントー化学
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(30個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    浅型で大容量の軟膏壺です。広口タイプ。
  • DIN規格 シールリング ZDINSRシリーズ コンサス

    DIN規格 シールリング ZDINSRシリーズ

    コンサス
    ¥529~税込¥582~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手用ガスケットです。
  • 洗浄瓶用・シールキャップ 白T/Cap 三宝化成

    洗浄瓶用・シールキャップ 白T/Cap

    三宝化成
    ¥46税込¥51
    1個
    翌々日出荷
    洗浄瓶用の詰め替えキャップです。
    仕様●材質:PP●色調:白●サイズ:外径32mm×全高20mm×ネジ山径27mmアズワン品番62-2705-78
  • ハンディー取手 白 ピン付 1個 三宝化成

    ハンディー取手 白 ピン付 1個

    三宝化成
    ¥469税込¥516
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレン製規格瓶の10L・20L・30Lに使用可能な取っ手パーツです。 肉厚PE製で非常に強固です。 付属の専用ピン(PE製)でボトルに市販のハンマー等を使用して簡単に取り付けが可能です。
    仕様●材質:PE●色調:白アズワン品番62-2705-75
  • スポイドボトル用ヒモキー69 三宝化成

    スポイドボトル用ヒモキー69

    三宝化成
    ¥26税込¥29
    1個
    9日以内出荷
    スポイトボトル用トンガリキャップの先端液ダレ防止用カバーです。 トンガリキャップにセットして使用できます。
    仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:全長64mm×カバー部全高12mmアズワン品番62-2705-83
  • S/BS洗浄瓶用中栓 #47・ツバ大 三宝化成

    S/BS洗浄瓶用中栓 #47・ツバ大

    三宝化成
    ¥26税込¥29
    1個
    翌々日出荷
    洗浄瓶用の詰め替え中栓です。
    仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:ツバ外径23mm×中栓径12.5mm×全高10mmアズワン品番62-2705-79
  • EPDMゴムパッキン 三宝化成

    EPDMゴムパッキン

    三宝化成
    ¥46税込¥51
    1枚
    13日以内出荷
    レバースクリューコック標準仕様品(4-5330-01)の内部機構部品です。
    仕様●材質:EPDM(エチレンプロピレンゴム)●色調:黒●サイズ:外径40mm×内径29mm×厚み3mmアズワン品番62-2706-14
  • スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    容量(mL)0.3材質ガラス(ガラスインサート付)
  • 広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1個
    翌々日出荷
    仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
  • 角型瓶 10L両口缶用 平型キャップ P入 三宝化成

    角型瓶 10L両口缶用 平型キャップ P入

    三宝化成
    ¥129税込¥142
    1個
    翌々日出荷
    角型瓶10L両口缶用のキャップです。縦口、斜口どちらでも使用可能です。キャップ内側にパッキンを装着しています。
    仕様●材質:PE(キャップ)・NBR(パッキン)●キャップサイズ:外径/60Φ、高さ/26mmアズワン品番67-2983-10
  • プラ缶 3-36 サンプラテック

    プラ缶 3-36

    サンプラテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱
    当日出荷
    9種類の容量から選べる軟膏容器です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)71×20H容量(mL)50色(キャップ)白入数(本)50
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    材質(キャップ)ポリプロピレン
  • スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    容量(mL)2材質ガラス口内径(Φmm)6
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ

    エスコ
    ¥465税込¥512
    1個
    翌日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズ Thermo Fisher Scientific

    仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(100組)
    4日以内出荷
    。質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
  • スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(100本)
    当日出荷
    。GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2986-96
  • チューブタグ BOHLENDER

    チューブタグ

    BOHLENDER
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    配管ラインのカラーコード化や油性ペンでの記入・ラベル貼付に便利です。簡単に着脱でき、繰り返し使用できます。オールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。白、赤、青、紫、黄緑が各色計5個入の袋単位の販売です。
    仕様●適用チューブ外径:0.4mm・1/64"~6.35mm・1/4"●記入・ラベル用スペースサイズ(mm):13×40●サイズ(mm):13×60アズワン品番65-9642-07
  • スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(10セット×100本)
    7日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-65
  • 細口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    細口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5mL自立型スクリューチューブ 青キャップ SCT-5MLシリーズ AXYGEN

    5mL自立型スクリューチューブ 青キャップ SCT-5MLシリーズ

    AXYGEN
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1ケース(2パック×500個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ▼1.0mL刻みの目盛。▼フロスト処理された大きな書き込みエリア。▼チューブとキャップの間でしっかりとかみ合い、漏れを防止します。▼RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。
  • パソパック1L DGP社

    パソパック1L

    DGP社
    ¥22,980税込¥25,278
    1式(6個)
    4日以内出荷
    パソパックは、エボラウイルスやラッサウイルスなどの一種病原体の輸送にご利用いただける国連規格の容器です。病原体や臨床検体などの感染性物質を輸送する際に使用する容器です。国連規格品でIATA危険物規則クラス6.2カテゴリーA (UN2814、UN2900)の輸送に使用できます。カテゴリーB(UN3373)にも使用可能です。コンパクトなキットになっているので、そのままご利用可能です。ボトルなど容器はリユースできます。商品構成は、PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋・4GU外装箱・吸収材・緩衝材・ラベル。製造上外箱にわずかな凹みや汚れがみられる場合がございますがご使用には問題ございません。
    仕様口サイズ:90mm ボトルサイズ(蓋):105×175mm 外装箱サイズ:110×110×185mm 入数:6個 セット内容:PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋、4GU外装箱、吸収材、緩衝材、ラベルアズワン品番65-3421-22
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(25本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
びん/容器類