絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: びん/容器類

3,750件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 培養UMサンプル瓶(TPXキャップ付き) アズワン

    培養UMサンプル瓶(TPXキャップ付き)

    アズワン
    ¥6,930~税込¥7,623~
    1ケース(20個)ほか
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス、(キャップ)TPX色透明
  • ペットボトル(目盛りなし) アズワン

    ペットボトル(目盛りなし)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥16,038~税込¥17,642~
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
    材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • ピュアボトル アズワン

    ピュアボトル

    アズワン
    ¥39,699~税込¥43,669~
    1ケース(70本)ほか
    当日出荷
    成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
    材質PE(ポリエチレン)
  • 広口瓶(茶色) 三宝

    広口瓶(茶色)

    三宝(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    中栓付きです。
    材質PE(ポリエチレン)色茶褐色目盛なし
  • スポイトびん Kartell(カルテル)

    スポイトびん

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PE製ピペット・ゴム帽付き。高さHはピペットを含まないボトル本体の高さです。
    材質PE(ポリエチレン)
  • 透明角びん PC製 NALGENE(ナルゲン)

    透明角びん PC製

    NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1パック(6本)ほか
    3日以内出荷
    仕様キャップ材質:PP材質(本体)PC材質(キャップ)PP
  • 規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付 TGK(東京硝子器械)

    規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(60本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様中栓付き・パッキンなし材質並ガラス
  • 【洗浄済】SCCスクリュー管瓶 白 1箱 アズワン

    【洗浄済】SCCスクリュー管瓶 白 1箱

    アズワン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(5袋×20本)ほか
    当日出荷
    クリーンルーム用ガラスボトル。
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
  • 秤量びん SIBATA(柴田科学)

    秤量びん

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1パック(10個)
    翌日出荷
    10個入り。口径の広いポリプロピレン製の容器です。フタは、ねじ式、中ブタ付き。内部に突起がありません。ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)81胴径(Φmm)67耐熱温度(℃)80フタ内径(Φmm)57
  • サンプル管 マルエム[理化学・容器]

    サンプル管

    マルエム[理化学・容器]
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1組(50本)ほか
    翌々日出荷
    確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。
    材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP)色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンプル管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]

    サンプル管瓶 透明 ケース販売

    マルエム[理化学・容器]
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)色透明
  • ねじ口びん 標準セット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口びん 標準セット

    NEG(日電理化硝子)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
    オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
  • コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ HARIO

    コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ

    HARIO
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。
  • アイボーイ 広口用フタ IBHシリーズ アズワン

    アイボーイ 広口用フタ IBHシリーズ

    アズワン
    ¥47~税込¥52~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様●材質:PP(ポリプロピレン)
  • ニュープラツボ サンプラテック

    ニュープラツボ

    サンプラテック
    1箱
    取扱停止中
    容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。
    材質PP
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ

    エスコ
    ¥495税込¥545
    1個
    当日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • ネジ口ヘッドスペースバイアル用オプション品 アズワン

    ネジ口ヘッドスペースバイアル用オプション品

    アズワン
    ¥8,500税込¥9,350
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様入数:1袋(100個入) 材質:キャップ/スチール、セプタム/シリコンゴム(白)・PTFE(赤) キャップサイズ:Φ18mm 適用:アジレント・パーキンエルマー・島津アズワン品番4-482-21
  • 広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(125mL×25本)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色
  • 広口ボトル PPCO 2105シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口ボトル PPCO 2105シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1袋(6本)ほか
    4日以内出荷
    優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
    材質本体/PPCO、キャップ/PP
  • スクリューバイアルセット(ケース付) ケニス

    スクリューバイアルセット(ケース付)

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1式(100セット)
    当日出荷
    その他【参考P/N】79812材質【バイアル】ポリプロピレン厚さ(mm)1(セプタム)寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)口径(Φmm)6(バイアル)メモリー○キャップ色青適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
  • 褐色細口瓶 Thermo Fisher Scientific

    褐色細口瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1組(12本)ほか
    4日以内出荷から101日以内出荷
    UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
    材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
  • 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1組(50本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性に優れた軽量タイプで褐色の小型試料保存瓶です。
    材質本体/ソーダガラス、蓋/PP、パッキン/4Fハイシート
  • ガス洗浄瓶 Borosil

    ガス洗浄瓶

    Borosil
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスチューブ径(Φmm)8
  • PP白キャップ NEG(日電理化硝子)

    PP白キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)色白種類ねじ口びん用使用温度(℃)-5~125
  • JK-ボトル広口 TGK(東京硝子器械)

    JK-ボトル広口

    TGK(東京硝子器械)
    ¥85~税込¥94~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP
  • キャップ 大阪ケミカル

    キャップ

    大阪ケミカル
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
  • 広口ボトル PPCO 2105シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口ボトル PPCO 2105シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(12本)
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
    材質本体/PPCO、キャップ/PP
  • GL45キャップ用PTFE張シリコンガスケット アイシス

    GL45キャップ用PTFE張シリコンガスケット

    アイシス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。1袋3個入です。
    寸法(直径Φ×厚さ)(mm)43×3アズワン品番63-5644-90
  • 滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mL アズワン

    滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mL

    アズワン
    ¥21,285税込¥23,414
    1箱(350個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
    容量(mL)60胴径(Φmm)Φ50×Φ43×Φ58耐熱温度(℃)121(20分)材質本体/PP、キャップ/PE色(本体)クリア
  • オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+スリットセプタム LLG Labware

    オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+スリットセプタム

    LLG Labware
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
    仕様セプタムスリットあり(PTFE/シリコン)色(スクリューキャップ) 青材質(キャップ)PPアズワン品番3-9527-23
  • メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き コーニング

    メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き

    コーニング
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
    仕様遮光材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)86×176×30容量(mL)500ねじ規格GL-45アズワン品番1-4993-05
  • PET製角型ストレージボトル コーニング

    PET製角型ストレージボトル

    コーニング
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1箱(24本)
    当日出荷から翌々日出荷
    培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
    材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45
  • ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニス

    ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)

    ケニス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1組(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼り色(本体)茶色ガラス色褐色
  • 茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ HARIO

    茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ

    HARIO
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可
    ねじ口規格(GL)GL-45色(フタ)青
  • ねじ口びん用キャップ ポート2 アイシス

    ねじ口びん用キャップ ポート2

    アイシス(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
    材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2
  • 広口試薬びん ナリカ

    広口試薬びん

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥100~税込¥110~
    1個
    4日以内出荷
    ふたとパッキンは一体型。
  • 細口試薬びん ナリカ

    細口試薬びん

    ナリカ
    ¥80~税込¥88~
    1個
    4日以内出荷
    ふたとパッキンが一体型
    材質本体:高密度ポリエチレン製、ふた:ポリプロピレン製、パッキン:熱可塑性エラストマー製キャップ形式一体型(ふたとパッキン)口タイプ細口
  • ホールキャップ(全サイズ共通) 10個 ナリカ

    ホールキャップ(全サイズ共通) 10個

    ナリカ
    ¥350税込¥385
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 広口メジュームびん用シールリング IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん用シールリング

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    広口メジュームびんの口元に装着し、液切れを良くします。
    ねじ規格GL-45
びん/容器類