絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: びん/容器類

3,749件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品 LLG Labware

    オートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品

    LLG Labware
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入 BOLA

    ねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入

    BOLA
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続する(バルブ無しの場合のみ)GL45用ボトルキャップです。付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポート・3ポート用としても使用できます。取り付け・取り外し中にチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
    付属品交換用ナット・大(61-0478-16)×4個、交換用バイトンOリング(61-0478-17)×4個、交換用閉鎖用シリコン栓(BL61030)×4個仕様バルブ無し材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP、ナット/ガラス繊維強化ポリアミドポート数4外径(Φmm)(接続チューブ) 6アズワン品番1-7405-03
  • NPボトル 広口 NPWシリーズ ニッコー

    NPボトル 広口 NPWシリーズ

    ニッコー
    ¥88~税込¥97~
    1本
    翌々日出荷
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
  • NPボトル 細口 NPNシリーズ ニッコー

    NPボトル 細口 NPNシリーズ

    ニッコー
    ¥57~税込¥63~
    1本
    翌々日出荷
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
  • オートサンプラー用バイアル セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入 大阪ケミカル

    オートサンプラー用バイアル セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入

    大阪ケミカル
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(100個)
    当日出荷
    キャップ側面に滑り止めの凹凸加工をしています。
    セット内容青キャップ(セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入)材質PP容量(mL)2アズワン品番1-1389-16
  • 細口角型規格瓶 1029シリーズ ニッコー

    細口角型規格瓶 1029シリーズ

    ニッコー
    ¥119~税込¥131~
    1本
    翌々日出荷
    保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE使用温度範囲0~70℃
  • PCテクノボトル 広口 500mL ニッコー

    PCテクノボトル 広口 500mL

    ニッコー
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    材質本体/PC、キャップ/PP、パッキン/シリコン寸法(mm)(口内径×胴径×全高)Φ44.0×Φ76.2×164.5容量(mL)500使用温度範囲0~121℃アズワン品番10-0813-55
  • 丸型培養瓶 マルエム[理化学・容器]

    丸型培養瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥5,898税込¥6,488
    1組(40個)
    当日出荷
    培養面積の広いフラットタイプのガラス瓶です。
    材質ガラス容量(mL)373胴径×全高(Φmm×mm)91×89
  • ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニス

    ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)

    ケニス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1組(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼り色(本体)茶色ガラス色褐色
  • 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBOシリーズ HARIO

    耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBOシリーズ

    HARIO
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷
    専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可
    ねじ口規格(GL)GL-45色(フタ)青
  • ねじ口瓶 青キャップ 茶 SIMAX

    ねじ口瓶 青キャップ 茶

    SIMAX
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1個
    5日以内出荷
    理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
    用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)45素材MADEINCzechRepublic
  • バイアル瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)

    バイアル瓶 瓶のみ 無色

    NEG(日電理化硝子)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
    材質強化硬質ガラス色無色底形状平底口形状ゴム栓口
  • バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(50組)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
  • 広口試薬びん (無色) ナリカ

    広口試薬びん (無色)

    ナリカ
    ¥1,550~税込¥1,705~
    1個
    4日以内出荷
    色無色
  • プラスコ容器 竹本容器

    プラスコ容器

    竹本容器
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1ケース(96本)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    機械的性質、剛性に優れた頑丈な容器です。
  • ポリエチレン(PE)偏平広口缶 三宝

    ポリエチレン(PE)偏平広口缶

    三宝
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶ほか
    3日以内出荷
    口内径(Φmm)98
  • 2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2016角型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific

    活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。
    仕様(PP アダプタ)HDPE材質本体/ポリプロピレン、Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • PFAトラップ瓶 コクゴ

    PFAトラップ瓶

    コクゴ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    7日以内出荷
    PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
  • 共通試薬瓶広口 茶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    共通試薬瓶広口 茶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
    材質ほうけい酸ガラス色茶キャップ形式共栓口タイプ広口
  • ポリエチレン 細口 規格瓶 三商

    ポリエチレン 細口 規格瓶

    三商(1件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質本体・キャップ・中栓:PE
  • スチロールねじ瓶 No.2 三商

    スチロールねじ瓶 No.2

    三商
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(100個)
    5日以内出荷
    種別No.2材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)10上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
  • ニューPPサンプル管 三商

    ニューPPサンプル管

    三商
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(50個)ほか
    6日以内出荷
    キャップが片手で開閉できるので、とても便利です。
  • GL18閉鎖用スクリューキャップ 三商

    GL18閉鎖用スクリューキャップ

    三商
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    コネクターボディの穴を使用しない際に、ふさぐことができます。
    材質PBT・PTFE貼りシリコンガスケット付
  • MA標本瓶 丸型 三商

    MA標本瓶 丸型

    三商
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    5Lから60Lまでの6種類を取り揃えました。使い勝手の良い丸型です。
    材質MA(アクリル製)タイプ丸形
  • シール容器 三商

    シール容器

    三商
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(3個)ほか
    6日以内出荷
    保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
    材質本体:PS、フタ:PE
  • 穴あきキャップGL-32 三商

    穴あきキャップGL-32

    三商
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    付属品シリコン穴アキパッキン材質PBTねじ規格GL-32
  • SMサンプル瓶 ラバー付金キャップ 三商

    SMサンプル瓶 ラバー付金キャップ

    三商
    ¥39~税込¥43~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    種別ラバー付金キャップ
  • SMサンプル瓶 キャップ 三商

    SMサンプル瓶 キャップ

    三商(1件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    色白
  • エース高耐圧チューブ 三商

    エース高耐圧チューブ

    三商
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    6日以内出荷
    耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
  • フィルターホルダー47型用 三商

    フィルターホルダー47型用

    三商
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    色青穴径(Φmm)13No.13
  • 共通摺合せ試薬瓶 三商

    共通摺合せ試薬瓶

    三商
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
    材質ほうけい酸ガラス色茶キャップ形式共栓
  • 一般ふらん瓶 三商

    一般ふらん瓶

    三商
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    0.1ml単位で実容量表示
    栓共通19
  • 定量ふらん瓶 三商

    定量ふらん瓶

    三商
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    栓共通19容量公差±1%
  • PFA広口ボトル ニチアス

    PFA広口ボトル

    ニチアス
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。
    材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
  • ピアースバイアル 大阪ケミカル

    ピアースバイアル

    大阪ケミカル
    ¥6,998税込¥7,698
    1ケース(12本)
    5日以内出荷
    微量試験、ガスクロマトグラフィー用のサンプリングバイアルとして最適です。外気に触れることなくシリンジでサンプルの出し入れが出来ます。
    容量(mL)24寸法(Φ×高さH)(mm)27×57アズワン品番61-9639-07
  • ハンディボトル角型 BHLシリーズ 竹本容器

    ハンディボトル角型 BHLシリーズ

    竹本容器(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    持ち手の付いた大型容器シリーズです。持ちやすい・運びやすい優れもの
    材質本体/HDPE、蓋/ポリプロピレン形状角型
  • Jボトル 丸型細口 ニッコー

    Jボトル 丸型細口

    ニッコー
    ¥71~税込¥78~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
    種別Jボトル丸型 細口
  • PE広口瓶 M1-003シリーズ ニプロン化成工業

    PE広口瓶 M1-003シリーズ

    ニプロン化成工業
    ¥119~税込¥131~
    1本
    翌々日出荷
    中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
    種別PE広口瓶
びん/容器類