カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(331)
- エスコ(153)
- ケニス(52)
- サンプラテック(100)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(221)
- 大阪ケミカル(109)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る

シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281袋(10枚)当日出荷ねじ口黒キャップ GL-45用です。用途黒キャップ用材質PTFE両面張質量(kg)0.01高さH(mm)3奥行D(mm)43.5幅W(mm)43.5
詰替え容器(ガンスプレー)
ミリオン・ジオサービス¥3,098~税込¥3,408~1組(300mL×10本)ほか3日以内出荷耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー)セット数10本組
詰替え容器(MSキャップ)
ミリオン・ジオサービス¥539~税込¥593~1組(50mL×10本)ほか当日出荷から3日以内出荷耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組
PETスクリューバイアル(中栓なし)
ニッコー¥3,698~税込¥4,068~1組(50本)5日以内出荷パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ
DWK Life Sciences¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色青色(本体)透明
クラッシュチューブ・スワブ 50本入
TexWipe(テックスワイプ)¥18,980税込¥20,8781箱(50本)当日出荷イオナイザーの電極清掃などにご利用頂けます。 1本毎にクリーンパックされています。 1本で約5~8本の発信針をクリーニングできます。 IPAの入ったアンプルとそれを覆うケースの二重構造になっており、中のアンプルを割って使用します。 アンプルに入ったIPAを使用するため、別で溶剤を用意する必要がありません。仕様(アンプル部内容液)IPA91%、純水9%材質先端部/ポリエステル、アンプル/ガラス全長(mm)47.6アズワン品番4-3523-01先端径(Φmm)8.3
ペット広口瓶
アズワン¥409~税込¥450~1個当日出荷焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。 滅菌タイプをラインナップ!材質本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE滅菌済(個包装)
小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥6,998~税込¥7,698~1袋(100本)当日出荷オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
ねじ口びん白キャップ GL-45
DURAN¥25,980税込¥28,5781袋(5個)当日出荷ねじ口びん専用のスクリューキャップです。強酸・強アルカリはもちろん、有機溶剤にも優れた耐薬品性を示すPFA製です。材質キャップ:PFA、パッキン:なし(リップシールのため不要)質量(kg)0.02ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)260
ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10
NEG(日電理化硝子)¥8,598税込¥9,4581箱(50本)当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP色透明容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45アズワン品番3-3640-12
ガラススポイト(角形用)
ナリカ¥590~税込¥649~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷角形スポイトびん(注文コード:50454794、50454724、50454733、50451529、50451538、50451547)の補充部品です。無色・茶色共通部品です。対応容量をご確認の上、お買い求めください。材質ガラス
ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷パッキン付属無しのGL-45キャップです。用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです色赤(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-48
ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。接続外径8mm種類中管のみ(250mL用)摺合せ34/32
ツインボトル 計量30mL
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本4日以内出荷ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。付属品キャップ、パッキン材質本体/HDPE キャップ/PP
規格瓶 #6 赤Cap栓付 55mL 180本
TGK(東京硝子器械)¥16,980税込¥18,6781箱当日出荷容量(mL)55規格No.6全高(mm)74胴径(Φmm)×高さH(mm)40.5×74胴径(Φmm)40.5色(キャップ)赤中栓あり
ブックボトル PP
サンプラテック¥519~税込¥571~1個43日以内出荷本のような形状のボトルです。収納棚に整頓しやすく、省スペースが実現できます。 1Lと2L、5L、10Lはそれぞれ縦と横がほぼ同寸法で、幅が約2倍になっているので大変収納しやすくなっています。材質PPタイプコック無し
Φ25.5x46.5mm/ 10ml ポリ容器(押込フタ式)
エスコ¥105税込¥1161個翌日出荷材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)24胴径(Φmm)25.5
穴開青蓋 セプタム付
大阪ケミカル¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷仕様穴あき青キャップ セプタム付 入数単位:本参照型番CS09RWキャップタイプ9-425入数100セプタム赤PTFE/白シリコン
ウルトラボンドキャップ
大阪ケミカル¥7,798税込¥8,5781箱(100個)当日出荷品名Waters Alliance System用バイアル参照型番186000274品名と仕様ウルトラボンドキャップ100個PTFE/シリコンスリットなし
PPバイアル 300μL スリット付き
大阪ケミカル¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット品名Waters Alliance System用バイアル寸法12Φ×32Hmm容量(μL)300参照型番186002639口内径(Φmm)6キャップウルトラボンド(9-425)バイアルPPセプタムスリット付き PTFE/シリコンラベル×
広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥2,798~税込¥3,078~1袋(4本)当日出荷から10日以内出荷高い透明度と耐衝撃性。冷蔵使用可。オートクレーブ可能材質本体/PC、キャップ/PP
ねじ口瓶用キャップ クローズド・PPS製
BOLA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷チューブ接続用のキャップと交換できます。薬品の保管に便利です。耐熱性に優れたPPS製キャップです。材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ガスケット/シリコン(キャップ側)・PTFE(接液側)キャップGL45耐熱温度(℃)-20~+230アズワン品番4-2063-01
液体窒素容器 YDSシリーズ
チャート¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。底部はリング形状で持ちやすいです。低蒸発の液体窒素保存容器!材質アルミニウム
PTFE製ねじ口瓶
Cowie Technology¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。材質PTFE使用温度範囲-269~+260℃
大型広口瓶 フロロテクト
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1本当日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mL
アズワン¥22,671~税込¥24,938~1箱(200個)当日出荷から翌々日出荷キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。容量(mL)120胴径(Φmm)Φ60×Φ54×Φ78口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78全高(mm)78耐熱温度(℃)121(20分)材質本体/PP、キャップ/PE目盛あり色(本体)クリア
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 黒スクリューキャップ+セプタム
LLG Labware¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。仕様セプタムスリット無し(PTFE/シリコン)色(スクリューキャップ) 黒材質(キャップ)PPアズワン品番3-9527-19
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら