絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(2)
  • DESCO(53)
  • DURAN(84)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
  • NEG(日電理化硝子)(301)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
  • SIBATA(柴田科学)(58)
  • TGK(東京硝子器械)(130)
  • Thermo Scientific Nalgene(71)
  • アズワン(331)
  • エスコ(153)
  • ケニス(52)
  • サンプラテック(100)
  • ナリカ(57)
  • ニッコー(45)
  • マルエム[理化学・容器](156)
  • 三商(221)
  • 大阪ケミカル(110)
  • 日本理化学器械(NRK)(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
328件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    メジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
    耐熱温度(℃)140材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP色透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
  • ガラスメジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    ガラスメジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • Nalgene強化ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene強化ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
    材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
  • スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(100本)
    当日出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    容量(mL)1.5材質PP口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32色(本体)透明(メモリ付)アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
  • 2162チューブコネクター付スクリューキャップ Thermo Fisher Scientific

    2162チューブコネクター付スクリューキャップ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
    付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
  • Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene丸型ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
    材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
  • Nalgene大型透明丸型瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene大型透明丸型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
    材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE色透明目盛あり口内径(Φmm)66
  • ナルゲン薬品瓶(PP) Thermo Fisher Scientific

    ナルゲン薬品瓶(PP)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    翌々日出荷
    大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
    仕様オートクレーブ可能 目盛り付材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
  • 広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific

    広口PP試薬瓶(中栓なし)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥239~税込¥263~
    1個(1個)
    翌日出荷
    耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
    材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入 Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(100個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
  • 褐色細口瓶 Thermo Fisher Scientific

    褐色細口瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1組(12本)ほか
    4日以内出荷から101日以内出荷
    UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
    材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
  • スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    容量(mL)0.3材質ガラス(ガラスインサート付)
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    材質(キャップ)ポリプロピレン
  • スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    容量(mL)2材質ガラス口内径(Φmm)6
  • 仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズ Thermo Fisher Scientific

    仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(100組)
    4日以内出荷
    。質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
  • スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(100本)
    当日出荷
    。GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2986-96
  • スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(10セット×100本)
    7日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-65
  • 2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2016角型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific

    活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。
    仕様(PP アダプタ)HDPE材質本体/ポリプロピレン、Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • 広口円筒容器 Thermo Fisher Scientific

    広口円筒容器

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1組(4個)
    翌々日出荷
    スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
    材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
  • SureSTARTバイアル 1箱 100本入 Thermo Fisher Scientific

    SureSTARTバイアル 1箱 100本入

    Thermo Fisher Scientific
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(100本)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
    材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
  • SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher Scientific

    SureSTARTバイアル 1箱(100本入)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(100本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
    材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
  • セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷
  • MSCERT認証付スクリューバイアルキット 2mL 100組 6PMSCKシリーズ Thermo Fisher Scientific

    MSCERT認証付スクリューバイアルキット 2mL 100組 6PMSCKシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(100組)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。ルーチン質量分析用の認証付き高性能バイアルキットです。LC/MS および GC/MS を使用して低バックグラウンドの検査および認証を実施済みのため、もっとも難しく繊細なアプリケーションに適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-11
  • セプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入 Thermo Fisher Scientific

    セプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入

    Thermo Fisher Scientific
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、スリット入●厚さ:1.5mm●キャップ:白●セプタムサイズ:13mm●キャップ穴サイズ:8.5mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-33
  • クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL CHCV11-10シリーズ Thermo Fisher Scientific

    クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL CHCV11-10シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-07
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)白/白(圧着型)1mm 青 100個入 CHSC9-35シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)白/白(圧着型)1mm 青 100個入 CHSC9-35シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(白)(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-04
  • インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3材質不活性ガラス容量(mL)0.3アズワン品番67-2988-45
  • セプタム付クリンプキャップ ND11 PE-体型 水色 100個入 Thermo Fisher Scientific

    セプタム付クリンプキャップ ND11 PE-体型 水色 100個入

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    仕様●セプタム:PE-体型●キャップ:水色●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2991-46
  • クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6ACV11-1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6ACV11-1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
  • スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    1箱(100本)
    取扱停止中
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-20
  • セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 白/青/銀 CHCC20-2シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 白/青/銀 CHCC20-2シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-17
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 青/白 スリット/青 CHSC9-40シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 青/白 スリット/青 CHSC9-40シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥44,980税込¥49,478
    1ケース(10セット×100個)
    4日以内出荷
    。AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    仕様●セプタム:PTFE(青)、シリコン(白)、スリット●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-58
  • セプタム(ND20)PTFE(ベージュ)/シリコン(白)(-60~200℃)3.2mm 6A20ST1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム(ND20)PTFE(ベージュ)/シリコン(白)(-60~200℃)3.2mm 6A20ST1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100個)
    25日以内出荷
    仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●セプタムサイズ:20mm●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-67
  • スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥28,980税込¥31,878
    1ケース(10セット×100本)
    4日以内出荷
    。質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-72
  • Nalgene ポリカーボネート細口瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene ポリカーボネート細口瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個ほか
    3日以内出荷
    液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
    材質本体:PC 蓋:PP
  • 6149コネクターキット Thermo Fisher Scientific

    6149コネクターキット

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1ケース(2本)
    欠品中
    スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません) ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。 取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。
    材質(ガスケット)シリコンポート材質(ナット)アセタール(ACL)材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP)
  • 2122大型口角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2122大型口角型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    省スペースの角型。本体にハンドグリップが成形済。小型実験器具のオートクレーブや保存に最適。
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)容量(L)4キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2121広口丸型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2121広口丸型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷
    大容量のオートクレーブに最適。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
  • 2120広口丸型瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2120広口丸型瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷
    乾燥薬品や水のサンプリングに最適。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
びん/容器類