カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(331)
- エスコ(153)
- ケニス(52)
- サンプラテック(100)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(221)
- 大阪ケミカル(109)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る

滅菌済ディスポロックボトル 1箱 5本×30袋入
アテクト¥22,980税込¥25,2781箱(30袋×5本)6日以内出荷フタをした後にロックでき、密封性が高いため容器が横になっても漏れません。フタが一体型のため、落としたり紛失の心配がありません。材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ43×100容量(mL)100(最大120)アズワン品番68-1419-95
高気密保存瓶
ラブディポット¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷容器とフタの締め付けが楽にできる外周リング付きの構造です。上部キャップを開けてマイクロシリンジで内容物を取り出せます。材質フタ/PTFE(フッ素樹脂)、フタ部Oリング/バイトン(R)、容器/硼珪酸ガラス
共栓キャップ PP製
Polylab¥229~税込¥252~1パック(10個)翌々日出荷から12日以内出荷ガラス栓代わりにボトルやフラスコの栓として使用可能です。掴みやすい形状のため、ガラス栓より開栓が容易です。材質PP
ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥12,980税込¥14,2781箱(12袋×1個)翌々日出荷ベントフィルター付きキャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!仕様●ワーキングボリューム:180~260mL●表面積(cm2):850材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF容量(mL)2000表面処理無しキャップベントフィルターキャップメンブレン疎水性PVDF 0.22μmアズワン品番4-2670-03
検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入
アズワン¥14,700税込¥16,1701箱(100袋×1個)翌々日出荷個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。材質本体/PP、フタ/PE寸法(mm)Φ67×83容量(mL)160目盛(mL)20~120(20刻み)アズワン品番4-6543-01
規格瓶SCC 茶褐色
アズワン¥31,300~税込¥34,430~1箱(10袋×10本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷クリーンルーム用ガラスボトル仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
ボトルキャップ GL80 0 176シリーズ
アズワン¥12,800~税込¥14,080~1個翌々日出荷HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に使用可能です。材質PPポートGL18
0.1mL 不活性ガラスインサート 脚付き 100個入
La-Pha-Pack¥21,980税込¥24,1781箱(100個)5日以内出荷オートサンプラーバイアル。インサート(10-425用)。材質バイアル:不活性ガラス形状脚付適合バイアル寸法(mm)5.7×29アズワン品番65-2753-35
SureSTARTバイアル 1箱 100本入
Thermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~1箱(100本)6日以内出荷から8日以内出荷環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
ネジ口メディウム瓶 14395シリーズ
KIMBLE¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷目盛やマーキングスポットは耐薬品性のある白色エナメル塗料で印字されています。材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠)、キャップ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)開口部:30ねじ口規格(GL)45
スクリュー管瓶用穴付きゴム栓
アズワン¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズ
アズワン¥24,100税込¥26,5101箱(100本)翌々日出荷シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)寸法(mm)Φ12.4×33.5残液量(μL)50
クリンプバイアル用セプタム付きキャップ 1袋 100個入
アズワン¥2,390税込¥2,6291袋(100個)当日出荷コストパフォーマンスに優れています。材質アルミニウム・PTFE・シリコンゴムキャップサイズ(mm)Φ11アズワン品番4-6639-11
広口ポリ容器 (中蓋付き)
エスコ¥6,030税込¥6,6331セット(5個)翌日出荷中ぶた付き。ふたは、ねじ式。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。材質ポリエチレン高さ(mm)300質量(g)264容量(L)3胴径(Φmm)145フタ内径(Φmm)85
RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 500ml
RS PRO¥6,798税込¥7,4781箱(10個)7日以内出荷丸形HDPE製ボトル. 高密度ポリスチレン硬質(HDPE)製ボトル、様々な分野における保管および採取に最適 半透明、液漏れがない硬質性ボトル、PP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトルの底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付仕様素材 = HDPE容量 = 500mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 75 (Dia.) x 161mm直径 = 75mm長さ = 161mm
RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 250ml
RS PRO¥5,898税込¥6,4881箱(10個)7日以内出荷丸形HDPE製ボトル. 高密度ポリスチレン硬質(HDPE)製ボトル、様々な分野における保管および採取に最適 半透明、液漏れがない硬質性ボトル、PP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトルの底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付仕様素材 = HDPE容量 = 250mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 60 (Dia.) x 141mm直径 = 60mm長さ = 141mm
SPC微量保存びん 平栓タイプ
SIBATA(柴田科学)¥5,298~税込¥5,828~1本(1本)翌々日出荷から3日以内出荷SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。材質ほうけい酸ガラス-1
PP角型容器/PP長角 1袋 100個入
テラオカ¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)7日以内出荷PP製の角型容器です、インジェクション成型で肉厚のある、しっかりとした半透明の容器です、少量のサンプルを入れる際に便利です
クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ
堀内硝子¥27,980~税込¥30,778~1箱(40本)ほか7日以内出荷から13日以内出荷成形からブローエアーまで、クリーンフィルターで一貫した管理を実施しています。ボトル内部へのコンタミネーションを防止した電子材料向けの商品です。洗浄不要でそのまま使用が可能です。※商品到着後、3か月以内に使用することをお勧めします。仕様●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
セキュリティークリーンコンテナ USMシリーズ
ユーケンサイエンス¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)ほか6日以内出荷から10日以内出荷二十ロック構造で密閉性が高く液漏れを防ぎます。、割れにくく安全性に優れています。、手袋をしても安全に作業ができるようキャップと本体に滑り止め加工を施しています。、様々なサイズを用意しており用途に応じた使い方が可能です。
標準アルミキャップ用 CRS マニュアル デキャッパー
S.G.E¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷から32日以内出荷人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
標準アルミキャップ用 CRS マニュアル クリンパー
S.G.E¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷から17日以内出荷人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ
アズワン¥18,909~税込¥20,800~1ケース(200本)ほか当日出荷から翌々日出荷中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ
アズワン¥16,632~税込¥18,295~1ケース(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
ガス抜きプライヤー
アズワン¥1,279税込¥1,4071個当日出荷あらゆるガス缶に対応出来るスリップジョイント式。 ガス抜時にガスが飛び散らない、ゴム製の飛散防止キャップ付き。 手袋をつけたままでもしっかり握れるラバーグリップ。 特殊形状のプライヤー部分が缶をしっかり保持します。仕様●重量:153g形状プライヤー型質量(g)153アズワン品番68-4100-71
広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)
bitstrong(ビットストロング)¥3,398~税込¥3,738~1袋(25本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
SureSTARTバイアル 1箱(100本入)
Thermo Fisher Scientific¥17,980~税込¥19,778~1箱(100本)翌々日出荷から8日以内出荷環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
MSCERT認証付スクリューバイアルキット 2mL 100組 6PMSCKシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,6781セット(100組)4日以内出荷高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。ルーチン質量分析用の認証付き高性能バイアルキットです。LC/MS および GC/MS を使用して低バックグラウンドの検査および認証を実施済みのため、もっとも難しく繊細なアプリケーションに適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-11
セプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781箱(100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、スリット入●厚さ:1.5mm●キャップ:白●セプタムサイズ:13mm●キャップ穴サイズ:8.5mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-33
クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL CHCV11-10シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥2,498税込¥2,7481箱(100本)5日以内出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-07
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ
エスコ¥1,890税込¥2,0791箱(10個)翌日出荷仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら