カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(331)
- エスコ(153)
- ケニス(52)
- サンプラテック(100)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(221)
- 大阪ケミカル(109)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る

セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)白/白(圧着型)1mm 青 100個入 CHSC9-35シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥4,398税込¥4,8381箱(100個)7日以内出荷AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(白)(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-04
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(40本)ほか33日以内出荷から48日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ
エスコ¥2,730税込¥3,0031箱(10個)翌々日出荷仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥24,980税込¥27,4781ケース(50本)6日以内出荷バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。仕様●胴(Φmm×H mm):Φ45×112mm●容量 mL:100mL●ケース入数:50本●コード番号:432-100アズワン品番65-8684-61
インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781箱(100本)4日以内出荷高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3材質不活性ガラス容量(mL)0.3アズワン品番67-2988-45
セプタム付クリンプキャップ ND11 PE-体型 水色 100個入
Thermo Fisher Scientific¥2,698税込¥2,9681箱(100個)6日以内出荷仕様●セプタム:PE-体型●キャップ:水色●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2991-46
クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6ACV11-1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)ほか4日以内出荷質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-1シリーズ
Thermo Fisher Scientific1箱(100本)取扱停止中質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-20
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 白/青/銀 CHCC20-2シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥9,198税込¥10,1181箱(100個)7日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-17
広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ
エスコ¥320税込¥3521個14日以内出荷仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
ボール安全混合容器 AGXシリーズ
大澤ワックス¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mLまで計測可能:1mL単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことが仕様●容器の材質:ポリエチレンアズワン品番67-2480-34
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ
エスコ¥345税込¥3801個当日出荷ふた、本体とも透明性に優れています。仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥21,980税込¥24,1781ケース(100本)6日以内出荷バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。仕様●胴(Φmm×H mm):Φ30×60mm●容量 mL:20mL●ケース入数:100本●コード番号:432-20アズワン品番65-8684-58
角型ボトル 平角 2L 手付 BLC/N
三宝化成¥519税込¥5711本13日以内出荷。容量や形状のバリエーションが豊富で利便性に優れた取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/83mm、胴幅/146mm、高さ/227mm、口内径/31mmアズワン品番67-2983-15
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 青/白 スリット/青 CHSC9-40シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥44,980税込¥49,4781ケース(10セット×100個)4日以内出荷。AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。仕様●セプタム:PTFE(青)、シリコン(白)、スリット●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-58
セプタム(ND20)PTFE(ベージュ)/シリコン(白)(-60~200℃)3.2mm 6A20ST1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781箱(100個)25日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●セプタムサイズ:20mm●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-67
スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥28,980税込¥31,8781ケース(10セット×100本)4日以内出荷。質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-72
クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL CHCV11-20シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥3,198税込¥3,5181箱(100本)4日以内出荷。GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-08
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ
エスコ¥4,770税込¥5,2471セット(10個)翌日出荷。内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
広口ポリ容器(クリアー)Φ91.5x180mm/1000mL EA508AF-49シリーズ
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
バイオボトル2L(オレンジトップ)
DGM¥26,980~税込¥29,678~1式(6個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。海外で実績のある製品です。国連規格容器(UNマーク取得)なので、UN2814、UN2900(カテゴリーA)、UN3373(カテゴリーB)両方の輸送に使用できます。(PI620/PI650)。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送はもちろん、国内でも感染症法対応ですので使用できます。95kPa耐圧試験済みボトル、吸収材(70mL)、緩衝材、ラベル、4GUカートン外装箱のキットなので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装となります。※商品写真は一例です。注意事項バイオボトルのボトル底部に刻印されている日付はボトルの金型を成型した日付です。バイオボトルの製造日ではありませんのでご注意ください。製造年につきましては、3次容器(カートン)に印字されているUNマークをご確認ください。※鍵もかけられる「バイオクールドライシッパー2」のご使用をお勧めいたします。※鍵(南京錠など)はお客様にてご用意下さい。
バルサム瓶(輪付)
桝水¥4,798税込¥5,2781個(30mL)6日以内出荷付属の棒を使って中の粘性物を取り出します。 硬質ガラス製・棒付き・JR-1該当。 輪付きは瓶の口に輪が付いているので、立てることができます。規格輪付
シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用
SIBATA(柴田科学)¥8,698税込¥9,5681袋(5個)15日以内出荷ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。用途GLS-80白キャップ用材質シリコンPTFE質量(kg)0.02高さH(mm)3幅W(mm)78.4
圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ
Agilent Technologies¥4,298税込¥4,7281組(100個)7日以内出荷タイプ圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップキャップ色青セプタムPTFE/ シリコン
フィルタバイアルプレス機
ケニス¥59,980税込¥65,9781個46日以内出荷フィルタバイアルを12個同時に処理することができる専用の治具です。 簡単に一気にプレスできるので、多検体処理を行う際に有効です。仕様【同時処理数】12個寸法(mm)100×180×310質量(kg)約2
スタンダードフィルタバイアル(Thomson社)
ケニス¥59,980~税込¥65,978~1組(100本)ほか4日以内出荷から31日以内出荷様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。 プレスリットキャップを採用しています。材質ポリプロピレン製バイアル容量(μL)450(最大ろ過量)適合バイアル寸法(mm)12×32
スクリューバイアル
ケニス¥4,998~税込¥5,498~1組(100本)ほか翌日出荷から4日以内出荷材質ポリプロピレン容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー○適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明
圧着セプタム付スクリューキャップ
ケニス¥7,198~税込¥7,918~1組(100個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷厚さ(mm)1.3寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
セプタム付スクリューキャップ
ケニス¥5,598~税込¥6,158~1組(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン口形状ねじ口キャップ色青
スクリューキャップチューブ
WATSON¥16,980~税込¥18,678~1箱(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷2つのシールポイントでしっかりシーリングされ、Oリングレスでも高い気密性でサンプルの漏れ・蒸発を防ぎます。 再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
ポリ角型規格瓶(中栓付)
瑞穂化成工業¥149~税込¥164~1個4日以内出荷正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。用途液体の保存・保管等材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)RoHS指令(10物質対応)対応
石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入
アズワン¥23,900税込¥26,2901箱(10本)当日出荷SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン容量(mL)1.5規格(キャップ)9-425耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120アズワン品番4-3935-01口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
TOCバイアル瓶用 赤キャップ セプタム付 100個入
Quality Environmental Containers¥18,980税込¥20,8781袋(100個)当日出荷材質セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52構成赤キャップ(セプタム付)アズワン品番4-4813-11
TOCバイアル瓶 セプタム付 72本入
Quality Environmental Containers¥24,980税込¥27,4781箱(72本)当日出荷バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。材質バイアル/硼珪酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52容量(mL)40クラス(洗浄)レベル2
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら