絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: びん/容器類

3,750件中 1,081~1,120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.5mL褐色バイアル ラベル付 大阪ケミカル

    1.5mL褐色バイアル ラベル付

    大阪ケミカル
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
    容量(mL)1.5入数100
  • 1.5mL透明バイアル ラベル付 大阪ケミカル

    1.5mL透明バイアル ラベル付

    大阪ケミカル
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
    容量(mL)1.5入数100
  • 1.5mL 透明バイアルのみ 大阪ケミカル

    1.5mL 透明バイアルのみ

    大阪ケミカル
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
    容量(mL)1.5入数100
  • ウルトラボンドキャップスリット付き 大阪ケミカル

    ウルトラボンドキャップスリット付き

    大阪ケミカル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(100個)
    当日出荷
    品名Waters Alliance System用バイアル参照型番186000305品名と仕様ウルトラボンドキャップ100個PTFE/シリコンスリット付き
  • 細口試薬ボトル PPCO 2006シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    細口試薬ボトル PPCO 2006シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(12本)
    当日出荷から5日以内出荷
    オートクレーブ可能。優れた薬品耐性。
    材質本体/PPCO、キャップ/PP色透明
  • 広口丸型ボトル HDPE 2120シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口丸型ボトル HDPE 2120シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
    材質本体/HDPE、キャップ/PP
  • 広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(12本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
    材質本体/PPCO、キャップ/PP
  • 広口円筒容器 PPCO 2118シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口円筒容器 PPCO 2118シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(12本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
    材質本体/PPCO、キャップ/PP
  • 広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能。DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能
    材質本体/PPCO、キャップ/PP
  • 広口ボトル LDPE 2103シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口ボトル LDPE 2103シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(12本)
    当日出荷から4日以内出荷
    金属、有機物の溶出が低い。液漏れ防止構造
    材質本体/LDPE、キャップ/PP
  • GL45 PP穴あきスクリューキャップ アイシス

    GL45 PP穴あきスクリューキャップ

    アイシス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    PPスクリューキャップはオールガラス繊維強化の緑色ポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。
    穴径(Φmm)35耐熱温度(℃)110アズワン品番63-5644-98
  • GL18 閉鎖用スクリューキャップ アイシス

    GL18 閉鎖用スクリューキャップ

    アイシス
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    5日以内出荷
    GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。オールPTFE製は耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。
    耐熱温度(℃)250アズワン品番63-5644-92
  • 広口ガラス瓶 バキューム処理済 Qorpak

    広口ガラス瓶 バキューム処理済

    Qorpak
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(24本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    容器内部にバキューム処理とイオナイズ処理を施し、不純物を除いています。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。
    材質瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付Thermoset(緑色)
  • 栓付試薬瓶 目盛付き アズワン

    栓付試薬瓶 目盛付き

    アズワン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
    材質硼珪酸ガラスキャップ形式共栓
  • 栓付褐色試薬瓶 目盛付き アズワン

    栓付褐色試薬瓶 目盛付き

    アズワン
    ¥3,069~税込¥3,376~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
    材質硼珪酸ガラス色褐色キャップ形式共栓
  • ガス洗浄瓶 板フィルター付き 500mL 0457-03-10シリーズ climbing(クライミング)

    ガス洗浄瓶 板フィルター付き 500mL 0457-03-10シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)500フィルター直径(Φmm)25摺合せ45/40チューブ接続口径(Φmm)9
  • ヘッドスペーススクリューバイアル 高温対応 6904シリーズ PROQUALITA

    ヘッドスペーススクリューバイアル 高温対応 6904シリーズ

    PROQUALITA
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
    仕様バイアル+セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用)寸法(mm)ビン本体/Φ22.5×75、キャップ/18容量(mL)(バイアル) 20キャップ色シルバーアズワン品番3-9253-01
  • 広口角瓶 固形物用UN規格対応/ソリッド KAUTEX

    広口角瓶 固形物用UN規格対応/ソリッド

    KAUTEX
    ¥209~税込¥230~
    1本
    翌々日出荷
    材質本体/HDPE
  • CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ マルエム[理化学・容器]

    CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ

    マルエム[理化学・容器]
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(50本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)グリーン色(本体)褐色パッキンあり
  • CCスクリュー管 透明 グリーンキャップ マルエム[理化学・容器]

    CCスクリュー管 透明 グリーンキャップ

    マルエム[理化学・容器]
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)グリーン色(本体)透明パッキンあり
  • CCスクリュー管 透明 ブルーキャップ マルエム[理化学・容器]

    CCスクリュー管 透明 ブルーキャップ

    マルエム[理化学・容器]
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷
    天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)ブルー色(本体)透明パッキンあり
  • 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL HARIO

    耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL

    HARIO
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可
    容量(mL)50高さ(mm)91ねじ口規格(GL)GL-32色(フタ)青胴径(Φmm)46アズワン品番63-5510-06
  • 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1組(50本)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
    材質本体:ソーダガラス 蓋:PP パッキン:4Fハイシート
  • Nalgene ポリカーボネート細口瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene ポリカーボネート細口瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個ほか
    3日以内出荷
    液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
    材質本体:PC 蓋:PP
  • 角型ボトル 茶褐色 SIMAX

    角型ボトル 茶褐色

    SIMAX
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷
    理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
    用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)80素材MADEINCzechRepublic
  • サンプル瓶 白 差込式 PS-50A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 白 差込式 PS-50A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×75肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)25.7ポリ栓色エンジ
  • サンプル瓶 白 差込式 PS-30A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 白 差込式 PS-30A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)20.8ポリ栓色イエロー
  • サンプル瓶 白 差込式 PS-20A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 白 差込式 PS-20A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)19.4ポリ栓色グリーン
  • サンプル瓶 白 差込式 PS-15A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 白 差込式 PS-15A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)25×50肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ
  • サンプル瓶 白 差込式 PS-10A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 白 差込式 PS-10A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ
  • ねじ口びん用キャップ ポート4 アイシス

    ねじ口びん用キャップ ポート4

    アイシス
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
    材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数4
  • ねじ口びん用キャップ ポート3 アイシス

    ねじ口びん用キャップ ポート3

    アイシス
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
    材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数3
  • 共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズ climbing(クライミング)

    共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    材質並ガラス色白容量(mL)60内径(Φmm)口部:Φ28全高(mm)(フタ含む):90アズワン品番63-1392-62胴外径(Φmm)上部:Φ48
  • 共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズ climbing(クライミング)

    共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズ

    climbing(クライミング)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    欠品中
    材質並ガラス色白容量(mL)30全高(mm)74(フタ含む)口内径(Φmm)23アズワン品番63-1392-61胴外径(Φmm)上部:41
  • ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)

    ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
    材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
  • キャップ フェノール NEG(日電理化硝子)

    キャップ フェノール

    NEG(日電理化硝子)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(30個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質フェノール樹脂色黒耐熱温度(℃)190
  • 透明広口試薬びん ナリカ

    透明広口試薬びん

    ナリカ
    ¥112~税込¥123~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポリプロピレン製で最高水準の透明感。さらに延伸ブロー成型により従来のポリプロピレンブロー成型ボトルにより、大幅に強度がアップ。
    材質ポリプロピレン色透明口タイプ広口
  • S-ボトル(広口) 三宝

    S-ボトル(広口)

    三宝
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要。液漏れなしの低価格ボトル。
  • シントー化学 マルチボトル(PE) 18Φ穴栓 シントー化学

    シントー化学 マルチボトル(PE) 18Φ穴栓

    シントー化学
    ¥12~税込¥13~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 6149コネクターキット Thermo Fisher Scientific

    6149コネクターキット

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1ケース(2本)
    欠品中
    スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません) ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。 取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。
    材質(ガスケット)シリコンポート材質(ナット)アセタール(ACL)材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP)
びん/容器類