絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: びん/容器類

3,749件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素加工細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)

    フッ素加工細口試薬びん

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
    仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
  • マイクロVバイアル目盛付 TGK(東京硝子器械)

    マイクロVバイアル目盛付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1ケース(12本)
    8日以内出荷
    内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
  • マイクロVバイアル瓶 TGK(東京硝子器械)

    マイクロVバイアル瓶

    TGK(東京硝子器械)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1ケース(12本)
    8日以内出荷
    内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
    底形状円錐状(V底)
  • フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) NEG(日電理化硝子)

    フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥889~税込¥978~
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
  • フリップキャップ Aタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) NEG(日電理化硝子)

    フリップキャップ Aタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(25個)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • バキュームバイアル用 キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル用 キャップ(メラミン樹脂)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質メラミン樹脂
  • ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1パック(50個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ねじ口瓶用 パッキン(シリコン) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶用 パッキン(シリコン)

    NEG(日電理化硝子)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シリコン
  • 広口スクリュー HS-100 100mL 褐色 1箱 20本入 マルエム[理化学・容器]

    広口スクリュー HS-100 100mL 褐色 1箱 20本入

    マルエム[理化学・容器]
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    口径が広いので試料の出し入れが容易です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PPハイシート容量(mL)100本体寸法(mm)Φ53×76アズワン品番69-8921-66
  • 短寸スクリュー管 4T 透明 1箱 50本入 マルエム[理化学・容器]

    短寸スクリュー管 4T 透明 1箱 50本入

    マルエム[理化学・容器]
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    寸胴型の為少容量でも安定して使えます。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/PPハイシート本体寸法(mm)Φ24×29アズワン品番69-8921-39
  • ホールキャップ マルエム[理化学・容器]

    ホールキャップ

    マルエム[理化学・容器]
    ¥17税込¥19
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • SNねじ口瓶 PE中栓 三商

    SNねじ口瓶 PE中栓

    三商
    ¥399税込¥439
    1セット(25個)
    5日以内出荷
  • ガラス広口規格瓶 三商

    ガラス広口規格瓶

    三商
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(85.5mL×160個)
    8日以内出荷
  • ビッグボーイ PFAボトル 細口 アズワン

    ビッグボーイ PFAボトル 細口

    アズワン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    翌々日出荷
    漏れ検査、外観検査を全数実施しています!本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度テフロン製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。目盛付きです。高純度試薬・超純水の保管に。経年変化が少ないので長期保管に。
  • Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ Thermo Scientific Nalgene

    Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(2箱×6本)ほか
    3日以内出荷から91日以内出荷
    ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
  • ポリエチレン 丸細口ボトル SKA シービープラス

    ポリエチレン 丸細口ボトル SKA

    シービープラス
    ¥539~税込¥593~
    1個
    6日以内出荷
    さまざまな分野で広く使われています。用途に合わせてお選び下さい。
  • ポリエチレン 丸ボトル H-1000 シービープラス

    ポリエチレン 丸ボトル H-1000

    シービープラス
    ¥459税込¥505
    1個
    6日以内出荷
    さまざまな分野で広く使われています。用途に合わせてお選び下さい。
    容量(mL)1020外径×高さH(Φmm×mm)84×228コード984000110
  • ダイヤ型スノードームボトル アーテック[学校教材・教育玩具]

    ダイヤ型スノードームボトル

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥237税込¥261
    1個
    3日以内出荷
    大きめサイズ!ダイヤ型の透明クラフト容器!。ダイヤモンドのようなフォルムが目を引く、大型サイズのスノードーム用クラフト容器です。透明度の高いプラスチック素材を使用しており、水やラメ、スパンコール、フィギュアなどを入れると中身が美しく映えます。広い内部空間を活かした立体的なレイアウトが可能です。上下どちらの向きでも使用できるため、デザインの幅が広がります。スノードーム制作はもちろん、ディスプレイ容器や装飾ケースとしても活用できます。イベント・ワークショップや自由制作、学校行事の工作にもおすすめの大型クラフトケースです。
    用途工作・ディスプレイ・プレゼント・ギフトに。セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)約110×115×110
  • バイアル瓶 褐色 1.5mL 11090520 100本 TGK(東京硝子器械)

    バイアル瓶 褐色 1.5mL 11090520 100本

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱
    5日以内出荷
    仕様褐色ガラスバイアルのみ。、品目:アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル容量(mL)2寸法(Φ×高さH)(mm)12×32口内径(Φmm)6型番5182-0716キャップLaPha(9-425)入数100本
  • シリンジバイアル 茶色 SY-07 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶色 SY-07 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)1.5穴径(Φmm)キャップ:5肉厚(mm)t0.9寸法(Φ×高さH)(mm)11.75×32口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • サンプル瓶 透明 差込式 PS-1A 200入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 透明 差込式 PS-1A 200入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱
    4日以内出荷
    ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
    用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色透明容量(mL)1肉厚(mm)t0.8寸法(Φ×高さH)(mm)8×35口内径(Φmm)4.2ポリ栓色乳白色入数200本
  • バイアル瓶 透明 V-100 瓶のみ 25入 NEG(日電理化硝子)

    バイアル瓶 透明 V-100 瓶のみ 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    4日以内出荷
    ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。
    用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など仕様底型:平底色無色容量(mL)100肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)40×128口内径(Φmm)12.5耐冷凍容量(mL)50口外径(Φmm)19.7口形状ゴム栓口入数25本
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付

    三商
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付

    三商
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • 蓋つきプラスチック容器 星形 アーテック[学校教材・教育玩具]

    蓋つきプラスチック容器 星形

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥128税込¥141
    1個
    3日以内出荷
    かわいい星形のプラスチック容器。かわいい星形デザインのプラスチック容器です。容量200mlで、色水やラメ、ビーズを入れると簡単にスノードームやオブジェが作れます。軽くて扱いやすいので、子どもの工作やイベントワークショップにもぴったりです。シールを貼ってデコレーションすれば、オリジナルのインテリア小物としても楽しめます。材質:PET。サイズ:85×105×43mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)85×105×43適合年齢(歳)6歳
  • 広口瓶 瑞穂化成工業

    広口瓶

    瑞穂化成工業
    ¥129税込¥142
    1個
    6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。食品に使用できます。
    用途あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)37色乳白色色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80(中栓は60)口径(mm)28.5中栓あり
  • Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業

    Mボトル広口瓶

    瑞穂化成工業
    ¥89税込¥98
    1個
    10日以内出荷
    作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)色乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
  • セプタム付スクリューキャップ アイデック

    セプタム付スクリューキャップ

    アイデック
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    PTFE/シリコン製のセプタムを備えたスクリューキャップです。優れた気密性と耐薬品性を兼ね備え、HPLCやGCなどの分析用途に最適。
    規格9mm用材質(キャップ)PP
  • インサート 0.4mL ガラス 平底 アイデック

    インサート 0.4mL ガラス 平底

    アイデック
    ¥24,980税込¥27,478
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなどの分析用途に最適な0.4mLの平底ガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、正確な試料観察と定量分析をサポートします。平底形状により安定性と液残りの少なさを両立。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.4サイズ(mm)31×6
  • 詰め替えぶら下げ 逆ポンプ ファイン[日用品]

    詰め替えぶら下げ 逆ポンプ

    ファイン[日用品]
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    〇詰め替え用パックに直接取り付けるだけ ! 〇詰め替えの手間なし、絞り出す手間なし、ボトルのヌメリなし
    材質【ポンプ】ABS、シリコン、PP、POM、SUS【フック】PP色ホワイト質量(g)47寸法(cm)【ポンプ】5.5×4.5×12.5【フック】7.6×3.75×0.65
  • スポイト中栓 アラム

    スポイト中栓

    アラム
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1式(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
    材質シリコンキャップ外径30mm 内径16mm
  • スポイト瓶用ガラススポイト マルエム[理化学・容器]

    スポイト瓶用ガラススポイト

    マルエム[理化学・容器]
    ¥589~税込¥648~
    1組(10個)
    翌日出荷
    入数10
  • スポイドボトル 瑞穂化成工業

    スポイドボトル

    瑞穂化成工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1組(10本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ボトルを絞ると液が出るようになっています。別売で4色のカラーノズルキャップがございます(標準付属はホワイトです)。
    付属品目盛材質PE口内径(Φmm)15入数10本
  • スチロール棒瓶 サンプラテック

    スチロール棒瓶

    サンプラテック
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(10個)
    翌日出荷
    透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
    材質本体/PS 蓋/PE容量(mL)25寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm入数10
  • Jボトル(PE広口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(200個)ほか
    5日以内出荷
    エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
  • バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ 大阪ケミカル

    バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ

    大阪ケミカル
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1箱(100セット)
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)Φ12×32容量(mL)1.5材質(本体)硼珪酸ガラス口径タイプ広口(10-425)セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
  • スクリュー管 瓶 マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管 瓶

    マルエム[理化学・容器]
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース(200本)
    翌々日出荷
    容量(mL)2仕様●コード番号:0101-012-111-13材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)全高(mm)35口内径(Φmm)5.4胴径(Φmm)11.7色(本体)透明アズワン品番5-098-71パッキンあり口内径×胴径×全長(mm)Φ5.4×Φ11.7×35
  • スクリュー管 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管 透明 ケース販売

    マルエム[理化学・容器]
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(200本)ほか
    翌々日出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)色(本体)透明パッキンあり
  • クリーム瓶 CRシリーズ マルエム[理化学・容器]

    クリーム瓶 CRシリーズ

    マルエム[理化学・容器]
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(60個)
    8日以内出荷
    オーソドックスで安定感のあるクリーム容器です。
    仕様100mL 60個入材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP、パッキン/Sハイシート容量(mL)100サイズ(mm)本体/Φ60.4×65.4、キャップ/Φ60.0×20.8アズワン品番67-6440-74
  • 低溶出 IRAS ステリバイアル ゴム栓・キャップ付 岩田硝子工業

    低溶出 IRAS ステリバイアル ゴム栓・キャップ付

    岩田硝子工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1箱(10本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    注射用水で洗浄しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しています。滅菌処理が不要なので手間をカットできます。全数外観検査実施済みです。医用機器製造行登録済み工場で製造しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しました。オーダーメイド対応・個包装対応しています。別途巻締機が必要となります。
    仕様乾熱滅菌:250℃以上・30分以上色透明
びん/容器類