カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(148)
- 2~3未満(124)
- 3~4未満(119)
- 4~5未満(99)
- 5~6未満(162)
- 10~20未満(334)
- 20~30未満(298)
- 30~40未満(363)
- 50~60未満(375)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(906)
- 200~300未満(721)
- 300~400未満(123)
- 500~600未満(671)
- 1000~2000未満(634)
- 2000~3000未満(260)
- 3000~4000未満(105)
- 5000~6000未満(132)
- 10000~20000未満(133)
- 20000~30000未満(85)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(129)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(335)
- エスコ(154)
- ケニス(52)
- サンプラテック(99)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(220)
- 大阪ケミカル(109)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GL14キャップ用シリコンガスケット
アイシス¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷GL14スクリューキャップ用PTFE張りシリコンガスケットです。サイズ(mm)13Φ×厚み3mmアズワン品番61-0478-37
PTFE広口ボトル F-1002シリーズ
フロン工業¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から17日以内出荷PTFE広口ボトルは、PTFE製の容器です。耐薬品性、耐熱性に優れており、用途に合わせてお選び下さい。
ピュアタッチ 白 角型 高密度ポリエチレン
DESCO¥3,598税込¥3,9581個欠品中半透明なので中身の確認ができます。高密度のポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ネイル分野で多数導入されております。角型なので整理整頓が容易にできます。液体を注ぎやすい広い開口部です。仕様純正MENDA製品USA生産品材質高密度ポリエチレン色白容量(mL)180質量(g)68
ワンタッチポンプ
DESCO¥2,898税込¥3,1881個21日以内出荷高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。材質高密度ポリエチレン色白容量(mL)60高さ(mm)77質量(g)45タイプ角型
ネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズ
アズワン¥1,950税込¥2,1451個当日出荷用途オートクレーブ可仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP色白ねじ口規格(GL)GL-45
低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理
アズワン¥6,760~税込¥7,436~1箱(10本)当日出荷サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。用途超純水洗浄済γ線滅菌済
オートサンプラー用バイアル LLG Labware用 黒キャップ 100個入
LLG Labware¥6,998税込¥7,6981袋(100個)翌々日出荷種別黒キャップ セプタム(PTFE/シリコン)アズワン品番3-9522-11
スナップキャップオートサンプラー用バイアル LLG Labware用透明スナップキャップ
LLG Labware¥3,498~税込¥3,848~1袋(100個)翌々日出荷種別Labware用 透明スナップキャップ
ねじ口瓶用キャップ
アズワン¥29,300税込¥32,2301個当日出荷取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。仕様適合キャップサイズ:GL45、チューブ接続部ねじ規格:GL14材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサラファイド)、チューブ接続部/PTFE(四フッ化エチレン)アズワン品番3-9506-01
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ
BOLA¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しています。耐薬品性に優れています。材質キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE適合チューブ外径(Φmm)最大8耐熱温度(℃)-20~+200ねじサイズキャップ/GL45、チューブ接続部/GL14抵抗値(Ω)10^6
Nalgene角型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥4,098~税込¥4,508~1組(12本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
エコノミーPE瓶(広口)
ケニス¥8,798~税込¥9,678~1箱(72本)翌日出荷から3日以内出荷長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
底なし集気びん(アルミ製ふた付き)
ナリカ¥2,080~税込¥2,288~1個4日以内出荷国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。付属品アルミ製ふた
プチボトル30mL セット(ケース無)
ナリカ¥5,300税込¥5,8301セット(6本)4日以内出荷少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。付属品カラーラベル材質低密度ポリエチレン製容量(mL)30色(本体)白(遮光型)
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら