13ページ目: びん/容器類

3,750件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイアル用オプション品 9シリーズ用 アズワン

    バイアル用オプション品 9シリーズ用

    アズワン
    ¥2,376税込¥2,614
    1パック(100個)
    当日出荷
    種別バイアル用セプタムアズワン品番2-866-15
  • 細口試薬瓶 白 アズワン

    細口試薬瓶 白

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,188~税込¥1,307~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス色白キャップ形式共栓口タイプ細口
  • 万能つぼ TGK(東京硝子器械)

    万能つぼ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様フタ付き材質SUS304、並質硝子
  • 広口バイアル用マイクロボリュームインサート ヤマト科学

    広口バイアル用マイクロボリュームインサート

    ヤマト科学
    ¥19,980税込¥21,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    コニカルインサート 不活性化ガラスインサート 樹脂足付
    用途微量サンプル分析充填量(最大)320μL、(推奨)250μL
  • サンプラ(R) PE取手付広口遮光瓶 サンプラテック

    サンプラ(R) PE取手付広口遮光瓶

    サンプラテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コック付の10L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
    仕様遮光・中栓付トラスコ品番557-6415材質PE容量(L)10材質(取手)PP取手両手
  • キャップ(HS用) ケニス

    キャップ(HS用)

    ケニス
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    材質透明TPX
  • PETスクリューバイアル(中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PETスクリューバイアル(中栓なし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(50本)
    当日出荷
    パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
    材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70
  • Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene丸型ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
    材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
  • Nalgene大型透明丸型瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene大型透明丸型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
    材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE色透明目盛あり口内径(Φmm)66
  • 正角黒色瓶 瑞穂化成工業

    正角黒色瓶

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等仕様遮光性、中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-34材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)310高さ(mm)98内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
  • Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥275税込¥303
    1個
    欠品中
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-31材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)105高さ(mm)64内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
  • Φ81.0x152mm/0.50L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ81.0x152mm/0.50L 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-124材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)500高さ(mm)155質量(g)66内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44.75胴径(Φmm)81
  • Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)200高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
  • 90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ

    90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    ¥3,780税込¥4,158
    1個
    当日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
    仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-4B材質ポリエチレン寸法(mm)90×90×172容量(mL)1000内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
  • ゴムキャップ マルエム[理化学・容器]

    ゴムキャップ

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1ケース(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SBR(スチレンブタジエン混合)
  • 800CAP用36.0×1.5 5倍ソフトロン TAKEMOTO

    800CAP用36.0×1.5 5倍ソフトロン

    TAKEMOTO
    ¥39税込¥43
    1個
    欠品中
    持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量パッキンです。
    トラスコ品番772-6112材質発泡PE幅(mm)36高さ(mm)1.5質量(g)1奥行(mm)36
  • バイアル用平底インサート アズワン

    バイアル用平底インサート

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,881税込¥2,069
    1個
    当日出荷
    容量(μL)250型番250-Iアズワン品番2-865-15
  • バイアル用キャップ アズワン

    バイアル用キャップ

    アズワン
    ¥3,564~税込¥3,920~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
  • 減容ボトル アズワン

    減容ボトル

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥188~税込¥207~
    1個
    当日出荷
    使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
  • オートサンプラー用バイアル アズワン

    オートサンプラー用バイアル

    アズワン
    ¥2,475~税込¥2,723~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
    容量(mL)1.5材質硼珪酸ガラス(USP type1)サイズ(mm)Φ11.6×32
  • ガロンびんアダプター ねじ口びん用 DURAN

    ガロンびんアダプター ねじ口びん用

    DURAN
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    ●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。
    材質ポリプロピレン型式GL-38ねじ規格GL-38
  • ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

    DURAN
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付) サンプラテック

    サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
    耐熱温度(℃)200材質フッ素樹脂PFA口形状細口中栓あり
  • PE取手付広口下口活栓付遮光瓶 サンプラテック

    PE取手付広口下口活栓付遮光瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
    色遮光材質(本体)ポリエチレン容量(L)10全高(mm)398口径(Φmm)95外径(Φmm)217材質(コック)ポリプロピレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A取手両手
  • 広口丸型容器 BOLL

    広口丸型容器

    BOLL
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムボトル用キャップ DURAN

    プレミアムボトル用キャップ

    DURAN
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
    材質キャップ:PFA、パッキン:シリコンにPTFE張りねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • SAポリカーボネイト保存ポット(目盛無) TKG

    SAポリカーボネイト保存ポット(目盛無)

    TKG(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    耐熱温度(℃)-30~120材質(本体)ポリカーボネイト目盛なし材質(フタ)18-8ステンレス
  • 種子瓶(タコ型) アズワン

    種子瓶(タコ型)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥2,396~税込¥2,636~
    1本
    当日出荷
    仕様タコ型材質硼珪酸ガラス1級硬質形状タコ型タイプタコ型キャップ形式コルク栓
  • PTFE 分解容器(PTFE) アズワン

    PTFE 分解容器(PTFE)

    アズワン
    ¥15,444~税込¥16,988~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 秤量瓶(PP) Kartell(カルテル)

    秤量瓶(PP)

    Kartell(カルテル)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸性・気密性に優れています。
    耐熱温度(℃)120仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
  • 規格瓶SCC アズワン

    規格瓶SCC

    アズワン
    ¥21,600~税込¥23,760~
    1箱(24本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
    材質並ガラス目盛なし材質(フタ)PP材質(中栓)PE
  • ナルゲン薬品瓶(PP) Thermo Fisher Scientific

    ナルゲン薬品瓶(PP)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    翌々日出荷
    大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
    仕様オートクレーブ可能 目盛り付材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
  • スチロールT型瓶 アズワン

    スチロールT型瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥356~税込¥392~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、 フタ/PE(ポリエチレン)
  • アンプル管(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]

    アンプル管(硼珪酸ガラス)

    マルエム[理化学・容器]
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
    材質硼珪酸ガラス
  • TPX テクノボトル アズワン

    TPX テクノボトル

    アズワン
    ¥475~税込¥523~
    1本
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。
    材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)タイプ広口使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコン
  • ハンドクリンパー 大阪ケミカル

    ハンドクリンパー

    大阪ケミカル(2件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。 アルミキャップを締めるときに使用します。
    内容締める
  • ワンタッチキャップボトル 200ml オーバル 撥水道場

    ワンタッチキャップボトル 200ml オーバル

    撥水道場
    ¥179税込¥197
    1個
    9日以内出荷
    手にフィットしやすいオーバル型のボトルです。柔らかく弾力性のあるPE素材で、中身を最後まで押し出しやすいのが特徴。中栓付きのヒンジキャップボトルです。洗剤や日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/
    用途液体の保存・保管に仕様ヒンジキャップ・中栓材質HDPE色ボトル:白容量(mL)200質量(g)26穴径(Φmm)4全高(mm)180胴径(Φmm)×高さH(mm)55×40口内径(Φmm)17
  • とんがりキャップボトル 撥水道場

    とんがりキャップボトル

    撥水道場
    ¥169~税込¥186~
    1個
    9日以内出荷
    先端が細くなっているので中身を少量ずつ出しやすいノズルです。スキンケア用品や洗剤、オイル、塗料、調味料、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/
    用途液体の保存・保管に仕様トンガリキャップ口内径(Φmm)17
  • イオンクロマト用バイアル瓶キット アイデック

    イオンクロマト用バイアル瓶キット

    アイデック
    ¥41,980税込¥46,178
    1ケース(5箱×100セット)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
    セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット色瓶:透明、キャップ:青容量(mL)1.5規格9mm用口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9材質(キャップ)PPサイズ(mm)11.6×32
びん/容器類