絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: びん/容器類

3,749件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能壷 オオモリ

    万能壷

    オオモリ(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。 ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
    材質(フタ)SUS304
  • ポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付) サンプラテック

    ポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付)

    サンプラテック
    ¥99~税込¥109~
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    肉厚のキャップで密閉性に優れています。
    材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
  • 20LBL用中栓 取手付中栓 三宝化成

    20LBL用中栓 取手付中栓

    三宝化成
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    20LBL容器用の取っ手付き中栓です。
    仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:ツバ外径60mm×中栓径52.5mm×全高12mmアズワン品番62-2706-08
  • JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワン

    JPボトル 1ケース JPシリーズ

    アズワン
    ¥20,790~税込¥22,869~
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
  • PP製 バイアルラック 12×32mm バイアル用 1個入 アズワン

    PP製 バイアルラック 12×32mm バイアル用 1個入

    アズワン
    ¥4,399税込¥4,839
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン製バイアルラック
    仕様●用途:12×32mmバイアル用●収納本数:50本●色:青●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-4536-83
  • SGボトル 白 FCキャップ付 三商

    SGボトル 白 FCキャップ付

    三商(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
    材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
  • アンプルカッター アズワン

    アンプルカッター

    アズワン
    ¥3,267税込¥3,594
    1個
    当日出荷
    様々なアンプルのカットに使用可能です。
    材質本体/ABS樹脂全長(mm)168アズワン品番4-4913-01
  • 広口メジュームびん(青キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん(青キャップ付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PPキャップ4506CAP材質(シールリング)PP
  • 凍結保存用クライオバイアル TOHO(トーホー)

    凍結保存用クライオバイアル

    TOHO(トーホー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。
    容量(mL)2
  • PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)

    PTFE/ニトリルパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • Sボトル 三商

    Sボトル

    三商
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
    材質本体・キャップ:HDPE
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
    材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
  • 共栓広口試薬瓶 白 CL3120シリーズ climbing(クライミング)

    共栓広口試薬瓶 白 CL3120シリーズ

    climbing(クライミング)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    材質並ガラス色白キャップ形式共栓口タイプ広口
  • JPボトル 遮光 ニッコー

    JPボトル 遮光

    ニッコー(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
  • 短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ ニプロン化成工業

    短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ

    ニプロン化成工業(3件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1本
    当日出荷
    中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
  • PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ フロンケミカル

    PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ

    フロンケミカル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用できます。チューブはキャップに溶接しています。
  • アイボーイ フロロテクト 細口 単品販売 アズワン

    アイボーイ フロロテクト 細口 単品販売

    アズワン
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷
    耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
  • CE用スナップバイアルキャップ ヤマト科学

    CE用スナップバイアルキャップ

    ヤマト科学
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    サンプルまたはバッファの蒸発を防ぐ為、PURキャップで完全に密封することを推奨します。
    材質PUR(再シール可能ポリウレタン)色透明
  • ヘッドスペース用クリンプキャップ ヤマト科学

    ヘッドスペース用クリンプキャップ

    ヤマト科学
    ¥9,998税込¥10,998
    1パック(100個)
    当日出荷
    温度(℃)-60~180材質(キャップ)銀アルミセプタムPTFE/シリコン
  • PE軟こう瓶 高橋化成

    PE軟こう瓶

    高橋化成
    ¥179~税込¥197~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    広口で中身が取り出しやすい軟こう瓶です。 ●中栓付きで密閉性を保ちます。
    材質PE中栓あり
  • ゴムアダプタ アラム

    ゴムアダプタ

    アラム
    ¥999~税込¥1,099~
    1組(6個)
    当日出荷
    6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。 ロートや温度計などの保持に便利です。 シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
    セット内容#1、#2、#3、#4、#5、#6高さ(mm)(#1)15、(#2)19、(#3)25、(#4)32、(#5)33、(#6)35下径(Φmm)(#1)13×7、(#2)19×11、(#3)25×16、(#4)29×20、(#5)36×27、(#6)43×34上径(Φmm)(#1)15×21、(#2)29×21、(#3)36×29、(#4)45×36、(#5)53×45、(#6)60×53
  • 800用スパウト・ポリ袋・CAPセット付 TAKEMOTO

    800用スパウト・ポリ袋・CAPセット付

    TAKEMOTO(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量スパウドです。
    トラスコ品番772-6007材質PP幅(mm)42高さ(mm)68質量(g)11奥行(mm)42
  • メディウム瓶広口 PYREX(パイレックス)

    メディウム瓶広口

    PYREX(パイレックス)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)ねじ規格GLS-80
  • オートサンプラー用バイアル アズワン

    オートサンプラー用バイアル

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100本)
    当日出荷
    容量(mL)1.5材質硼珪酸ガラス(USP type1)サイズ(mm)Φ11.6×32
  • インサート ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN

    インサート ねじ口びん2.3ポートキャップ用

    DURAN
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●HPLC青キャップGL-14用のインサートです。
    材質PTFE/シリコンゴム
  • 青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN

    青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用

    DURAN
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●HPLCねじ口キャップの2、3ポートに取り付けるGL14規格のねじ口キャップです。 ・外部との通気や送液等の際にチューブ類やディスクカプセル等の固定に使用します。 ・HPLC2、3ポート専用のインサートと組み合わせて使用します。
    材質ポリプロピレン型式GL-14
  • ねじ口びん3ポートキャップ DURAN

    ねじ口びん3ポートキャップ

    DURAN
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン
  • ねじ口びん2ポートキャップ DURAN

    ねじ口びん2ポートキャップ

    DURAN
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン
  • 試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    キャップ形式共栓口タイプ広口
  • マース容器 BOLL

    マース容器

    BOLL(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    粉体や粘度の高い物の保管・移動に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FSメディアバイアル マルエム[理化学・容器]

    FSメディアバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)目盛なし口形状ねじ口材質(パッキン)4FSi
  • スチロール容器3型 瑞穂化成工業

    スチロール容器3型

    瑞穂化成工業
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等
  • スチロール棒瓶 瑞穂化成工業

    スチロール棒瓶

    瑞穂化成工業
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
  • SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き) SIBATA(柴田科学)

    SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
  • JKボトル(細口) コクゴ

    JKボトル(細口)

    コクゴ(3件のレビュー)
    ¥81税込¥89
    1本
    当日出荷
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)色白タイプ細口
  • 広口びん PP Kartell(カルテル)

    広口びん PP

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    オートクレーブ可。目盛付。
    仕様オートクレーブ可。中栓なし材質PP(ポリプロピレン)タイプ液漏れ防止タイプ目盛あり
  • ポップアップドラムフィルゲージ ジャストライト

    ポップアップドラムフィルゲージ

    ジャストライト
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    ドラム缶内の液体が一定量を超えるとゲージが上がり始め、オーバーフローを防止します。黄色のキャップを外してドラム缶の通気口へねじ込みます。
    用途廃液処理や、空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止用に。材質ポリエチレン色赤、黄品名ポップアップドラムフィルゲージ
  • プラツボ クリアUVカット サンプラテック

    プラツボ クリアUVカット

    サンプラテック
    1箱
    取扱停止中
    99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
    材質PP滅菌無色(キャップ)青クリア色(本体)クリア
  • 透明プラスチックボトルΦ40×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    透明プラスチックボトルΦ40×120mm

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,037税込¥1,141
    1セット(10本)
    当日出荷
    便利なキャップ式。個包装袋入り。液漏れの心配なく密封できます。小物入れや工作としてご使用いただけます。材質:プラスチック。サイズ:1本あたり:Φ40×H120mm、瓶口内径19mm。セット内容:本体×10
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。材質プラスチック高さ(mm)120口内径(Φmm)19底面(Φmm)40
びん/容器類