カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(331)
- エスコ(153)
- ケニス(52)
- サンプラテック(100)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(221)
- 大阪ケミカル(110)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る

サンプルケース(丸形)
コクゴ(1件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から7日以内出荷蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン色(本体)透明
ねじ口瓶丸型
DURAN(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。耐熱温度(℃)250(本体)材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
Φ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器
エスコ¥840税込¥9241個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-126材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)2000高さ(mm)242質量(g)214内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)74.37胴径(Φmm)126
メジューム瓶(透明)
ケニス(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11材質ポリエチレン容量(mL)5000高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
角瓶C型(広口タイプ)
サンプラテック(2件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)44材質(キャップ)ポリエチレン
Φ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-134材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)1000高さ(mm)201.5質量(g)99胴径(Φmm)99
PPH-1kg 耐熱 PP容器
ハニー¥45税込¥501個翌日出荷PPH-1kg専用キャップ用途PPH-1kg用キャップ材質ポリプロピレン高さ(mm)49質量(g)8.4口内径(Φmm)7.7保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
BHL-1000 No.1(N) 3-4番型
TAKEMOTO¥469税込¥5161個当日出荷持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。トラスコ品番772-5914材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)83色透明容量(mL)1083高さ(mm)248質量(g)83奥行(mm)83
PSサンプル管瓶
アズワン(17件のレビュー)¥39~税込¥43~1本当日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)
サンプラテック¥129~税込¥142~1個(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ハイベッセル容器
三商¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器
エスコ¥355税込¥3911個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)1000高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
クイックボトル 広口
サンプラテック¥78~税込¥86~1本当日出荷から43日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。材質本体/PE、キャップ/PP
ハイベッセル容器
コクゴ¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし)
サンプラテック¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。材質フッ素樹脂PFA口形状細口
JKボトル(広口遮光)
コクゴ(18件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ広口色(フタ)黒口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)黒
モレナイ軟膏容器 E-130
シントー化学¥3,798税込¥4,1781箱(30個)欠品中液漏れしにくい様フタにインナーリングがついています。水溶液や軟膏練り機に使用できます。本体の底は丸い形状のため最後まで内容物(軟膏薬)を取り出しやすい。容量(mL)130材質(本体)PE全高(mm)57.5胴径(Φmm)64色(本体)白
PPH-1kg 耐熱 PP容器
ハニー¥169税込¥1861個翌日出荷粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ材質ポリプロピレン容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)質量(g)44(±3)全高(mm)キャップ込:202目盛なし寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169口内径(Φmm)39.8耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所












![スクリュー管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979828-210310-02.jpg)

![バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148193-091216-02.jpg)























![バイアル瓶用 アルミキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979277-181126-02.jpg)