カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(148)
- 2~3未満(125)
- 3~4未満(119)
- 4~5未満(99)
- 5~6未満(161)
- 10~20未満(330)
- 20~30未満(298)
- 30~40未満(362)
- 50~60未満(372)
- 60~70未満(196)
- 100~200未満(896)
- 200~300未満(710)
- 300~400未満(123)
- 500~600未満(661)
- 1000~2000未満(627)
- 2000~3000未満(256)
- 3000~4000未満(104)
- 5000~6000未満(130)
- 10000~20000未満(130)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(331)
- エスコ(153)
- ケニス(52)
- サンプラテック(100)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(221)
- 大阪ケミカル(109)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ネジ口メディウム瓶2070
アズワン(1件のレビュー)¥1,139~税込¥1,253~1個当日出荷から翌々日出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
ハイベッセル容器(目盛りなし)
アズワン(13件のレビュー)¥366~税込¥403~1本当日出荷頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
角瓶B型
サンプラテック(11件のレビュー)¥289~税込¥318~1本ほか当日出荷RoHS対応品。耐熱温度(℃)約80形状角型材質(本体)ポリエチレン色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)白材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
Jボトル 丸型広口 遮光
ニッコー(1件のレビュー)¥87~税込¥96~1本当日出荷中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル丸型 広口
PETボトル無地容器
ケーエム化学(49件のレビュー)¥579~税込¥637~1箱(10本)ほか当日出荷透明性が高く、お得な瓶です。材質(本体)PET滅菌なし色(フタ)白材質(フタ)PE色(本体)クリア
Mボトル広口瓶
瑞穂化成工業(27件のレビュー)¥97~税込¥107~1個ほか当日出荷作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。用途液体の保管等目盛なし色(フタ)白色(本体)白中栓なし
正角瓶
瑞穂化成工業(12件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)本体:80、中栓:60仕様目盛付、中栓付材質ポリエチレン(PE)形状角型目盛あり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
スチロール容器A型(押蓋式)
サンプラテック(7件のレビュー)¥72~税込¥79~1本ほか当日出荷最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。材質(本体)ポリスチレン色(本体)透明![スポイド瓶(角型) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148674-221111-02.jpg)
スポイド瓶(角型)
マルエム[理化学・容器](17件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)![サンプル管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147353-230404-02.jpg)
サンプル管瓶
マルエム[理化学・容器](18件のレビュー)¥57~税込¥63~1本当日出荷キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。耐熱温度(℃)本体/約1450、蓋/約60材質硼珪酸ガラス色透明目盛なし
細口瓶
瑞穂化成工業(20件のレビュー)¥98~税込¥108~1個ほか当日出荷から6日以内出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)
アズワン(16件のレビュー)¥188~税込¥207~1本当日出荷材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
Jボトル 丸型細口 遮光
ニッコー(2件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル丸型 細口
アイボーイ角瓶
アズワン(13件のレビュー)¥109~税込¥120~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。耐熱温度(℃)110材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)形状角型目盛あり
PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)
PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。耐熱温度(℃)140色透明(キャップオレンジ付)材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(フタ)オレンジJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)色(本体)クリア
PETスクリューバイアル
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(50本)当日出荷キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
帯電防止PEボトル 広口
サンプラテック(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
JK-PPボトル広口(中栓なし)
ケニス¥95~税込¥105~1個当日出荷耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。材質本体・フタ/PP、目盛入
EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色
サンプラテック(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
ポリ細口遮光瓶(中栓付)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
グッドボーイ褐色瓶
アズワン(17件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![スポイド瓶(角型) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148674-221111-02.jpg)
![サンプル管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147353-230404-02.jpg)
















![スポイトゴム マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68348735-190807-02.jpg)

![丸型スポイト瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61617134-210319-02.jpg)