絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: びん/容器類

3,750件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口びん 茶 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 茶 青キャップ付

    DURAN
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    耐熱温度(℃)140材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • プッシュバイアル 三商

    プッシュバイアル

    三商(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(25個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
    材質本体:PP、フタ:PE
  • アイボトルNEO 茶褐色 アズワン

    アイボトルNEO 茶褐色

    アズワン
    ¥1,841~税込¥2,025~
    1個
    当日出荷
    液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
    用途オートクレーブ可
  • オートサンプラー用バイアル LLG Labware 9-425シリーズ LLG Labware

    オートサンプラー用バイアル LLG Labware 9-425シリーズ

    LLG Labware
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
    容量(mL)1.5材質(本体)ホウケイ酸ガラスキャップタイプ9-425口形状ねじ口
  • コルクボーラー ケニス

    コルクボーラー

    ケニス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1組(3個)ほか
    当日出荷
    コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
  • ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • ブックボトル サンプラテック

    ブックボトル

    サンプラテック(5件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
  • ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    外径(Φmm)[ゴム止め]8仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)1目盛(mL)100材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)PTFE
  • ポリカーボネート瓶(広口) アズワン

    ポリカーボネート瓶(広口)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥337~税込¥371~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口
  • ニューPPサンプル管 マルエム[理化学・容器]

    ニューPPサンプル管

    マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    材質本体・フタ(一体型)/PP(ポリプロピレン)
  • 丸型ボトル(広口) GA(グリーンエース)

    丸型ボトル(広口)

    GA(グリーンエース)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ口瓶丸型白 デュラン SCHOTT/DURAN

    ねじ口瓶丸型白 デュラン

    SCHOTT/DURAN
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    仕様コード番号: 017200-1000A、青キャップ付容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)101×225口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45アズワン品番2-077-05
  • PPH-1kg 耐熱 PP容器 ハニー

    PPH-1kg 耐熱 PP容器

    ハニー
    ¥169税込¥186
    1個
    翌日出荷
    粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
    用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ材質ポリプロピレン容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)質量(g)44(±3)全高(mm)キャップ込:202目盛なし寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169口内径(Φmm)39.8耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
  • 軟膏容器NK型 ニッコー

    軟膏容器NK型

    ニッコー
    ¥84~税込¥92~
    1本
    翌々日出荷
    粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
  • ペットボトル M1-354シリーズ アズワン

    ペットボトル M1-354シリーズ

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
  • 秤量瓶 WBシリーズ アズワン

    秤量瓶 WBシリーズ

    アズワン
    ¥941~税込¥1,035~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3
  • ネジ口メディウム瓶 SIMAX

    ネジ口メディウム瓶

    SIMAX
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)140仕様パッキン付き材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)色茶(青キャップ付)タイプ遮光ねじ口規格(GL)45口内径(Φmm)29.8オートクレーブの可否可
  • JK-PPボトル コクゴ

    JK-PPボトル

    コクゴ(8件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1本
    当日出荷
    JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
    材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)色白口形状広口中栓なし
  • プラツボ 遮光タイプ サンプラテック

    プラツボ 遮光タイプ

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1組(100個)
    23日以内出荷
    可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで シャットアウトします。 底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。 PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
    材質PP(ポリプロピレン)色(キャップ)黒
  • ねじ口瓶 青キャップ SIMAX

    ねじ口瓶 青キャップ

    SIMAX
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
    用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)素材MADEINCzechRepublic
  • 万国点眼器 馬野化学容器

    万国点眼器

    馬野化学容器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP材質(ノズル)PE
  • PPボトル広口ビン BeHAUS

    PPボトル広口ビン

    BeHAUS(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
    材質ポリプロピレン
  • 角瓶A型 サンプラテック

    角瓶A型

    サンプラテック(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本
    当日出荷
    液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
    材質(本体)PP材質(キャップ)HDPE耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80材質(中栓)LDPE
  • PE取手付広口瓶 サンプラテック

    PE取手付広口瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    持ち易い取っ手付き大型瓶です。
    色ナチュラル材質(本体)ポリエチレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
  • スチロール容器2型 瑞穂化成工業

    スチロール容器2型

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等仕様ねじ込フタ材質ポリスチレン(PS)口内径(Φmm)48耐熱温度(℃)80内径A(Φmm)48
  • JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥189~税込¥208~
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • モレナイ軟膏容器 E-53 50個入 シントー化学

    モレナイ軟膏容器 E-53 50個入

    シントー化学
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(50個)
    9日以内出荷
    液漏れしにくい様フタにインナーリングがついています。水溶液や軟膏練り機に使用できます。本体の底は丸い形状のため最後まで内容物(軟膏薬)を取り出しやすい。
  • モレナイ軟膏容器 E-130 シントー化学

    モレナイ軟膏容器 E-130

    シントー化学
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(30個)
    欠品中
    液漏れしにくい様フタにインナーリングがついています。水溶液や軟膏練り機に使用できます。本体の底は丸い形状のため最後まで内容物(軟膏薬)を取り出しやすい。
    容量(mL)130材質(本体)PE全高(mm)57.5胴径(Φmm)64色(本体)白
  • プッシュバイアル PVシリーズ ニッコー

    プッシュバイアル PVシリーズ

    ニッコー
    ¥28税込¥31
    1本
    当日出荷
    少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
    材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)0~70
  • 広口メジューム瓶用  液切リング PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶用 液切リング

    PYREX(パイレックス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    ねじ規格GL45
  • メディウム瓶用交換キャップ SIMAX

    メディウム瓶用交換キャップ

    SIMAX
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付) サンプラテック

    サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)

    サンプラテック
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷
    メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
    耐熱温度(℃)200材質PFA口形状広口中栓あり
  • サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテック

    サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
    耐熱温度(℃)200材質PFA口内径(Φmm)16口形状広口胴径(Φmm)27.5中栓なしキャップ外径(Φmm)27
  • バイアル瓶用 栓 マルエム[理化学・容器]

    バイアル瓶用 栓

    マルエム[理化学・容器]
    ¥21~税込¥23~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    栓No.No.2~8用
  • ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 赤キャップ付

    DURAN(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • 穴あきキャップ AZ(エーゼット)

    穴あきキャップ

    AZ(エーゼット)
    ¥199税込¥219
    1個
    翌々日出荷
    用途混合計量タンク用の穴あきキャップ材質PP形状キャップ:六角形状色グリーン質量(g)(約)17適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×21
  • 詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付)

    ミリオン・ジオサービス
    ¥959~税込¥1,055~
    1組(50mL×10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
  • SPボトル 広口 三商

    SPボトル 広口

    三商
    ¥979税込¥1,077
    1個
    4日以内出荷
    中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
    材質PP容量(mL)2000質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
  • ねじ口ガス洗浄瓶 SIMAX

    ねじ口ガス洗浄瓶

    SIMAX
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン寸法(mm)Φ86×1761目盛(mL)100ねじ口規格(GL)45チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコアズワン品番3-6014-21
  • メディウム瓶 PYREX(パイレックス)

    メディウム瓶

    PYREX(パイレックス)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
    耐熱温度(℃)180材質硼珪酸ガラス色透明(キャップ赤)ねじ規格GL-45口形状広口
びん/容器類