カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(148)
- 2~3未満(126)
- 3~4未満(119)
- 4~5未満(99)
- 5~6未満(161)
- 10~20未満(330)
- 20~30未満(298)
- 30~40未満(363)
- 50~60未満(372)
- 60~70未満(196)
- 100~200未満(896)
- 200~300未満(710)
- 300~400未満(123)
- 500~600未満(662)
- 1000~2000未満(627)
- 2000~3000未満(257)
- 3000~4000未満(104)
- 5000~6000未満(130)
- 10000~20000未満(130)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(331)
- エスコ(153)
- ケニス(52)
- サンプラテック(100)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(221)
- 大阪ケミカル(110)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

穴あきキャップ
AZ(エーゼット)¥199税込¥2191個翌々日出荷用途混合計量タンク用の穴あきキャップ材質PP形状キャップ:六角形状色グリーン質量(g)(約)17適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×21
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)
サンプラテック¥89~税込¥98~1個(1個)翌日出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE 蓋/PP
広口瓶 取手付
瑞穂化成工業¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。用途液体の保存・保管等耐熱温度(℃)80仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり
ねじ口ガス洗浄瓶
SIMAX¥9,998税込¥10,9981個当日出荷容量(mL)500材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン寸法(mm)Φ86×1761目盛(mL)100ねじ口規格(GL)45チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコアズワン品番3-6014-21
アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売
アズワン¥529~税込¥582~1本当日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
ネジ口ビン
DURAN¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
小型UNクリーンボトル
セキスイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)ほか3日以内出荷低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。用途少量のサンプル出荷、サンプル保管、評価用ボトルとして最適。RoHS指令(10物質対応)対応
PP広口瓶(中栓なし)
サンプラテック¥159~税込¥175~1個(1個)ほか翌日出荷から3日以内出荷中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否可
JPボトル(PP広口瓶 透明)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥159~税込¥175~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
モレナイ軟膏容器 E-53 50個入
シントー化学¥4,198税込¥4,6181箱(50個)9日以内出荷液漏れしにくい様フタにインナーリングがついています。水溶液や軟膏練り機に使用できます。本体の底は丸い形状のため最後まで内容物(軟膏薬)を取り出しやすい。
クリアー広口ボトル
サンプラテック¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
PFAボトル 広口
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。耐熱温度(℃)200材質PFAタイプ広口口形状広口中栓なし
Jボトル 角型細口 遮光
ニッコー(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル角型 細口
攪拌容器 M1-555シリーズ
近畿容器¥929税込¥1,0221個当日出荷混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。底部が山形になっており撹拌効率が向上します。容量(mL)150アズワン品番61-3518-79
PE取手付広口活栓瓶
サンプラテック(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。色ナチュラル材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)76材質(コック)PP材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)PP材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A
PFAベッセル容器
アズワン¥3,200~税込¥3,520~1個当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。使用温度範囲(℃)-196~250材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
広口瓶用 中栓
瑞穂化成工業¥129~税込¥142~1個当日出荷瑞穂化成工業製の容器専用部品です。用途中栓の交換・紛失等材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
モレナイ軟膏容器 E-35 50個入
シントー化学¥2,598税込¥2,8581箱(50個)8日以内出荷液漏れしにくい様フタにインナーリングがついています。水溶液や軟膏練り機に使用できます。本体の底は丸い形状のため最後まで内容物(軟膏薬)を取り出しやすい。
一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ
Agilent Technologies¥3,498~税込¥3,848~1組(100個)ほか7日以内出荷タイプ一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ
フロロバリア遮光広口瓶
サンプラテック¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
秤量瓶
宮原計量器¥1,298~税込¥1,428~1個(1個)6日以内出荷固体・液体試料の質量測定に用いるガラス製の秤量瓶です。摺り合わせ蓋により密閉でき、吸湿や成分の揮発を抑えます。材質硼珪酸ガラス(JR-1)









































![スチロールねじ瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33145463-160113-02.jpg)