12ページ目: びん/容器類

3,750件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイトボーイ フロロテクト アズワン

    タイトボーイ フロロテクト

    アズワン
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
  • マヨネーズびん ナリカ

    マヨネーズびん

    ナリカ
    ¥1,500税込¥1,650
    1組(10個)
    当日出荷
    材質ガラス(金属蓋付)容量(mL)240外寸法(Φ×Hmm)55×110
  • スクリューバイアル(不活性処理済) ヤマト科学

    スクリューバイアル(不活性処理済)

    ヤマト科学
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1パック(100個)
    当日出荷
    標準の細口バイアルより40%広い開口部
    容量(mL)2仕様ラベル有材質ガラス寸法(mm)12×32口形状ねじ口直径(mm)9ラベルあり
  • 広口角瓶用キャップ KAUTEX

    広口角瓶用キャップ

    KAUTEX
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別1500/2500/4000mL用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ80規格固形物用UN規格対応
  • PFAボトル広口(中栓なし) ケニス

    PFAボトル広口(中栓なし)

    ケニス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
    材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
  • オーバーキャップ マルエム[理化学・容器]

    オーバーキャップ

    マルエム[理化学・容器]
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1ケース(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE
  • アプリケーターSS 0.8ΦトンガリCAP No.1(白) TAKEMOTO

    アプリケーターSS 0.8ΦトンガリCAP No.1(白)

    TAKEMOTO
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    液量調整に便利なトンガリキャップです。
    トラスコ品番772-6074材質PP幅(mm)43高さ(mm)85質量(g)9.8奥行(mm)43
  • P用ノズルワンタッチCAP No.1(白) TAKEMOTO

    P用ノズルワンタッチCAP No.1(白)

    TAKEMOTO(1件のレビュー)
    ¥82税込¥90
    1個
    欠品中
    シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 液だれしにくいワンタッチキャップです。
    トラスコ品番772-6082材質PP幅(mm)30高さ(mm)26質量(g)5.7奥行(mm)30
  • PD-3033A3Rポンプ(白)パイプ無 TAKEMOTO

    PD-3033A3Rポンプ(白)パイプ無

    TAKEMOTO(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    高粘度の吐出が可能なボトルです。 適量吐出できる機能性ポンプです。
    トラスコ品番772-6163材質本体:PP、ノズル:PE幅(mm)36高さ(mm)39質量(g)24.8奥行(mm)36
  • バイアル用キャップ アズワン

    バイアル用キャップ

    アズワン
    ¥3,465~税込¥3,812~
    1袋(100個)
    当日出荷
  • 水槽 アズワン

    水槽

    アズワン
    ¥3,564~税込¥3,920~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3耐熱温度(℃)300
  • 細口ボトル VITLAB

    細口ボトル

    VITLAB
    ¥489~税込¥538~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN

    青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用

    DURAN
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●HPLCねじ口キャップの2、3ポートに取り付けるGL14規格のねじ口キャップです。 ・外部との通気や送液等の際にチューブ類やディスクカプセル等の固定に使用します。 ・HPLC2、3ポート専用のインサートと組み合わせて使用します。
    材質ポリプロピレン型式GL-14
  • ねじ口びん4ポートキャップセット DURAN

    ねじ口びん4ポートキャップセット

    DURAN
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(2個)
    当日出荷
    GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
  • ねじ口びん3ポートキャップ DURAN

    ねじ口びん3ポートキャップ

    DURAN
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン
  • パック容器 BeHAUS

    パック容器

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に材質ポリエチレン中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • スポイト瓶ガラス角型 BeHAUS

    スポイト瓶ガラス角型

    BeHAUS
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途溶液の保存・液体点滴に仕様スポイト付材質本体:ソーダガラス、ホールキャップ:PP(ポリプロピレン)、スポイト:硼珪酸ガラス、スポイトゴム:天然ゴム、オーバーキャップ:ユリア樹脂
  • 軟膏容器 BOLL

    軟膏容器

    BOLL
    ¥389~税込¥428~
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PYREXメディウム瓶用 交換キャップ PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム瓶用 交換キャップ

    PYREX(パイレックス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
  • ラボランPSサンプル管瓶 アズワン

    ラボランPSサンプル管瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥4,455~税込¥4,901~
    1箱(110本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
    材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
  • ねじ口U式容器(スチロール管瓶) アズワン

    ねじ口U式容器(スチロール管瓶)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥14,652税込¥16,117
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)口内径(Φmm)50
  • PP細口瓶(中栓なし) サンプラテック

    PP細口瓶(中栓なし)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
    材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否可
  • ポリエチレン容器 半透明 TRUSCO

    ポリエチレン容器 半透明

    TRUSCO
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。
    用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441材質HDPE色半透明
  • 広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(L):3●胴径(mm):145●高さ(mm):300●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:264g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオマスNボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    バイオマスNボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥95~税込¥105~
    1本(100mL)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    CO2削減
    用途地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)タイプBNW使用温度範囲(℃)0~75材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)TPE材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
  • 減容容器 アズワン

    減容容器

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    柔らかい素材を使用し、使用後は折りたたんで廃棄できるためゴミの減容化が可能です。
    材質本体・パッキン/PE、キャップ/PP
  • スポイト瓶 遮光 SCHOTT/DURAN

    スポイト瓶 遮光

    SCHOTT/DURAN
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    スポイトと瓶は摺合加工されています。
    仕様遮光材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15
  • ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(10個)
    当日出荷
    パッキン付属無しのGL-45キャップです。
    用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです。色黒(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-47
  • 耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
  • 20mmΦ用脱機プライヤー型 大阪ケミカル

    20mmΦ用脱機プライヤー型

    大阪ケミカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    タイプ20mmΦ用型式DK-20アズワン品番5-121-04
  • ポリ(PE)細口瓶 白 三宝

    ポリ(PE)細口瓶 白

    三宝
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    3日以内出荷
    色白
  • 2162チューブコネクター付スクリューキャップ Thermo Fisher Scientific

    2162チューブコネクター付スクリューキャップ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
    付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
  • 広口メジュームびん用青キャップ IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん用青キャップ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    プラグシールタイプです。
    材質PP色青ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)140
  • スクリューバイアル用キャップ NEG(日電理化硝子)

    スクリューバイアル用キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    オートクレーブ(121℃)可能。
  • ハイルーテ(角型容器) 三商

    ハイルーテ(角型容器)

    三商
    ¥779~税込¥857~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
    材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
  • SG(ガラス)ボトル 茶 三商

    SG(ガラス)ボトル 茶

    三商
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
    材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
  • 秤量びん WEIGHBTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    秤量びん WEIGHBTシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 封印ボトル専用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル専用ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    種別TL専用ノズルアズワン品番3-374-11
  • グッドボーイ フロロテクト アズワン

    グッドボーイ フロロテクト

    アズワン
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
びん/容器類