カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(331)
- エスコ(153)
- ケニス(52)
- サンプラテック(100)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(221)
- 大阪ケミカル(110)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る

広口PP試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥239~税込¥263~1個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
バイアル保存用ラック
ジーエルサイエンス¥4,398税込¥4,8381個(1個)当日出荷収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。材質プラスチック寸法(mm)適合バイアル:12×32架数50架入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
アイボーイ バイオマスプラ配合 広口
アズワン¥129~税込¥142~1本翌々日出荷CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
らくらく中栓ボトル
アズワン¥109~税込¥120~1本翌々日出荷中栓の着脱操作不要!。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ
アズワン¥11,583~税込¥12,741~1ケース(40本)ほか翌々日出荷から9日以内出荷中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入
Thermo Fisher Scientific¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)4日以内出荷から5日以内出荷AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ
エスコ¥905税込¥9961個欠品中仕様●容量(L):2●胴径(mm):126●高さ(mm):245●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:174g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
スクリューバイアル(9-425)
ケニス¥3,198~税込¥3,518~1組(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質【バイアル】ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー無適合バイアル寸法(mm)11.6×32
スポイト瓶 透明
SCHOTT/DURAN¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷スポイトと瓶は摺合加工されています。材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15色(本体)透明
フリー容器(角ボトル)
GA(グリーンエース)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。 耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
スポイトびん用シリコンキャップ
ナリカ¥950税込¥1,0451セット(10個)当日出荷スポイトびん(注文コード:50454794、50454724、50454733、50451529、50451538、50451547、50455546、50455555、50455564、50455607、50455616、50455625)の補充部品です。無色・茶色・各サイズ共通部品です。仕様適合スポイトびん:丸形・角形・30mL・60mL・120mL・各色共通種別スポイトびん用シリコンキャップ(10個組)材質シリコン
ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
大型広口びん HDPE製 白 持手付
Kartell(カルテル)¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷液体や粉末に最適な非常に頑丈なびんです。 口が広いので中身の出し入れが楽、密封性を向上する内蓋付き。 10リットルの容量もしっかりと支え運搬にも便利なハンドル付き。材質HDPE
スクリューバイアル透明 4mL
大阪ケミカル¥4,298税込¥4,7281箱(100個)当日出荷15×45mmサイズ、スクリューキャップ式のガラスバイアルです。仕様キャップ装着時の全高(mm):47.9 入数(本):100 スクリューバイアルのみ、透明ガラススクリューキャップ型容量(mL)4.0品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル参照型番186000840口内径(Φmm)8.4
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+セプタム
LLG Labware¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。色(スクリューキャップ) 青材質(キャップ)PP
PC製角型ストレージボトル
コーニング¥15,980~税込¥17,578~1箱(24本)翌々日出荷から4日以内出荷ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45ネック径(Φmm)45
PS製ストレージボトル
コーニング¥8,798~税込¥9,678~1箱(12本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済ネック径(Φmm)45
目盛付バイアル
ケニス¥3,798~税込¥4,178~1組(5本)ほか翌日出荷から7日以内出荷多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
ボトル用タグ GL-45
DURAN¥9,398税込¥10,3381袋(20個)ほか当日出荷から6日以内出荷試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。用途ねじ口びんGL-45用
ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付
SIBATA(柴田科学)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から9日以内出荷持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。ねじ規格GL-45材質(キャップ)PP材質(リング)PP
クリーンコンテナ 120ml 滅菌済
三商¥19,980税込¥21,9781セット(200個)5日以内出荷液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。材質本体:PP、キャップ:PE容量(mL)120目盛20mL毎100mL上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色赤
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付
三商¥8,298税込¥9,1281個当日出荷遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム容量(L)20全高(mm)450外径(Φmm)305口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
軟質チューブ用キャップGL45
三商¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
Jボトル 丸型広口 滅菌済
ニッコー¥37,980~税込¥41,778~1ケース(200本)ほか翌々日出荷から63日以内出荷中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル丸型 広口