カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(148)
- 2~3未満(125)
- 3~4未満(119)
- 4~5未満(99)
- 5~6未満(161)
- 10~20未満(332)
- 20~30未満(297)
- 30~40未満(362)
- 50~60未満(371)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(894)
- 200~300未満(710)
- 300~400未満(123)
- 500~600未満(661)
- 1000~2000未満(626)
- 2000~3000未満(256)
- 3000~4000未満(104)
- 5000~6000未満(130)
- 10000~20000未満(130)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(331)
- エスコ(153)
- ケニス(52)
- サンプラテック(100)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(221)
- 大阪ケミカル(109)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブラックパンサープライヤーミニ 11Tools
アズワン¥2,060税込¥2,2661個5日以内出荷新たな機能、使いやすさを追求したブラックモデルの登場。 機能:プライヤー/ワイヤーカッター/(-)ドライバーL/(-)ドライバーM/(-)ドライバーS/(+)ドライバー/リーマー/両面ヤスリ/栓抜/ナイフ/ノコギリ仕様●材質:ステンレススチール/アルミ材質ステンレススチール/アルミ形状プライヤー型材質(本体)アルミニウム、ステンレススチールアズワン品番68-4098-66
TOOLNEO ALL-IN-ONE プライヤー
豊光¥2,269税込¥2,4961個8日以内出荷様々な多機能ツールを開発販売した経験から生まれた新たなツール。 プライヤーを軸に、あると便利な12ツールを搭載しておりアウトドアやキャンプに役立ツール。 プライヤー/ワイヤーカッター/ハサミ/ナイフ/ミニナイフ/+ドライバー/-ドライバー/栓抜/缶切り/ノコ/ヤスリ/スクレーパー。仕様●重量:323g●材質:ステンレススチール/アルミ合金材質ステンレススチール/アルミ合金アズワン品番68-4103-63
イムノスティック 1箱 450個
Thermo Scientific Nalgene¥69,980税込¥76,9781箱(450個)7日以内出荷ワクチンのキットへの使用など ポリスチレン製パドル表面はMaxiSorp (マキシソープ)加工済み パドル表面積は、5.2 cm2 チューブサイズは、49 mm×Φ12 mm 使用方法例 1. 1 mLの抗体でパドルをコーティング 2. BSAでブロッキング 3. 0.5 mLのサンプル液でインキュベーション 4. 1 mLの標識付き抗体でインキュベーション 5. 呈色反応させる 6. 結果をコントロールと比較検討仕様●サイズ:49 ×Φ12 mm●材質:パドル/PS●表面処理:マキシソープアズワン品番68-2009-39
CRS クリンパー、デキャッパー用スタンド
S.G.E¥8,298税込¥9,1281台33日以内出荷クリンパーやデキャッパーを立てて収納することができます。仕様●マニュアルクリンパー/デキャッパー、オートクリンパー/デキャッパー、HP オートクリンパー/デキャッパーに対応●RoHS対応(2023年6月時点)●製品コード:Stand for high powered, electronic, and manual crimpers and decappersアズワン品番67-4769-20
CRS オートクリンパー、オートデキャッパー用ベース
S.G.E¥26,980税込¥29,6781台16日以内出荷オートクリンパーをベースに設置することにより、より安定した状態で圧着することができます。仕様●オートクリンパー/デキャッパー、HP オートクリンパー/デキャッパー専用●RoHS対応(2023年6月時点)●マニュアルクリンパー/デキャッパーには対応していません。●製品コード:Base for electronic crimping tool and high powered crimping toolアズワン品番67-4769-19
CRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 11mm 100個入
S.G.E¥26,980税込¥29,6781本(100個)33日以内出荷GC用セプタ 長寿命セプタ仕様●グレード:Marathon(旧MNグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-19
CRS GC セプタ GP 8mm 50個入
S.G.E¥4,898税込¥5,3881本(50個)33日以内出荷GC用セプタ 汎用セプタ仕様●グレード:GP●OD:8mm●入数:50●材質:シリコン●耐熱温度:275℃●ガイド:なし●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-62
CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 11mm 100個入
S.G.E¥22,980税込¥25,2781本(100個)33日以内出荷GC用セプタ 高温対応セプタ仕様●グレード:BTO(旧HTグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:高温シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-21
CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 11mm 100個入
S.G.E¥19,980税込¥21,9781本(100個)33日以内出荷GC用セプタ ローブリードセプタ仕様●グレード:AG3(旧ECグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:ローブリードシリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-20
1.5mL Sc-Vialセット(L) B 100組入
La-Pha-Pack1箱(100組)取扱停止中オートサンプラーバイアル。スクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップタイプ(サイズ)9-425規格寸法(mm)バイアル:11.6×32キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色青アズワン品番65-2754-91バイアル透明ガラスラベル付セプタムPTFE 青/シリコン白 -スリット入
SureSTARTバイアル 1箱(100本入)
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781箱(100本)4日以内出荷環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。容量(μL)300材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン番号製品番号:6PMCK30LVW全高(mm)32口内径(Φmm)6キャップブルー スリット無セプタム胴径(Φmm)12アズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
デキャッパー DCPシリーズ
アズワン¥23,600税込¥25,9601パック翌々日出荷アルミキャップを取り外すのに便利です。用途外すアルミキャップ径(Φmm)適用11適合Φ11寸法(mm)50×80×195質量(g)450アズワン品番3-515-11
SureSTARTバイアル 1箱(100本入)
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781箱(100本)6日以内出荷環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号(製品番号)6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882
アズワン¥11,499税込¥12,6491個当日出荷スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。適合チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)1(室温時)アズワン品番67-4713-67
PTFE/Siセプタム付き Sc-Cap 1000個入
ニューウェルブランズ・ジャパン¥50,980税込¥56,0781セット(1000個)5日以内出荷オートサンプラーバイアル仕様セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9キャップタイプ(サイズ)9-425キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色赤アズワン品番65-2755-97セプタムPTFE 赤/ シリコン白
シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個
ニューウェルブランズ・ジャパン¥80,980税込¥89,0781セット(1000個)当日出荷正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9色(セプタム)PTFE青/シリコン白キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色青アズワン品番65-1747-70
1.5mL Sc-Vial 1000個入
ニューウェルブランズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(1000本)5日以内出荷材質バイアル:ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップタイプ(サイズ)9-425規格寸法(mm)バイアル:11.6×32アズワン品番65-1747-64
PTFE/Si -スリットセプタム付き Sc-Cap
ニューウェルブランズ・ジャパン¥80,980税込¥89,0781セット(1000個)5日以内出荷オートサンプラーバイアル仕様セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9キャップタイプ(サイズ)9-425キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色赤アズワン品番65-2755-98セプタムPTFE 青/ シリコン白 -スリット入
バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)1箱(500本入) 75813シリーズ
VWR¥16,980~税込¥18,678~1箱(500本)翌々日出荷透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。材質PSタイプバルク対応セルロース栓:品番3-8255-08
スクリュー管10mLセット(ケース付)
ナリカ¥1,898税込¥2,0881セット9日以内出荷収納用セルプレート付きのスクリュー管セットです。容量(mL)10セット内容スクリュー管(ガラス製・10mL) 12本、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個
細口試薬びん (遮光)
ナリカ¥360~税込¥396~1個4日以内出荷から5日以内出荷液体試薬用。側面のスリットから残量が見える。材質ポリエチレン製口内径(Φmm)24スリットありRoHS指令(10物質対応)対応
細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)
bitstrong(ビットストロング)¥3,098~税込¥3,408~1袋(25本)ほか6日以内出荷・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)
bitstrong(ビットストロング)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100本)ほか6日以内出荷から8日以内出荷本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色(遮光)
細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)
bitstrong(ビットストロング)¥3,698~税込¥4,068~1袋(25本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。細口で液体を注ぎやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色(遮光)
スクリューバイアル 9-425 褐色 0.2mL TPX ガラスインサート付 100本入
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781箱(100本)23日以内出荷高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。仕様●容量:0.2mL●バイアル:褐色●材質:TPX(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-77
スクエアボトル 3L 下口ゴムパッキン付 6本入
アズワン¥6,584税込¥7,2421箱(6本)9日以内出荷持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mmアズワン品番67-2982-98
GLS80ボトル用マニフォールドキャップ
BOHLENDER¥70,980税込¥78,0781個7日以内出荷GLS80メスネジと4個のGL45オスネジ付きです。GLS80オスネジ付きボトルに複数の配管ラインを集約できます。さらにキャップ中央天部には1/4-28UNFメスネジポート3個付きで、別売フィッティングで外径1/8"や1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。不使用時は付属のPFAプラグで閉鎖します。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの着脱中は既にGL45オスネジへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GLS80キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップはオールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。PFAプラグは耐熱+260℃。仕様●GL45オス×4、1/4-28UNFメス×3、UNF閉鎖用プラグ×3アズワン品番65-9641-94
GL18エアレーション用フィルター
BOHLENDER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-54
GL14エアレーション用フィルター
BOHLENDER¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-53
90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器 遮光
エスコ¥430税込¥4731個翌々日出荷遮光性に優れています。仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):90×90×172(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:98.3g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
インサート 0.3mL PP 脚付 6×31mm 6EME03シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥51,980税込¥57,1781ケース(10セット×100本)4日以内出荷質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:1000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2アズワン品番67-2991-48
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6ASC9ST1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥48,980~税込¥53,878~1ケース(10セット×100個)ほか4日以内出荷AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 白/白(圧着型)/青 1000個入 CHSC9-35シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥35,980税込¥39,5781ケース(10セット×100個)4日以内出荷AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-57
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 透明/赤/青 CHSC9-10シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥19,980税込¥21,9781ケース(10セット×100個)4日以内出荷AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。仕様●セプタム:TEF(透明)、天然ラバー(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-53
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 透明/青 ソフト/銀 6PCC20-ST3シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781箱(100個)7日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-38
ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥249,800税込¥274,7801ケース(50セット×100本)4日以内出荷高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。仕様●容量:6mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:フラットボトム●サイズ:21.75×38mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:フラット●入数:5000本入●Performance Level 3アズワン品番67-2990-38
セプタム付スナップキャップ(ND11)1.3mm 6PRC11ST1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥54,980税込¥60,4781ケース(10セット×100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.3mm●キャップ:水色●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:1000個入●Performance Level 3アズワン品番67-2989-30
スナップバイアル(ND11)褐色 ラベル付 0.3mL 6PRV1103シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥849,800税込¥934,7801ケース(50セット×100本)4日以内出荷高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。仕様●容量:0.3mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 3アズワン品番67-2990-28
MSCERT認証付スクリューバイアルキット 2mL 100組 6PMSCKシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,6781セット(100組)4日以内出荷高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。ルーチン質量分析用の認証付き高性能バイアルキットです。LC/MS および GC/MS を使用して低バックグラウンドの検査および認証を実施済みのため、もっとも難しく繊細なアプリケーションに適しています。仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)SureStop※●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3アズワン品番67-2988-06
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら