カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(148)
- 2~3未満(125)
- 3~4未満(119)
- 4~5未満(99)
- 5~6未満(161)
- 10~20未満(332)
- 20~30未満(297)
- 30~40未満(362)
- 50~60未満(371)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(894)
- 200~300未満(710)
- 300~400未満(123)
- 500~600未満(661)
- 1000~2000未満(626)
- 2000~3000未満(256)
- 3000~4000未満(104)
- 5000~6000未満(130)
- 10000~20000未満(130)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(331)
- エスコ(153)
- ケニス(52)
- サンプラテック(100)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(221)
- 大阪ケミカル(109)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

検体搬送容器
佐藤化成¥25,980~税込¥28,578~1ケース(10袋×30本)ほか5日以内出荷から17日以内出荷PCR検査用、各種ウイルスや細菌・DNA検査にも対応の綿棒収納容器です。キャップに綿棒(軸径Φ2.5)を挿入できます。
PETG製 培地ボトル 1ケース
TARSONS¥15,400~税込¥16,940~1ケース(100個)ほか5日以内出荷から7日以内出荷メジャーメーカーのPETGボトルと遜色がない品質で価格を抑えました。厳格な原料を使用し、クリーンルームで製造しています。(ISOクラス8)、密閉性とガスバリア性に優れています。動物由来成分を含まないバージン樹脂を使用しています。DNase・RNase・Pyrogenフリー、細胞毒性・変異原性はありません。USP37<661>、ISO10993-3等の生物学的試験基準に準拠します。滅菌済のため、洗浄・脱パイロジェン等の浄化工程が不要です。ガラス瓶のような破損リスクがなくコストパフォーマンスに優れています。シングルユース(ディスポーザブル)推奨です。培地・血清・原薬・中間体・緩衝液・各種試薬等のサンプリングや保管・輸送に適しています。トレイは透明フィルムで包装されています。※ケース単位での販売となります。
JQバイアルキット 100個入 ASシリーズ
アイデック¥8,098~税込¥8,908~1箱(100本)8日以内出荷から10日以内出荷国産低吸着バイアルと国産低溶出セプタム付キャップの組合せです。各社HPLCやGCでご使用いただけます。
ワンタッチキャップ 中栓付 50本セット
アズワン¥9,690~税込¥10,659~1袋(50個)6日以内出荷から7日以内出荷汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
Qorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズ
Thermo Fisher Scientific1ケース(6本)欠品中UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き
綿棒移送用ポリ容器 TYS-7100シリーズ
ユーケンサイエンス¥27,980税込¥30,7781箱(100袋×10本)9日以内出荷綿棒で検体採取後、感染防止用に綿棒を入れて移送する容器です。仕様●規格:Φ14×170mm/Φ11.2×180mm●材質:PE●滅菌●包装:1000本(10本×100袋)/箱アズワン品番67-5251-99
サンプルカップ
ユーケンサイエンス¥3,498~税込¥3,848~1箱(500個)ほか5日以内出荷から10日以内出荷純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。
標準アルミキャップ用 CRS オート デキャッパー 6Aシリーズ
S.G.E¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷から17日以内出荷リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供バッテリー容量(Ah)1.35
標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ
S.G.E¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷から33日以内出荷リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供バッテリー容量(Ah)1.35
PTFE密閉ボトル
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個6日以内出荷から7日以内出荷試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
PTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズ
フロンケミカル¥44,900~税込¥49,390~1個7日以内出荷から23日以内出荷持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
PFA扁平缶 NR1507シリーズ
フロンケミカル¥209,000~税込¥229,900~1個5日以内出荷PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
ベントフィルター 1ケース 3個
Thermo Scientific Nalgene¥84,980税込¥93,4781ケース(3個)63日以内出荷通気と溶液無菌ろ過の両方に使用可能 疎水性のPTFE製メンブレン 接続部分( in/out )は1/4~3/8インチ、ステップドホースバルブ 50 LまでのPC製「カーボーイ」をオートクレーブにかける際、無菌状態で通気が可能仕様●材質:本体/PP、メンブレン/PTFE●膜面積:300 cm2●孔径:0.2 μm●通常液体流速:0.8 Lpm/10 kPa●通常空気流速:32 Lpm/7 kPa●残存液体量:<5 mL●最高使用圧力:410 kPa/室温●最大使用温度:60 ℃/210 kPaアズワン品番68-2009-20
スクリューキャップ ETFE 53 1包 2個入
Thermo Scientific Nalgene¥9,898税込¥10,8881包(2個)63日以内出荷Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ仕様●キャップタイプ:53●材質:ETFE●カラー:ナチュラルアズワン品番68-2009-02
NB 4-IN-1 EZ TOTE ボトルキャリアー HDPE 4個入
Thermo Scientific Nalgene¥32,980税込¥36,2781ケース(4個)33日以内出荷幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア 3mmの波形HDPEプラスチック製 500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能 仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える 最大荷重:12.7 kg オートクレーブ不可仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4アズワン品番67-6599-79
採精・検体容器 タイトキャップ 100個入
ナビス(アズワン)¥8,198税込¥9,0181ケース(100個)欠品中底側面が丸くなっているため、容器からの検体採取が容易です。 密閉性が高く、液体にも強い構造です。 不妊治療の採精や手術時の検体保管に便利です。高密閉で輸送も安心!仕様●サイズ(mm):Φ62×78●容量(mL):120●材質:PP(ポリプロピレン)●本体内寸法:約Φ55×73mm●目盛:20~120mL(20mL刻み)●γ線滅菌済(個包装)●※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがございます。アズワン品番8-688-01
パッカー角型 25L
テラオカ(1件のレビュー)¥4,899税込¥5,3891個7日以内出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な角型容器です 密閉蓋付きで試料の運搬や搬送に 積み重ね可能なため、省スペースで管理できます仕様●材質:高密度ポリエチレン●サイズ:□320×h395mmアズワン品番67-9129-20
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー
エム・あい¥29,980税込¥32,9781台13日以内出荷仕様●サイズ(mm):336×292×158(75)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●材質:SUS304●コード番号:310-0003874アズワン品番67-4909-96
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 カラーAP台車
エム・あい¥36,980税込¥40,6781台13日以内出荷容器の下にリメインロストを置くことで、容器を傾け、容器内の残液を片隅に寄せることで最後まで使い切ることが出来ます仕様●サイズ(mm):278×278×185(105)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)材質:SUS304●コード番号:310-0003873アズワン品番67-4909-95
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付
エム・あい¥15,980税込¥17,5781台13日以内出荷仕様●サイズ(mm):270×270×80(22)●材質:SUS304●コード番号:310-0003872アズワン品番67-4909-94
凍結用アンプル 1ケース 50本入 662シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥39,980税込¥43,9781ケース(50本)7日以内出荷アンプルの寸法は変更する事があります。仕様●径×球高×全長:20×55×145mm●容量:10mL●コード番号:662-1010アズワン品番68-0958-66
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![広口瓶・褐色 368mL No.350NYシリーズ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02444806-241206-02.jpg)
![細口瓶・透明 555mL No.500TYシリーズ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02444788-241206-02.jpg)
![クリーム瓶 CRシリーズ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02444761-241206-02.jpg)