カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(148)
- 2~3未満(125)
- 3~4未満(119)
- 4~5未満(99)
- 5~6未満(161)
- 10~20未満(332)
- 20~30未満(297)
- 30~40未満(362)
- 50~60未満(371)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(894)
- 200~300未満(710)
- 300~400未満(123)
- 500~600未満(661)
- 1000~2000未満(626)
- 2000~3000未満(256)
- 3000~4000未満(104)
- 5000~6000未満(130)
- 10000~20000未満(130)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(331)
- エスコ(153)
- ケニス(52)
- サンプラテック(100)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(221)
- 大阪ケミカル(109)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)赤/白 1mm 100個入 6ASC9ST1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥5,898税込¥6,4881箱(100個)当日出荷AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-26
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 白/青/銀 CHCC20-2シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥339,800税込¥373,7801ケース(50セット×100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 1アズワン品番67-2989-70
スナップバイアル(ND11)透明 0.3mL 6ERV11-03シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥149,800税込¥164,7801ケース(50セット×100本)4日以内出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2989-64
セプタム付クリンプキャップ(ND11)TEF(透明)/天然ラバー 1mm 銀 CHCC11-10シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥85,980税込¥94,5781ケース(50セット×100個)4日以内出荷仕様●セプタム:TEF(透明)、天然ラバー●厚さ:1mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 1アズワン品番67-2989-62
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入
Thermo Fisher Scientific¥4,198税込¥4,6181箱(100個)6日以内出荷AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-03
スクリューバイアル(9-425)透明 0.4mL 6ESV9-04シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥48,980税込¥53,8781ケース(10セット×100本)4日以内出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。仕様●容量:0.4mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-52
広口瓶(ポリエチレン製)(メモリ無しタイプ) A2-011シリーズ
三宝化成¥209税込¥2301本翌々日出荷キャップ、中栓付のスタンダードな広口タイプのボトルです。仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:外径/78mm、高さ/151.5mm、口内径/44mm
NPTフィッティング
BOHLENDER¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。仕様●適用チューブ外径:6mmアズワン品番65-9642-02
NPTポート付きGL45ボトルキャップ
BOHLENDER¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。仕様●NPTポート:1●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-82
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き
BOHLENDER¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。仕様●UNFポート:4●コック数:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×6、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-81
GL PTFEスクリューキャップ
BOHLENDER¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適しています。仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-64
ボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ
BOHLENDER¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。仕様●ポート数:2●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃アズワン品番65-9641-58
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ
エスコ¥4,480税込¥4,9281セット(10個)翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ
エスコ¥2,550税込¥2,8051セット(10個)翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズ
エスコ¥4,440税込¥4,8841個翌日出荷遮光性に優れています。仕様●容量(L):10●胴径(mm):218●高さ(mm):390●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:843g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付
標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥42,980税込¥47,2781ケース(36本)63日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型広口の遮光タイプ仕様●容量:2L●目盛:200mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-73
標準規格瓶 角型広口(ナチュラル)滅菌済 1130シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥26,980~税込¥29,678~1ケース(48本)ほか36日以内出荷から63日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980~税込¥28,578~1ケース(75本)ほか63日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
サンプル管S用キャップ(キャップ 1ケース(50個入) 552シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥4,399税込¥4,8391ケース(50個)6日以内出荷仕様●キャップNo.:S5●パッキン:ソフトパッキン●入数(ケース)50●コード番号:552-5SPアズワン品番65-8685-50
サンプル管用キャップ(キャップ 1ケース 551シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥2,999税込¥3,2991ケース(50個)6日以内出荷仕様●キャップNo:P5●入数:50●コード番号:551-5Pアズワン品番65-8685-24
FEP 試薬瓶 1062シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷仕様●容量 mL:500●オール FEP 栓 中ブタ共●コード番号:1062-500アズワン品番65-8684-75
バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥15,980税込¥17,5781ケース(100本)6日以内出荷バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。仕様●胴(Φmm×H mm):Φ24×46mm●容量 mL:10mL●ケース入数:100本●コード番号:432-10アズワン品番65-8684-56
耐熱ねじ口びん(茶褐色)茶 667シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷仕様●色:茶●容量(mL):500●ねじ口:GLー45●胴外径×高さ(mm):86×181●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラスー1●コード番号:667-500Tアズワン品番65-8683-98
ガス洗浄びん 市ノ瀬型 710シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷仕様●TS摺部:34●容量 mL:250(瓶のみ)●各タイプ共通使用●コード番号:710-0034アズワン品番65-8682-67
ガス洗浄びん ムエンケ型 710シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷仕様●TS摺部:45●中管のみ●コード番号:710-3045Aアズワン品番65-8682-62
ガス洗浄びん ウォルター型 710シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷仕様●TS摺部:45●中管のみ●コード番号:710-2045Aアズワン品番65-8682-59
ポリキャップ 1ケース(100個入) 550シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥1,998税込¥2,1981ケース(100個)6日以内出荷仕様●mL用:1.5mL用●ケース入数:100 個入●ポリキャップのみ●コード番号:550-10Cアズワン品番65-8671-65
ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥5,498税込¥6,0481ケース(100本)4日以内出荷仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:8×50●容量 mL:1●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-08Aアズワン品番65-8671-58
Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ
Thermo Fisher Scientific1セット(24本)ほか欠品中PETG製なので耐衝撃性に優れている。軽量タイプ。Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥519税込¥5711本5日以内出荷手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。仕様●満注容量(mL):532●口内径×胴径×高さ(mm):Φ20.2×Φ70.0×178.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、スプレーノズル/ポリプロピレン(PP)●※トリガーはT-95白/白(1601-62)が付属しています。アズワン品番65-9171-62
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら