カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(148)
- 2~3未満(125)
- 3~4未満(119)
- 4~5未満(99)
- 5~6未満(161)
- 10~20未満(332)
- 20~30未満(297)
- 30~40未満(362)
- 50~60未満(371)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(894)
- 200~300未満(710)
- 300~400未満(123)
- 500~600未満(661)
- 1000~2000未満(626)
- 2000~3000未満(256)
- 3000~4000未満(104)
- 5000~6000未満(130)
- 10000~20000未満(130)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(331)
- エスコ(153)
- ケニス(52)
- サンプラテック(100)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(221)
- 大阪ケミカル(109)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Cr-Vial 透明
La-Pha-Pack¥2,698税込¥2,9681箱(100本)7日以内出荷オートサンプラーバイアル。クリンプバイアル(11mm)。材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2752-93バイアル透明
1.5mL Sn-Vial 透明 L 11090644シリーズ
La-Pha-Pack¥3,498税込¥3,8481箱(100個)5日以内出荷オートサンプラーバイアル。スナップバイアル(11mm)材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2753-04バイアル透明ラベル付
1.5mL Sn-Vial 褐色 L 11090645シリーズ
La-Pha-Pack¥3,698税込¥4,0681箱(100個)5日以内出荷オートサンプラーバイアル。スナップバイアル(11mm)材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2753-05バイアル褐色ラベル付
1.5mL Cr-Vial 褐色 L 11090477シリーズ
La-Pha-Pack¥3,298税込¥3,6281箱(100本)5日以内出荷オートサンプラーバイアル。クリンプバイアル(11mm)材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2752-95バイアル褐色ラベル付
ハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズ
近畿容器¥599税込¥6591個翌々日出荷ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。材質本体・キャップ・中栓/HDPE内容量(mL)33口内径(Φmm)39.5外径(mm)53.5
サンプル瓶 無色 差込式ポリ栓 Aタイプ 付
NEG(日電理化硝子)¥5,498~税込¥6,048~1箱(50組)ほか翌々日出荷から6日以内出荷低アルカリ製法。硬質ガラス製簡易保存バイアル。カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。瓶は全自動成形です。用途:サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用※液体には、適さない場合もあります。材質瓶/硬質中性ガラス、ポリ栓/高圧ポリエチレン
ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50組)ほか翌々日出荷から6日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/茶、キャップ/白
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥21,980~税込¥24,178~1箱(20組)翌々日出荷から5日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)2t外径(Φmm)50口内径(Φmm)32.5底形状平底
スクリューバイアル 9-425 透明 0.4mL 6ESV9-04シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥6,198税込¥6,8181箱(100本)5日以内出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。材質PP容量(mL)0.4口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32アズワン品番67-2986-99バイアル透明
ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ
アズワン¥3,910~税込¥4,301~1個9日以内出荷から23日以内出荷オートクレーブ滅菌済です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
スチロールスクリュー管瓶 1箱
アズワン¥23,166~税込¥25,483~1箱(300本)ほか4日以内出荷から29日以内出荷肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。パッキンあり
クリンプバイアル 2mL 1袋 100本入
アズワン¥1,790税込¥1,9691袋(100本)翌々日出荷コストパフォーマンスに優れています。仕様●平底バイアル瓶のみ●適用:アジレント材質本体/硼珪酸ガラス寸法(mm)Φ11.6×32容量(mL)2アズワン品番4-6639-01
エコロジーLDPEボトル 0303シリーズ
アズワン¥219~税込¥241~1個翌々日出荷サトウキビを原料としたバイオプラスチック94.5%配合のボトルです。材質LDPE(バイオマスプラスチック配合94.5%)
アイボーイ広口びんSCC
アズワン¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル。中栓無しで水漏れをシャットアウト!。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質PP容量(mL)2000温度(℃)蒸気殺菌:130耐熱温度(℃)使用可能(常用):110アズワン品番7-2102-06胴径×高さ×口内径(mm)Φ120×243×Φ65
アイボトルNEO 茶褐色
アズワン¥2,780~税込¥3,058~1個翌々日出荷から12日以内出荷液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
アイボトルNEO
アズワン¥1,535~税込¥1,689~1個翌々日出荷から14日以内出荷液体や粉末の試料の保管、運搬に適します。液切れしやすいシールリング付きです。滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
らくらく中栓ボトル 1箱
アズワン¥10,593~税込¥11,652~1箱(40本)ほか翌々日出荷中栓の着脱操作が必要ありません!。キャップに残り続ける設計となっているため、キャップ開閉時に中栓の取付・取外し操作が必要ありません。キャップ天面の中栓取付け部には小さなクリアランスがあるため、微小なキャップ緩みの際、中栓が本体から脱離しにくく液漏れしにくい構造です。※液漏れなしを保証するものではありません。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。キャップ開閉時の中栓着脱操作が不要です。材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
ねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明
アズワン¥6,398税込¥7,0381本当日出荷仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP色透明ねじ口規格(GL)45
ねじ口びんSCC 標準セット 透明 1箱 SVシリーズ
アズワン¥23,200税込¥25,5201箱(10袋×10本)翌々日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP色透明
ねじ口びんSCC 標準セット 茶褐色 1箱 SVシリーズ
アズワン¥22,500税込¥24,7501箱(5袋×10本)翌々日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP色茶褐色
PPボトル GL45
アズワン¥1,040税込¥1,1441本翌々日出荷仕様目盛の精度:±5%材質本体・キャップ/PP規格DIN EN 285キャップタンパーエビデント式 GL45オートクレーブの可否可(121℃ 200kPa)
UltraClean、18 mm スクリューキャップ、ヘッドスペースバイアル用セプタム付
ヤマト科学¥20,980税込¥23,0781セット(100個)当日出荷キャップ/セプタム、スクリュー、ヘッドスペース、18mm、銀スチール、マグネティック、PTFE/シリコンセプタム (オモテ: 白、ウラ: 青)タイプスクリューキャップサイズ(mm)18材質(キャップ)スチールキャップ色シルバー最高耐熱温度(℃)180セプタムBlue PTFE/silicone
RS PRO HDPE製 カーボーイ容器 5L
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷素材 = HDPE。容量 = 5L。ボトルタイプ = カーボーイ容器。長さ = 380mm。。RS Pro 5 L HDPE 測定ジョークです信頼のブランド RS Pro のこの 5 リットル測定ジャグは、 LID とスパウトを使用して、簡単に注入がきれいになります。油、燃料、酸に対する耐性もあるため、化学環境に便利です。 人間工学に基づいて設計されたジャグは、手に快適にフィットし、 HDPE (高密度ポリエチレン)製で、耐摩耗性と耐破損性に優れたプラスチック製です。透明な屈曲可能なスパウトは、使いやすく、取り外し可能で、未使用時に漏洩しないようにスパウトエンドキャップが付いています。 この測定 Vessel は、 -10 → +110 ° C の温度で動作し、ドイツ語、英語、及び米国の目盛がはっきり成形目盛りで記されているため、測定単位をはっきり確認できます。この丈夫で汎用性の高いジャグは、商業及び産業用途で使用できます。RS Pro ビーカーとジャグの幅広い製品ラインアップの一部となっています。特長と利点.容量 5 L のジャグの測定 .注入が簡単なフレキシブルスパウト .オイル、燃料、酸に対する耐性 .耐破損性 HDPE 製 .ドイツ語、英語、米国のスケール部門 .動作温度範囲: -10 → +110 ° C .業務用、産業用に適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO HDPE製 カーボーイ容器 3L
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷素材 = HDPE。容量 = 3L。ボトルタイプ = カーボーイ容器。長さ = 335mm。。RS PRO V6
RS PRO HDPE製 カーボーイ容器 2L
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷素材 = HDPE。容量 = 2L。ボトルタイプ = カーボーイ容器。長さ = 290mm。。RS PRO V6
RS PRO HDPE製 カーボーイ容器 1L
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷素材 = HDPE。容量 = 1L。ボトルタイプ = カーボーイ容器。長さ = 230mm。。RS PRO 6
RS PRO PP製 広口 丸形ボトル 125ml
RS PRO¥13,980税込¥15,3781箱(36個)7日以内出荷ポリプロピレン(PP)製 スクリュー キャップ. 加圧滅菌可能の便利なコンテナ 優れた耐薬品性 サンプル、粉末などの保管に最適仕様素材 = PP容量 = 125mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 70 (Dia.) x 60mm直径 = 70mm長さ = 60mm
RS PRO PP製 広口 丸形ボトル 60ml
RS PRO¥13,980税込¥15,3781箱(48個)7日以内出荷RS PRO 16仕様素材 = PP容量 = 60mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 53 (Dia.) x 47mm直径 = 53mm長さ = 47mm
RS PRO PP製 広口 丸形ボトル 2L
RS PRO¥11,980税込¥13,1781箱(5個)7日以内出荷丸形ポリプロピレン(PP)製ボトル. 半透明PP製ボトル、様々な分野における保管およびサンプル採取に最適 液漏れがないPP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトル底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付仕様素材 = PP容量 = 2Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 120 (Dia.) x 243mm直径 = 120mm長さ = 243mm
RS PRO PP製 広口 丸形ボトル 500ml
RS PRO¥9,998税込¥10,9981箱(10個)7日以内出荷丸形ポリプロピレン(PP)製ボトル. 半透明PP製ボトル、様々な分野における保管およびサンプル採取に最適 液漏れがないPP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトル底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付仕様素材 = PP容量 = 500mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 75 (Dia.) x 160mm直径 = 75mm長さ = 160mm
RS PRO PP製 広口 丸形ボトル 250ml
RS PRO¥7,298税込¥8,0281箱(10個)7日以内出荷丸形ポリプロピレン(PP)製ボトル. 半透明PP製ボトル、様々な分野における保管およびサンプル採取に最適 液漏れがないPP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトル底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付仕様素材 = PP容量 = 250mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 60 (Dia.) x 141mm直径 = 60mm長さ = 141mm
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら