カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(148)
- 2~3未満(125)
- 3~4未満(119)
- 4~5未満(99)
- 5~6未満(161)
- 10~20未満(332)
- 20~30未満(297)
- 30~40未満(362)
- 50~60未満(371)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(894)
- 200~300未満(710)
- 300~400未満(123)
- 500~600未満(661)
- 1000~2000未満(626)
- 2000~3000未満(256)
- 3000~4000未満(104)
- 5000~6000未満(130)
- 10000~20000未満(130)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(53)
- DURAN(84)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(45)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(192)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- TGK(東京硝子器械)(130)
- Thermo Fisher Scientific(328)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- アズワン(331)
- エスコ(153)
- ケニス(52)
- サンプラテック(100)
- ナリカ(57)
- ニッコー(45)
- マルエム[理化学・容器](156)
- 三商(221)
- 大阪ケミカル(109)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Nalgene 目盛付き付角型ボトル PC 2015シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥25,980~税込¥28,578~1箱(2箱×30本)ほか93日以内出荷オートクレーブ可能材質本体/PC
Nalgene 広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥52,980~税込¥58,278~1箱(50本)ほか93日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口褐色軽量ボトル HDPE 2085シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口半透明褐色軽量ボトル 362084シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥68,980~税込¥75,878~1箱(125本)ほか93日以内出荷透明ボトルよりも遮光性のあるボトル。半透明褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 目盛付き付角型ボトル HDPE 2018シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥48,980~税込¥53,878~1箱(50本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷角型で省スペース。経済的でラボ用として汎用性が高い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 角型褐色ボトル2009シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥109,800~税込¥120,780~1箱(50本)ほか93日以内出荷優れた化学薬品耐性。省スペース形状。不純物の含有が低く分析用途に適しています。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(1000本)7日以内出荷から93日以内出荷RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。キャップはNalgene34(36)2820シリーズ、Nalgene34(36)2821シリーズ、Nalgene34(36)2830シリーズ、Nalgene342826シリーズをご使用ください。滅菌済。本体のみのバルク梱包材質本体/PPCOキャップタイプ11
Nalgene 褐色マイクロパッケージングバイアルシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥50,980~税込¥56,078~1箱(1000本)93日以内出荷RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠。キャップはNalgene34(36)2825シリーズをご使用ください。褐色バイアル。本体のみのバルク梱包材質本体/PPCOキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付褐色キャップ PPCO シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥89,980税込¥98,9781箱(1000本)93日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠。褐色キャップ。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ HDPE シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥74,980~税込¥82,478~1箱(1000本)7日以内出荷から93日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/HDPEキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラースクリューキャップ PPCO シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥23,980~税込¥26,378~1箱(1000本)7日以内出荷から93日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ PPCO シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥66,980税込¥73,6781箱(1000本)93日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
バルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズ
アイシス¥56,980~税込¥62,678~1個7日以内出荷各ソケットに別売GL14半硬質チューブ用スクリュージョイントセット(BL62870)を取り付けることで外径1/32”~8mmまでの半硬質・硬質チューブが接続でき、別売GL14軟質チューブ用ホースコネクター(BL58102、BL58202)を取り付けることで内径6~8mmまでの軟質チューブが接続できます。キャップの着脱中は既にソケットへ接続済のチューブが捻れないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付
三商¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付
三商¥4,898税込¥5,3881本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)1000寸法(Φ×高さH)(mm)102×240(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー![蓋つきプラスチック容器 星形 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67763687-251120-02.jpg)
蓋つきプラスチック容器 星形
アーテック[学校教材・教育玩具]¥128税込¥1411個3日以内出荷かわいい星形のプラスチック容器。かわいい星形デザインのプラスチック容器です。容量200mlで、色水やラメ、ビーズを入れると簡単にスノードームやオブジェが作れます。軽くて扱いやすいので、子どもの工作やイベントワークショップにもぴったりです。シールを貼ってデコレーションすれば、オリジナルのインテリア小物としても楽しめます。材質:PET。サイズ:85×105×43mm用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)85×105×43適合年齢(歳)6歳
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付
三商¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
標本容器 250mL 881090シリーズ
TARSONS¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷から7日以内出荷●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。材質容器:PC製、蓋:PP製容量250mL
ポリパック
瑞穂化成工業¥629税込¥6921個6日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。口径の広いPE製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。用途サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。トラスコ品番151-9204材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)色乳白色容量(mL)610高さ(mm)120色(フタ)乳白色外径(mm)99中栓あり内径(mm)89
圧着型セプタム付スクリューキャップ
アイデック¥37,980~税込¥41,778~1ケース(10箱×100本)8日以内出荷セプタムをキャップと化学的に結合することにより、バイアル内へのセプタム落下を抑制します。また、気密性にも優れています。材質セプタム:PTFE/シリコン色青規格9mm用材質(キャップ)PP
セプタム付クリンプキャップ アルミ安全構造
アイデック¥34,980税込¥38,4781ケース(5箱×100本)8日以内出荷アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。キャップに圧力を逃すための切込みがあります。材質セプタム:PTFE/シリコン材質(キャップ)アルミ
セプタム付クリンプキャップ アルミ
アイデック¥32,980税込¥36,2781ケース(5箱×100本)8日以内出荷アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。材質セプタム:PTFE/シリコン材質(キャップ)アルミ
スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付
アイデック¥28,980~税込¥31,878~1ケース(10箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス
アイデック¥25,980税込¥28,5781ケース(10箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。材質ほうけい酸ガラス色透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付
アイデック¥46,980税込¥51,6781ケース(10箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。材質PP色透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
インサート 0.3mL ガラス 脚付
アイデック¥50,980税込¥56,0781ケース(5箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなどの分析用途に適した0.3mLの脚付きガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、再現性の高い分析作業をサポートします。脚付き設計により安定した保持が可能で、使いやすさと品質を両立した信頼の製品です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.3サイズ(mm)31×6
細口茶色瓶 スリット入り 500ml
mizuho¥269税込¥2961個5日以内出荷目盛り部にスリットが付いておりますので、液体の残量が視認できます。色茶、目盛り部ナチュラル色高さ(mm)175質量(g)62.5径(Φ)80口径(内径)24RoHS指令(10物質対応)対応
細口茶色瓶 スリット入り 1L
mizuho¥359税込¥3951個5日以内出荷目盛り部にスリットが付いておりますので、液体の残量が視認できます。色茶、目盛り部ナチュラル色高さ(mm)207質量(g)92.9径(Φ)98口径(内径)24RoHS指令(10物質対応)対応![片手で出せる ボトルフック ファイン[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19668498-250521-02.jpg)
片手で出せる ボトルフック
ファイン[日用品]¥259税込¥2851個4日以内出荷シャンプーなどのボトルをタオル掛けに吊り下げて、片手でポンピングできるボトルフック。よくある吊り下げタイプとは違い、指が掛けられて、片手で使えるので便利。浴室の邪魔なボトルを浮かせて収納。省スペースで掃除もラクちん。床や棚にボトルを置かないので、水が溜まらずヌメリやカビの発生を抑制。取り付けバーサイズ(約)直径20mm以内。ボトルポンプ口径サイズ(約)直径32mm。耐荷重(約)800g。ご使用前に掛けるバーの太さ、ボトルの口のネジ部の直径、バーの設置状況や強度を確認する。フックの耐荷重内であっても、バーが破損する恐れがあるため、バーの耐荷重以上の負荷をかけない。破損やケガの原因になるため、強い力をかける、衝撃を与える、分解するなどは禁止。材質PC質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×11×3.8![軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18353207-250417-02.jpg)
軽量規格瓶
マルエム[理化学・容器]¥11,980~税込¥13,178~1組(100本)翌日出荷から3日以内出荷耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。材質本体/ソーダガラス 蓋/PP パッキン/4Fハイシート入数100RoHS指令(10物質対応)対応
圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ
アジレント¥6,098税込¥6,7081組(100個)7日以内出荷タイプ圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップキャップ色青入数(個)100セプタムスリット入 PTFE/シリコン
ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥299税込¥3291本(1本)翌日出荷直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)22.5胴径×全高(mm)80Φ×168
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥7,998~税込¥8,798~1組(12個)ほか3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1組(6個)ほか3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![蓋つきプラスチック容器 星形 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67763687-251120-02.jpg)












![片手で出せる ボトルフック ファイン[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19668498-250521-02.jpg)
![軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18353207-250417-02.jpg)


![ニューカップ用蓋 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18261970-250418-02.jpg)