絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: びん/容器類

3,750件中 1,641~1,680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2mL広口ガラス製スクリューバイアルキット アジレント

    2mL広口ガラス製スクリューバイアルキット

    アジレント
    ¥10,980税込¥12,078
    1組(100個)
    7日以内出荷
    キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。
    キャップ色青入数(個)100ガラス色無色
  • PFAジャー アラム

    PFAジャー

    アラム
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個(1個)
    3日以内出荷
    継ぎ目のない一体成型で、蓋は二重シール構造です。
    材質PFAオートクレーブの可否滅菌可
  • バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ 大阪ケミカル

    バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ

    大阪ケミカル
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(100セット)
    5日以内出荷
    標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。
    仕様ラベル付き透明ガラス(白キャップ)寸法(mm)Φ12×32容量(mL)1.5材質(本体)硼珪酸ガラス口径タイプ広口(10-425)アズワン品番2-4317-20セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
  • 軽量規格瓶 透明 本体のみ 0612シリーズ マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶 透明 本体のみ 0612シリーズ

    マルエム[理化学・容器]
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1ケース(50本)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    サイズが豊富な小型試料瓶です。
  • 軽量規格瓶 褐色 本体のみ 0612シリーズ マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶 褐色 本体のみ 0612シリーズ

    マルエム[理化学・容器]
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1ケース(50本)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    サイズが豊富な小型試料瓶です。
  • サンプル管瓶 褐色 ケース販売 マルエム[理化学・容器]

    サンプル管瓶 褐色 ケース販売

    マルエム[理化学・容器]
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)色褐色
  • サンプラベッセル No.8 PE製 98Φ×124H 670mL サンプラテック

    サンプラベッセル No.8 PE製 98Φ×124H 670mL

    サンプラテック
    ¥599税込¥659
    1個
    43日以内出荷
    フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
    材質PE容量(mL)670摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×124口内径(Φmm)96呼称No.8
  • サンプラベッセル No.6 PE製 92Φ×108H 500mL サンプラテック

    サンプラベッセル No.6 PE製 92Φ×108H 500mL

    サンプラテック
    ¥449税込¥494
    1個
    43日以内出荷
    フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
    材質PE容量(mL)500摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×108口内径(Φmm)90呼称No.6
  • サンプラベッセル No.1 PE製 60Φ×90H 90mL サンプラテック

    サンプラベッセル No.1 PE製 60Φ×90H 90mL

    サンプラテック
    ¥219税込¥241
    1個
    43日以内出荷
    フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
    材質PE容量(mL)90摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×58口内径(Φmm)57呼称No.1
  • スプレー容器 キャップ TAKEMOTO

    スプレー容器 キャップ

    TAKEMOTO
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    手にフィットし、持ちやすいスプレーです。
    トラスコ品番772-6210適合機種2070010001材質本体:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリエチレン(PE)幅(mm)80高さ(mm)194奥行(mm)33名称スプレー
  • スチロール容器 洗浄済 1袋 10本入 NIKKO(ニッコーハンセン)

    スチロール容器 洗浄済 1袋 10本入

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    液漏れ防止のスクリューキャップ仕様です。厚さがあり割れにくいです。透明性に優れています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
  • 低溶出 IRAS ステリバイアル 打栓済み 岩田硝子工業

    低溶出 IRAS ステリバイアル 打栓済み

    岩田硝子工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(10本)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    注射用水で洗浄しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しています。滅菌処理が不要なので手間をカットできます。全数外観検査実施済みです。医用機器製造行登録済み工場で製造しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しました。オーダーメイド対応・個包装対応しています。打栓の手間なしです。
    仕様乾熱滅菌:250℃以上・30分以上色透明
  • ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R) CHUBBY GORILLA INC.

    ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R)

    CHUBBY GORILLA INC.
    ¥129~税込¥142~
    1本
    翌々日出荷
    キャップは3種類 Unicorn、Aviator、Spiralがあります。全てのキャップに、チャイルドロック安全気候と、タンパーエビデント(開封確認)があります。チャイルドロック安全機構。通常のまわし方では、開封できません。キャップ部を下に押し下げながら回すことで開封が可能です。子供が誤って開封してしまう事故を防ぐことができます。使用時にキャップを装着して際には、タンパーエビデントリングが固定されていますが、一度開封すると、タンパーエビデントが切り離されます。未開封か開封済かを判断出来ます。上からキャップを押しこみながら回して開けるチャイルドレジスタンス仕様です。開封確認機能(タンパーエビデント)付きです。
    材質本体/PET、キャップ/PP
  • ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R) CHUBBY GORILLA INC.

    ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R)

    CHUBBY GORILLA INC.
    ¥129税込¥142
    1本
    翌々日出荷
    キャップは3種類 Unicorn、Aviator、Spiralがあります。全てのキャップに、チャイルドロック安全気候と、タンパーエビデント(開封確認)があります。チャイルドロック安全機構。通常のまわし方では、開封できません。キャップ部を下に押し下げながら回すことで開封が可能です。子供が誤って開封してしまう事故を防ぐことができます。使用時にキャップを装着して際には、タンパーエビデントリングが固定されていますが、一度開封すると、タンパーエビデントが切り離されます。未開封か開封済かを判断出来ます。上からキャップを押しこみながら回して開けるチャイルドレジスタンス仕様です。開封確認機能(タンパーエビデント)付きです。点眼タイプで一滴ずつ絞り出すことができます。
    材質本体/PET、キャップ/PP容量(mL)30キャップタイプUnicornアズワン品番4-6167-01
  • ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 Drummond Scientific Company

    ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管

    Drummond Scientific Company
    ¥23,980税込¥26,378
    1式
    5日以内出荷
    セット内容0.5、 1、 2、 5、 10μlのマイクロキャップ各100本、ゴム球1個、スポッティングホルダー1個アズワン品番68-0450-06
  • 臭いのリセット ワイドレンジ用オプション フォトレックス

    臭いのリセット ワイドレンジ用オプション

    フォトレックス
    ¥59,980税込¥65,978
    1枚
    7日以内出荷
    超微粒子を除去。3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率。ナノ化した天然鉱物を使用したエアーカートリッジが臭いの原因物質を吸着・分解します。
    アズワン品番64-2326-45
  • 臭いのリセット ワイドレンジ用オプション フォトレックス

    臭いのリセット ワイドレンジ用オプション

    フォトレックス
    ¥56,980税込¥62,678
    1枚
    7日以内出荷
    臭気・VOC(揮発性有機化合物)をすばやく吸着・中和除去。臭いの原因となる化学物質を物理的・化学的に捕獲し破壊して脱臭・消臭。即効性・脱臭性能に優れ、人体にも安心。マスキング剤不使用。ナノ化した天然鉱物を使用したエアーカートリッジが臭いの原因物質を吸着・分解します。
    アズワン品番64-2326-42
  • 臭いのリセット ワイドレンジ用オプション フォトレックス

    臭いのリセット ワイドレンジ用オプション

    フォトレックス
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット(10枚)
    7日以内出荷
    粒径の小さな粉塵(ホコリ・ダスト・アレルゲンなど)を除去。エアーカートリッジの保護。ナノ化した天然鉱物を使用したエアーカートリッジが臭いの原因物質を吸着・分解します。
    アズワン品番64-2326-44
  • プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 017580シリーズ DWK Life Sciences

    プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 017580シリーズ

    DWK Life Sciences
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌々日出荷
    びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
    ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)瓶のみの耐熱性/140、コーティング(ポリアミド)商品の為、オートクレーブ不可です。
  • ビオラモストレージボトル 丸型 24個入 VSBRシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモストレージボトル 丸型 24個入 VSBRシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(24包×1個)
    翌々日出荷
    培地・バッファー等の保存に便利なディスポーザブルタイプのボトルです。ビオラモボトルトップフィルター、フィルターユニットなどに接続して使用可能です。持ちやすいくぼみが付いています。100,000クラスのクリーンルームで製造しています。
    材質本体/PS(USP クラスVI)、キャップ/HDPE使用温度範囲(℃)-20~+50ねじ口規格(GL)45
  • バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色 NEG(日電理化硝子)

    バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色

    NEG(日電理化硝子)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
    仕様●規格(ゴム栓):中●底型:平底材質強化硬質ガラス型式V-3B寸法(mm)外径/18、高さ/33、肉厚/1.0、口内径/9.1、口外径/14.8色無色容量(mL)3アズワン品番62-9977-94
  • ハードボトル 広口タイプ HBWシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    ハードボトル 広口タイプ HBWシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。広口タイプで液体の注入・注出が容易にできます。
    材質PP
  • ハードボトル HBシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    ハードボトル HBシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    翌々日出荷
    肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。
    材質PP
  • 液体窒素容器 LNCシリーズ アズワン

    液体窒素容器 LNCシリーズ

    アズワン
    ¥59,900~税込¥65,890~
    1台
    翌々日出荷
    強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
    材質アルミニウム合金
  • 大型瓶SCC PFA製 アズワン

    大型瓶SCC PFA製

    アズワン
    ¥104,000~税込¥114,400~
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE耐熱温度(℃)樹脂:260
  • 角型瓶 フラット型 1箱 アズワン

    角型瓶 フラット型 1箱

    アズワン
    ¥14,850~税込¥16,335~
    1箱(14本)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    スリムな省スペースタイプです。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
  • 角型瓶 フラット型 γ線滅菌済 アズワン

    角型瓶 フラット型 γ線滅菌済

    アズワン
    ¥1,250~税込¥1,375~
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    スリムな省スペースタイプです。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE滅菌γ線滅菌(個包装)耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
  • 生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズ Simport

    生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズ

    Simport
    ¥13,500税込¥14,850
    1ケース(10個)
    翌々日出荷
    内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
    材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15タイプノーマル耐熱温度(℃)-80~+80
  • 規格瓶SCC アズワン

    規格瓶SCC

    アズワン
    ¥30,800~税込¥33,880~
    1箱(10袋×10本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    クリーンルーム用ガラスボトル
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
  • 広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン

    広口メディウム瓶 2080Mシリーズ

    アズワン
    ¥4,030~税込¥4,433~
    1個
    翌々日出荷
    洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)80
  • 四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズ Fudau Biotech

    四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズ

    Fudau Biotech
    ¥9,790~税込¥10,769~
    1個ほか
    翌々日出荷
    組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
    材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
  • 細口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン

    細口丸型遮光瓶SCC 茶

    アズワン
    ¥1,680~税込¥1,848~
    1パック
    翌々日出荷から12日以内出荷
    中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
  • ポートボトルキャップ 0 175シリーズ アズワン

    ポートボトルキャップ 0 175シリーズ

    アズワン
    ¥9,390~税込¥10,329~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器および廃液容器などに使用可能です。
    材質ネジ口部/PP、キャップ部/PBTねじ口規格(GL)45ポートGL14
  • 静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ BOLA

    静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ

    BOLA
    ¥18,000~税込¥19,800~
    1個
    翌々日出荷
    ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
    耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6Ω
  • 静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズ BOLA

    静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズ

    BOLA
    ¥7,190~税込¥7,909~
    1個
    翌々日出荷
    仕様チューブコネクター材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6ΩねじサイズGL45
  • TEF/ブチル/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030300シリーズ La-Pha-Pack

    TEF/ブチル/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030300シリーズ

    La-Pha-Pack
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。セプタム付クリンプキャップ(11mm)
    仕様キャップ穴サイズ(mm):5.5厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)アルミ色(キャップ)銀アズワン品番65-2753-60セプタムTEF 透明/ ブチル赤/ ゴムオレンジ
  • TEF/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030209シリーズ La-Pha-Pack

    TEF/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030209シリーズ

    La-Pha-Pack
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(100個)
    当日出荷
    オートサンプラーバイアル。セプタム付クリンプキャップ(11mm)
    仕様キャップ穴サイズ(mm):5.5厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)アルミ色(キャップ)銀アズワン品番65-2753-59セプタムTEF 透明/ ゴムオレンジ
  • PTFE/Si/PTFEセプタム付き Cr-Cap La-Pha-Pack

    PTFE/Si/PTFEセプタム付き Cr-Cap

    La-Pha-Pack
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。セプタム付クリンプキャップ(11mm)
    仕様キャップ穴サイズ(mm):5.5厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)アルミ色(キャップ)銀アズワン品番65-2753-62セプタムPTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤
  • PTFE/Si/PTFEセプタム付き La-Pha-Pack

    PTFE/Si/PTFEセプタム付き

    La-Pha-Pack
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1箱(100個)
    6日以内出荷から48日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。セプタム付スナップキャップ(11mm)。
    仕様キャップ穴サイズ(mm):6厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)ポリエチレン
  • PTFE/Si +スリットセプタム付き Sn-Cap La-Pha-Pack

    PTFE/Si +スリットセプタム付き Sn-Cap

    La-Pha-Pack
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。セプタム付スナップキャップ(11mm)
    仕様キャップ穴サイズ(mm):6厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)ポリエチレン
びん/容器類