曜日別特売

コンベ&曲尺ホルダー

コンベ&曲尺ホルダー - モトコマ

コンベックスや曲尺がさせるホルダーです。
コンベックスや曲尺が差せて便利です。

用途
落下防止ロープ付コンベックス・曲尺ホルダー
トラスコ品番
521-2134
材質
本体:鉄(クロームメッキ)、ワイヤー:鉄ワイヤー・ビニールコーティング、フック部:亜鉛合金
色
黒
芯径(mm)
1
コード径(Φmm)
1.5
自然長(mm)
250
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05891291KS-4
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする