曜日別特売

ツートンサポートシリーズ シノ・ハンマー差し3P

ツートンサポートシリーズ シノ・ハンマー差し3P - モトコマ

シノ・ハンマー等の携帯収納に便利な3リング付き

用途
ワンタッチ脱着式シノ・ハンマーホルダー3P
簡単装着できるオリジナル機構PAT.
トラスコ品番
523-4390
材質
本体:鉄(カチオン塗装)、工具差込部:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
75
色
ブラック/シルバー
高さ(mm)
100
奥行(mm)
96
適合ベルト幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05891991TST-3
オープン
¥799
¥879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする