モトコマ
コンパクトツールサポート シノ・レンチ・ハンマー差し3P
パイプの先に溝があるから、差した工具がぐらつかない
左右にスイング。
用途
ワンタッチ脱着式穴左右にスイング。
折りホルダー
トラスコ品番
523-4439
材質
本体:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
85
色
シルバー
高さ(mm)
120
奥行(mm)
117
適合ベルト幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05892892
KSH-9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください