モトコマ
単管キャッチャー
単管に巻き付けて、仮置きとして使用。
両手が使えるので安全な作業ができます。
材質
本体:鉄(クロームメッキ)
色
シルバー
奥行(mm)
78
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05891790
TC-1
523-5972
95
165
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05891878
TC-2
523-4464
120
210
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください