モトコマ
ダブルシリーズ ダブルカラビナ
左右に折りたためるので、作業内容に応じた使い方が出来て便利。
本体に2つのカラビナが付いていて使いやすい
左右に折りたためるダブルカラビナ
用途
左右に折り畳めるカラビナホルダー
トラスコ品番
523-4419
材質
本体:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
115
色
シルバー
高さ(mm)
115
奥行(mm)
70
適合ベルト幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05892158
KO-10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください