モトコマ
スイングツールシリーズ カラビナゴールド
従来の工具差しよりも深い為、抜き差しが楽にできます。
簡単着脱のクリップ式と、通常のベルト通しが可能
用途
スイングタイプのアルミカラビナホルダー
トラスコ品番
523-4424
材質
本体:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
75
色
ゴールド
高さ(mm)
185
奥行(mm)
67
適合ベルト幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05891169
KO-14
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください