曜日別特売

コンパクトツールサポート カラビナ工具差しホルダー

コンパクトツールサポート カラビナ工具差しホルダー - モトコマ

完全折り畳み式。
電ドルキャッチャー対応商品
コンパクトに収納

用途
ワンタッチ脱着式穴完全折り畳み式。
コンホルダー
トラスコ品番
523-4445
材質
本体:鉄(クロームメッキ)、フック:アルミ、フックストッパー部:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
73
色
シルバー/ゴールド
高さ(mm)
110
奥行(mm)
23
適合ベルト幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05892009KSH-4G
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする