曜日別特売

コンベホルダー(落下防止ロープ付)

コンベホルダー(落下防止ロープ付) - モトコマ

コンベックスのベルトフックを活用して保持できるホルダーです。
コンベックスが装着でき、固定できます。

用途
落下防止ロープ付コンベックス専用ホルダー
トラスコ品番
521-2127
材質
本体:鉄(黒染)、ワイヤー:鉄ワイヤー(ビニールコーティング)フック部:亜鉛合金(クロムメッキ)
色
黒
芯径(mm)
1
コード径(Φmm)
1.5
自然長(mm)
280
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05892639SB-6
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする