寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 主に18畳用 UH-FIR7026(TG)
主に18畳用 別置タンク式(別売)
PSC対応品
天板が熱くなりません。
- 質量(g)
- 250(電池含む)
- 外形寸法(mm)
- 212×56×36
- 定格電圧
- 100V(50/60Hz)
- 適合規格
- -10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)
- 内容
- 【判定】3P:正常、N-E/L-N/L-E逆接続、N/E未接続、N-E判定不可、電圧異常/2P:正常、L-N逆接続、電圧異常
- 対応OS
- Android バージョン 9~16 iOS 10.0 以降 iPhone、iPad、および iPod touch
- 使用電池
- 単3形アルカリ乾電池 LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
- 測定電流
- 10mA以下 周波数 5.3Hz ※注入信号検出モード時は、1μA以下で試験します
- 保存温湿度範囲
- 【温度】-20~60℃【相対湿度】75%(結露のないこと)
- 安全規格
- IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く) IEC 60529(IP40)
- バッテリー容量(mAh)
- 22800
- コンセント
- 3P、2P
- 通信インターフェース
- Bluetooth(R)5.0
- 内容量
- 1台
注意
※正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。※点検設備、及び消耗品(Oリング、各種パッキン類、ゴム製送油管)の交換をされる場合は、保証期間内でも有料修理となります。
※床暖房の適用畳数は3畳までです。4.5畳を超える場合、2回路(別売部品取付)で火力を上げる必要があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
業務用ヒーター/ストーブ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05852398 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 主に18畳用 UH-FIR7026(TG) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05852398-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852696-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852782-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に11畳用 FF-VT4226P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に11畳用 FF-VT4226P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852486-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に14畳用 FF-VY5526P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に14畳用 FF-VY5526P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852416-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PKシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PKシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852371-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PRシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PRシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852450-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 アグレシオ 主に18畳用 FF-AG6826H コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 アグレシオ 主に18畳用 FF-AG6826H コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852556-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 フィルネオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 フィルネオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852319-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852346-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852757-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852301-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852432-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852362-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852380-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 SV-7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 SV-7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852310-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852477-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に20畳用 UH-7726PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に20畳用 UH-7726PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852730-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 主に12畳用 SV-V4526M-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 主に12畳用 SV-V4526M-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852520-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 主に18畳用 UH-FIR7026(TG) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 主に18畳用 UH-FIR7026(TG) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852398-261008-02.jpg)