曜日別特売

寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-W

寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-W - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

主に20畳用
別置タンク式(別売)
PSC対応品

質量(kg)
20
径(Φmm)
【延長排気管】Φ40
接続
【パッド】H3
貫通穴径(Φmm)
Φ65~Φ75(給排気筒径Φ50)
機能
ニュークイックリニアバーナ / 赤熱輻射 / 輻射+微温風 / インバーター / 延長ルームサーモ / ecoモード / クイック微少運転 / 入タイマー / ビルドイン対応 / ウォールトップ / 液晶クリアビュー / ecoガイド / ecoサイン / 設定室温デジタル表示 / キラリング運転ボタン / 2ウェイ操作 / 炎監視 / チャイルドロック / トップクールタイプ / 排気管抜け検知 / 不完全燃焼防止装置 / 不完全燃焼通知機能 / 再点火防止機能 / 防火性能認証品 / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付
省エネ基準達成率(%)
1
エネルギー消費効率(%)
0.86
暖房の目安
木造(戸建)15畳 / コンクリート(集合)23畳
真空取出口
横
待機時消費電力(W)
1
真空取出口形状
バーブ継手
内容量
1台
注意
※床暖房の適用畳数は3畳までです。4.5畳を超える場合、2回路(別売部品取付)で火力を上げる必要があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852380UH-7726PK(W)
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする