曜日別特売

寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に20畳用 UH-7726PR-W

寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に20畳用 UH-7726PR-W - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

主に20畳用
別置タンク式(別売)
PSC対応品

色
ホワイト
径(Φmm)
【延長排気管】Φ40
外形寸法(mm)
600×508×356
ひょう量(kg)
12.1
貫通穴径(Φmm)
Φ75(給排気筒径Φ60)
機能
クイックパルスバーナ / インバーター / ボディサーモ付 / ecoモード / 入タイマー / ウォールトップ / 設定室温デジタル表示 / オープンポケット / 2ウェイ操作 / 炎監視 / チャイルドロック / 排気管抜け検知 / 不完全燃焼防止装置 / 不完全燃焼通知機能 / 再点火防止機能 / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品
暖房出力(kW)
5.47~1.71
安定所要時間
約3.5秒(代表値)
サンプリング速度
4回/秒
暖房の目安
木造(戸建)14畳 / コンクリート(集合)23畳
待機時消費電力(W)
1.5
内容量
1台
注意
※床暖房の適用畳数は3畳までです。4.5畳を超える場合、2回路(別売部品取付)で火力を上げる必要があります。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。
※PRシリーズの給水お知らせは表示のみです。
※天板が熱くなります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852730UH-7726PR(W)
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする