曜日別特売

寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PRシリーズ 主に18畳用

寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PRシリーズ 主に18畳用 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

主に18畳
別置タンク式(別売)
PSC対応品
天板が熱くなります

連続使用時間(時間)
リチウムイオン電池ユニット:28(25℃、無警報、無照明の場合)
機能
【記録】スナップロガ【故障警報 ・自己診断】流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常
センサー型式
DES-33114 二酸化炭素用センサ:スマートセンサ(非分散型赤外線式)
測定ガス
二酸化炭素(CO2)
吸引流量
0.45L/min~(チューブ未装着時)
音圧レベル(dB)
【ブザー】95(発生源から30cmの平均的な値、プロテクトカバー装着時 )
言語表示
日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字)、ベトナム語、イタリア語、スペイン語、スロバキア語、チェコ語、ドイツ語、トルコ語、フランス語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語
警報の表示
【パニック/マンダウン】予備警報:ランプ点滅 / ブザー断続(予備警報) / 本警報:ランプ点滅 / ブザー連続変動鳴動【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅 / 振動
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852450FF-6826PR(W)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする