寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-W
主に18畳用
別置タンク式(別売)
PSC対応品
- その他
- [乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
- 質量(kg)
- 34
- 色
- ダークグレー
- 径(Φmm)
- 【延長排気管】Φ40
- 外形寸法(mm)
- 510×452×324
- 容量(L)
- 【シスターン】2
- タンク容量(L)
- 4
- 貫通穴径(Φmm)
- Φ75(給排気筒径Φ60)
- 機能
- 黒色メッシュガード / 燃焼リング付バーナ / 電子点火 / カラー点火ボタン/スピード消火ボタン / ポジションマーク / ニオイカット消火 / よごれま栓4L / 給油サイン / 給油時自動消火 / 対震自動消火装置 / 防災製品推奨品マーク
- 暖房出力(kW)
- 3.65~2.92
- 省エネ基準達成率(%)
- 1
- エネルギー消費効率(%)
- 0.86
- 暖房の目安
- 木造(戸建)10畳まで(16.5m2) / コンクリート(集合)13畳まで(21.5m2)
- 内容量
- 1台
注意
※床暖房の適用畳数は3畳までです。4.5畳を超える場合、2回路(別売部品取付)で火力を上げる必要があります。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
業務用ヒーター/ストーブ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05852432 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-W - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05852432-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852696-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852782-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に11畳用 FF-VT4226P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に11畳用 FF-VT4226P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852486-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に14畳用 FF-VY5526P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に14畳用 FF-VY5526P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852416-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PKシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PKシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852371-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PRシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PRシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852450-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 アグレシオ 主に18畳用 FF-AG6826H コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 アグレシオ 主に18畳用 FF-AG6826H コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852556-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 フィルネオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 フィルネオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852319-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852346-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852757-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852301-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852432-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852362-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852380-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 SV-7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 SV-7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852310-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852477-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に20畳用 UH-7726PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に20畳用 UH-7726PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852730-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 主に12畳用 SV-V4526M-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 主に12畳用 SV-V4526M-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852520-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 主に18畳用 UH-FIR7026(TG) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 主に18畳用 UH-FIR7026(TG) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852398-261008-02.jpg)