曜日別特売

寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に11畳用 FF-VT4226P

寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に11畳用 FF-VT4226P - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

主に11畳用
別置タンク式(別売)
PSC対応品

ストローク(mm)
20
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
73
適合チューブ内径(Φmm)
Φ2.5
素材
フリース ポリエステル100% 胸ポケット 綿100%(マックスダイナ仕様)
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
ニトリル
パッド形状
一般型
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852486FF-VT4226P(W)
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする